誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。
仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)
付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター
材質ステンレス(SUS303)
長さ(mm)バーナーヘッド:31
電源(V)AC100~240,50/60Hz(ACアダプター使用時)
本体質量(g)700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)
適合ガス天然ガス、プロパンガス
点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)
アズワン品番5-5010-32
1台
¥149,800
税込¥164,780
24日以内出荷
誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。充電式バッテリータイプのため、使用時にAC電源なしでも使用可能です。
仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)
付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター、単三形ニッケル水素電池(2本)
材質ステンレス(SUS303)
長さ(mm)バーナーヘッド:31
電源DC9V、1A(単三形ニッケル水素電池2本使用時)
本体質量(g)740
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)
適合ガス天然ガス、プロパンガス
点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)
アズワン品番5-5010-33
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
『バーナー/アルコールランプ/金網/三脚』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用バーナー
- アルコールランプ
- アルコールランプ替芯
- 金網/三脚
- バーナー関連品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。