実験研究用バーナー :「ガスバーナー実験用」の検索結果

バーナーとは、空気を混合してガスなどの燃料を効率よく燃焼させる道具。空気孔を開くと、噴出した燃料に空気が送られて混合するため完全燃焼しやすく、炎の温度が1200℃以上、なかには1700℃以上にも達する高温の炎を作り出せるのが特徴です。バーナーは樹脂・ガラス・金属・貴金属などの加熱加工や工芸、化学・物理実験など幅広い用途に使用されます。使用する燃料は天然ガスや燃料カートリッジ、市販のライターに使用するブタンガスなど。火炎の大きさだけでなく温度の調整が可能なタイプもあります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)125×79×85 質量(g)270 タンク容量(mL)(ガス)64 火炎温度(℃)1300 アズワン品番1-1351-01
1個
7,425 税込8,168
翌々日出荷

市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。
長さ(mm)操作部/40 質量(g)440 寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×103 アズワン品番2-6388-01 使用方法ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。 火炎温度(℃)最高1300
1個
12,800 税込14,080
当日出荷

ブンゼンバーナーフレーム100本体 アズワン 動画あり
付属品天然ガス(都市ガス)用・プロパン/ブタンガス用ノズル×各1本、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、ACアダプター アズワン品番1-3194-01
1個
70,080 税込77,088
当日出荷

『バーナー/アルコールランプ/金網/三脚』には他にこんなカテゴリがあります