実験研究用バーナー :「ガスバーナー」の検索結果
バーナーとは、空気を混合してガスなどの燃料を効率よく燃焼させる道具。空気孔を開くと、噴出した燃料に空気が送られて混合するため完全燃焼しやすく、炎の温度が1200℃以上、なかには1700℃以上にも達する高温の炎を作り出せるのが特徴です。バーナーは樹脂・ガラス・金属・貴金属などの加熱加工や工芸、化学・物理実験など幅広い用途に使用されます。使用する燃料は天然ガスや燃料カートリッジ、市販のライターに使用するブタンガスなど。火炎の大きさだけでなく温度の調整が可能なタイプもあります。
関連キーワード
「適合ガス」から絞り込む
本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類大型台コック付き
こんなお得な商品も!

ガスバーナー 卓上実験用
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガスブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)約1300
燃焼時間(分)連続約60
ガス容量(g)35
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。
ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに
寸法(mm)79×79×115
タイプガス充填式
機能炎調節ツマミ
使用ガスブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)最高約1300
ガス容量(g)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。
K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。
付属品ガス用ホースバンド
ホース長さ(m)0.8
最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。 さらに強力な火力です。
質量(g)約700
全高(mm)160
先端口径(Φmm)28
1300℃の集中炎で、空気調整により800~1300℃まで変化します。
ライターと同じワンアクション着火の扱いやすい設計です。
型式・種類GT-3000S セット
適合温度(℃)1300
1台
¥7,090
税込¥7,799
10日以内出荷
最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。
質量(g)約700
全高(mm)160
先端口径(Φmm)21
ガス処理及び製作加工に容易に使用できるコック付きガスバーナーです。安定性に優れた直径90mmΦの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
アルコールランプに替わるガス充填式バーナーで、ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に点火できます。 裏面のガス注入口にガスボンベの先を数秒押し込むだけでガスを充填でき、1回の充填で約60分の連続燃焼が可能です。 RK4203YA型には溶接鉄製三脚が付属しています。
使用ガスブタンガス(カセットタイプ)
付属品鉄製三脚
寸法(mm)125×79×76
火炎温度(℃)最高約1300
火口上向き
燃焼時間(分)連続約60
ガス容量(g)35
1個
¥9,098
税込¥10,008
翌日出荷
オートガスバーナー用
スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。
仕様●サイズ(mm):150×130×H220●SUS304ヘアーライン仕上げを施しています。
アズワン品番67-8735-59
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。
仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)
付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター
材質ステンレス(SUS303)
長さ(mm)バーナーヘッド:31
電源(V)AC100~240,50/60Hz(ACアダプター使用時)
本体質量(g)700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)
適合ガス天然ガス、プロパンガス
点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)
アズワン品番5-5010-32
1台
¥149,800
税込¥164,780
24日以内出荷
フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。
フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。
材質ステンレス(SUS303)
寸法(mm)103×49×130
質量(g)700
電源AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A
適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス
最高温度1700℃のパワフルな炎で、ワイドな作業。扱いやすい軽量小型設計で、持ち運びも軽々。使用目的に合わせ、ニードルつまみで炎の微調整OK。縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。ガスボンベの着脱メカは頑強そのもので安心確実。ロックナット径Φ43mm。
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。充電式バッテリータイプのため、使用時にAC電源なしでも使用可能です。
仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)
付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター、単三形ニッケル水素電池(2本)
材質ステンレス(SUS303)
長さ(mm)バーナーヘッド:31
電源DC9V、1A(単三形ニッケル水素電池2本使用時)
本体質量(g)740
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)
適合ガス天然ガス、プロパンガス
点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)
アズワン品番5-5010-33
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
67-2985-95ガスバーナー PB-L2 コック付(LPガス)にソケットを付けたセット品。
仕様●型式:PB-LS(ソケット付)●適合ガス:LPガス(プロパンガス)●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-4768-69
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
67-2985-94ガスバーナー GB-T2 コック付(都市ガス・6B・6C)にソケットを付けたセット品。
仕様●型式:GB-TS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス6B、6C用●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-4768-67
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
種火式用
スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。
仕様●サイズ(mm):100×120×H250●SUS304ヘアーライン仕上げを施しています。
アズワン品番67-8735-65
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
67-2985-96ガスバーナー TB-N2 コック付(都市ガス13A)にソケットを付けたセット品
仕様●型式:TB-NS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス13A用(11A、12A可)●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-4768-70
1個
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
クリーンベンチ・バイオロジカルセフティキャビネット用、耐久性、気密性に優れるボールコックを採用し、小炎用フードにより機器内での視認性・耐風性を上げています。
仕様●サイズ(mm):80Φ×168±2●主炎先端:Φ14mm
F35-6128 ガスバーナー コック付 TB-N2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○
適合ガス都市ガス13A用(11A、12A可)
1個
¥11,030
税込¥12,133
4日以内出荷
F35-6127 ガスバーナー コック付 PB-L2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○
適合ガスLPガス(プロパンガス)
1個
¥10,650
税込¥11,715
4日以内出荷
F35-6126 ガスバーナー コック付 GB-T2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○
適合ガス都市ガス6B、6C用
1個
¥10,630
税込¥11,693
4日以内出荷
適合機種MCV-91BNF/131BNF/161BNF/710ATS/711ATS
アズワン品番61-9170-36
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
適合機種MHE-S1301A2/S901A2/MCV-B91F/B131F/B161F
アズワン品番61-9170-37
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。
用途クリーンベンチ用
トラスコ品番106-0042
高さ(mm)160
質量(g)800
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。
用途クリーンベンチ用
トラスコ品番135-6137
高さ(mm)160
質量(g)800
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験など
トラスコ品番106-0041
材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)
幅(mm)21
高さ(mm)160
質量(g)700
奥行(mm)80
ガス消費量(g/h)1010
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験など
トラスコ品番106-0043
材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)
幅(mm)28
高さ(mm)180
質量(g)700
奥行(mm)80
ガス消費量(g/h)1640
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
付属品天然ガス(都市ガス)用・プロパン/ブタンガス用ノズル×各1本、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、ACアダプター
アズワン品番1-3194-01
1個
¥70,080
税込¥77,088
欠品中
1
2
次へ
『バーナー/アルコールランプ/金網/三脚』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用バーナー
- アルコールランプ
- アルコールランプ替芯
- 金網/三脚
- バーナー関連品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。