小ねじ :「クロメート」の検索結果

小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
関連キーワード

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
120 税込132
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ねじの呼びM2 ねじピッチ(mm)0.4 材質 表面処理クロメート
1箱(800個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート
1箱(800個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

頭部形状ナベ 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート
1箱(2000個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

頭部形状バインド 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート
1箱(800個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(180個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

頭部形状丸皿 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート
1箱(2000個)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
120 税込132
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状LR
1箱(500個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(1200個)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
1パック(10本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180本)ほか
959 税込1,055
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
1パック(10本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン11 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP プラスチック用タイト小ネジ
プラスチック材に使用します。プラスチックにネジ山を切りながら締め付けられます。
材質スチール ねじの種類全ネジ 表面処理クロメート
1箱(20本×5パック)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート 材質(ワッシャー)NBR ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート 材質(ワッシャー)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)