小ねじ :「自動車用 ネジ」の検索結果

小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) ねじ規格並目
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリカーボネート(PC)
1袋(50本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質ポリカーボネート 頭部形状なべ 穴の形状六角穴
1袋(1000本)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) ねじ規格並目
1個
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質ポリフェニレンサルファイド 頭部形状なべ 穴の形状六角穴
1袋(100本)
2,398 税込2,638
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
1袋(50本)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
1袋(50本)
909 税込1,000
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 穴の形状六角穴 材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY) 頭部形状なべ
1袋(1000本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)