絞り込み
ブランド
  • 三商(3)
  • ヤマナカ(3)
  • アズワン(1)
全長(mm)
  • 300
  • 125(3)
  • 130(3)
  • 140(2)
  • 165(3)
  • 175(4)
  • 190(4)
  • 200(3)
  • 205(3)
  • 210(5)
  • 220(2)
  • 230(9)
  • 235(3)
  • 240(3)
  • 250(3)
  • 275(5)
  • 305(7)
  • 310(5)
  • 350(4)
  • 380(3)
最大開き幅(mm)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 100(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
175(4)
190(4)
210(5)
230(9)
275(5)
300
305(7)
310(5)
350(4)
380(3)
全長(mm)をもっと見る
ステンレスカットリング アズワンステンレスカットリングアズワン(1件のレビュー)
1,950税込2,145
1個
当日出荷
クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。
材質ステンレス(SUS304)
両開クランプ ヤマナカ両開クランプヤマナカ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、柄・ねじ・ばね/ステンレスSUS304
D型クランプ ヤマナカD型クランプヤマナカ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工付属品スペアキャップ
Wクランプ ヤマナカWクランプヤマナカ
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
Wクランプ NCW2 三商Wクランプ NCW2三商
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)300柄径×長さ(mm)Φ10×100
両開クランプ トンボねじタイプ 三商両開クランプ トンボねじタイプ三商
1,798税込1,978
1個
欠品中
回しやすいトンボねじタイプ。ビニール被覆。
両開クランプ SH型 赤 三商両開クランプ SH型 赤三商
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
実験研究用クランプ