絞り込み
全長(mm)
  • 300
  • 125(3)
  • 130(3)
  • 165(2)
  • 175(3)
  • 190(4)
  • 200(2)
  • 205(3)
  • 210(4)
  • 230(9)
  • 235(3)
  • 240(3)
  • 250(2)
  • 275(4)
  • 295(2)
  • 305(4)
  • 310(5)
  • 325(2)
  • 350(3)
  • 370(2)
最大開き幅(mm)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 300(1)
ブランド
  • ヤマナカ(3)
  • 三商(2)
  • アズワン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
190(4)
210(4)
230(9)
235(3)
240(3)
275(4)
300
305(4)
310(5)
350(3)
全長(mm)をもっと見る
  • 両開クランプ ヤマナカ

    両開クランプ

    ヤマナカ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、柄・ねじ・ばね/ステンレスSUS304
  • D型クランプ ヤマナカ

    D型クランプ

    ヤマナカ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
    付属品スペアキャップ材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工
  • ステンレスカットリング アズワン

    ステンレスカットリング

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,950税込¥2,145
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。
    材質ステンレス(SUS304)
  • Wクランプ ヤマナカ

    Wクランプ

    ヤマナカ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
  • Wクランプ NCW2 三商

    Wクランプ NCW2

    三商
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
    材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)300締付範囲(Φmm)挟み部:3~50柄径×長さ(mm)Φ10×100
  • チェーンクランプ 三商

    チェーンクランプ

    三商
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    欠品中
    ビーカー等をチェーンで固定します。柄が長いので装置の組立てなどに便利です。
    全長(mm)300棒径(Φmm)13使用径(Φmm)100~300
実験研究用クランプ