「全長(mm)」から絞り込む
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷
1個
¥859~
税込¥945~
当日出荷から4日以内出荷
機械器具を実験台などにしっかりと固定するのに使用します。
両端にビューレットを2本挟むことができます。 クリップはバネ式で簡単にビューレットを固定できます。
材質ステンレス製、馬蹄式
寸法(mm)205×70
開口寸法(mm)最大45
適用支柱径(mm)6~13
フラスコ等の不安定な容器の転倒防止や、ウォーターバス中のおもりとしてご使用いただけます。
1個
¥2,198~
税込¥2,418~
当日出荷
クランプとチェーンでビーカー等をしっかり固定できます。
材質亜鉛合金クロムめっき
柄長さ(mm)Φ13×165
締付範囲(mm)50~200
材質アルミ合金、耐熱ビニール被覆
仕様クランプ部360°回転、ムッフ取付径Φ20mm以下
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
材質アルミ合金、耐熱ビニール被覆
締付範囲(mm)0~45
ガラス器具のボールジョイント(球面)同士を止める際に使用します。
1個
¥429~
税込¥472~
当日出荷から3日以内出荷
1組(10個)
¥3,298~
税込¥3,628~
3日以内出荷
セパラブルカバーとセパラブルフラスコを接続する為のクランプです。 クランプ部はゴム製で、ガラスに傷をつけません。
材質本体/アルミ合金、クランプ部/ゴム
締め付け範囲(mm)5~20
水槽中に沈めた物を保持するのに便利なクランプです。
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
翌日出荷から3日以内出荷
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
欠品中から欠品中
ムッフ付で温度計やビューレット等を手軽に保持できるクリップ式です。
材質クランプ部真鍮 360°回転 ムッフ付
全長(mm)180
締付範囲(mm)5~35
1個(1個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
実験台の縁に固定し支柱をセットすれば、簡単にスタンドを組むことができます。 支柱は2本のボルトで確実に固定できます。
取付寸法(mm)幅:50以下、奥行:30以上
適合支柱Φ10~13mm
仕様クランプタイプ:両開クランプ
材質アルミ合金 耐熱ビニール被覆 クランプ部360°回転
締付範囲(mm)5~50
取付径(Φmm)ムッフ:20以下
1個(1個)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
両端にビューレットを2本挟むことができます。 クランプの固定幅が95mmと広く、しっかり固定できます。
材質鋼板製、米式
寸法(mm)225×125
開口寸法(mm)最大25
適用支柱径(mm)6~13
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
『架台/スタンド/ホルダー類』には他にこんなカテゴリがあります
トレイ(PP)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)
税込¥120,780
¥109,800
青色クリップ
PRESI
税込¥24,178
¥21,980
各色クリップ
PRESI
税込¥25,278
¥22,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。