絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • 三商(41)
  • ケニス(25)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • 日本理化学器械(NRK)(17)
  • climbing(クライミング)(12)
  • ヤマナカ(11)
  • 山口商工(11)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • コクゴ(7)
  • テラオカ(ANEX)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • JEIO TECH(6)
  • VWR(5)
  • 省栄製作所(5)
  • HCL(5)
  • ABA(3)
  • ハマー(3)
  • 旭製作所(2)
全長(mm)
  • 125(2)
  • 130(1)
  • 133(1)
  • 140(2)
  • 165(3)
  • 178(1)
  • 190(2)
  • 200(1)
  • 208(1)
  • 210(1)
  • 213(1)
  • 229(1)
  • 230(1)
  • 235(1)
  • 240(1)
  • 270(1)
  • 275(1)
  • 280(1)
  • 290(1)
  • 305(4)
最大開き幅(mm)
  • 0~60(1)
  • 0~85(1)
  • 13(1)
  • 15~35(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25~45(1)
  • 28(4)
  • 30(1)
  • 40~70(1)
  • 45(3)
  • 50(4)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 69(1)
  • 70(1)
  • 77(1)
  • 80(2)
  • 85(2)
  • 100(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
125(2)
140(2)
165(3)
190(2)
240(1)
270(1)
275(1)
280(1)
290(1)
305(4)
全長(mm)をもっと見る
両開クランプ(ステンレスパイプ) アズワン両開クランプ(ステンレスパイプ)アズワン(3件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
丸型クランプ アズワン丸型クランプアズワン(2件のレビュー)
1,554税込1,709
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS430)
丸型クランプ アズワン丸型クランプアズワン(1件のレビュー)
1,110税込1,221
1個
当日出荷
材質アルミ合金(先端ビニール被覆)
ステンレスカットリング アズワンステンレスカットリングアズワン(1件のレビュー)
1,720税込1,892
1個
当日出荷
クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。
材質ステンレス(SUS304)
両開きクランプ アズワン両開きクランプアズワン(1件のレビュー)
931税込1,024
1個
当日出荷
チェーンクランプ アズワンチェーンクランプアズワン(1件のレビュー)
4,680税込5,148
1個
当日出荷
材質本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304)全長(mm)165ロッド径(Φmm)13アズワン品番1-2900-01締付可能ロッド径(Φmm)50~200
両開クランプ アズワン両開クランプアズワン(1件のレビュー)
3,640税込4,004
1個
当日出荷から10日以内出荷
ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
フレキシブルアーム型クランプ アズワンフレキシブルアーム型クランプアズワン(4件のレビュー)
5,490税込6,039
1個
当日出荷
フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)付属品スペアキャップ取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
両開クランプ アズワン両開クランプアズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
両開クランプ アズワン両開クランプアズワン
3,890税込4,279
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランプとムッフが一体化しているので安全に固定出来ます。
付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
フレキシブルアーム型クランプ アズワンフレキシブルアーム型クランプアズワン
4,690税込5,159
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)材質(アーム)スチール(クロムメッキ)
水槽用クランプ アズワン水槽用クランプアズワン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。 耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)270
両開クランプ アズワン両開クランプアズワン
3,640税込4,004
1個
当日出荷
挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。360°角度調節が可能です。
セパラブル用クランプ エコノミータイプ アズワンセパラブル用クランプ エコノミータイプアズワン
2,340税込2,574
1セット(3個)
当日出荷
セパラブルフラスコをしっかり固定し、密閉します。
材質アルミダイキャスト・SBRゴム締付範囲(mm)5~20アズワン品番3-6069-01
実験器具保持具 アズワン実験器具保持具アズワン
851税込936
1個
当日出荷から12日以内出荷
片開クランプ 自在ムッフ付 アズワン片開クランプ 自在ムッフ付アズワン
2,640税込2,904
1個
当日出荷
クランプとムッフの角度調節が360°自在にできます。
材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き仕様自在ムッフ付き付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ全長(mm)140タイプ片開き締付範囲(mm)2~28アズワン品番6-775-04取付可能ロッド径(Φmm)9~19
ステンレス両開きクランプ アズワンステンレス両開きクランプアズワン
4,490税込4,939
1個
当日出荷
耐食性に優れています。ガラスチューブを使用しているので180℃までの温度に耐えます。
クランプ CLシリーズ アズワンクランプ CLシリーズアズワン
1,140税込1,254
1セット
当日出荷
材質アルミニウム合金ロッド径8mm
片開クランプ アズワン片開クランプアズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
材質【本体】亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、【柄部】ステンパイプ(SUS304)締付範囲(mm)2~28パイプ外径(Φmm)10
D型クランプ アズワンD型クランプアズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷
ステンレス両開クランプ アズワンステンレス両開クランプアズワン
4,290税込4,719
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
水槽用クランプ 構成部品 アズワン水槽用クランプ 構成部品アズワン
2,590税込2,849
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
フレキシブルアーム型クランプ アズワンフレキシブルアーム型クランプアズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷から翌々日出荷
カラー両開きクランプ アズワンカラー両開きクランプアズワン
1,950税込2,145
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルアーム型クランプ アズワンフレキシブルアーム型クランプアズワン
5,090税込5,599
1個
当日出荷から翌々日出荷
両開クランプ アズワン両開クランプアズワン
3,890税込4,279
1個
当日出荷
ユニバーサルクランプ アズワンユニバーサルクランプアズワン
5,643税込6,207
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質高張力亜鉛合金ダイカスト
ステンレス両開きクランプ NCシリーズ アズワンステンレス両開きクランプ NCシリーズアズワン
3,490税込3,839
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
クランプ 片開き・回転式ムッフ付き アズワンクランプ 片開き・回転式ムッフ付きアズワン
2,180税込2,398
1セット
当日出荷
自在ムッフ付きなので、クランプとムッフの角度を360°自在に固定できます。
材質亜鉛合金寸法(mm)210×70×27締付範囲(mm)7~60アズワン品番4-3689-01適用支柱径(mm)Φ7~15
D型クランプ アズワンD型クランプアズワン
779税込857
1個
当日出荷
クランプ 交換用キャップ アズワンクランプ 交換用キャップアズワン
659税込725
1箱(3個)
当日出荷
耐熱用樹脂キャップ
材質塩化ビニール耐熱温度(℃)100
片開クランプ 固定ムッフ付 アズワン片開クランプ 固定ムッフ付アズワン
2,640税込2,904
1個
欠品中
クランプとムッフが一体化しているので安全に固定できます。
材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ全長(mm)140タイプ片開き締付範囲(mm)2~28アズワン品番6-774-04取付可能ロッド径(Φmm)9~19
クランプ アズワンクランプアズワン
15,600税込17,160
1個
当日出荷
材質本体/亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ビニール・グラスファイバー仕様固定ムッフ付き全長(mm)133締付範囲(mm)~77アズワン品番6-406-11取付可能ロッド径(Φmm)~19
ユニバーサルクランプ アズワンユニバーサルクランプアズワン
22,980税込25,278
1個
48日以内出荷
材質本体/亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ビニール・グラスファイバー全長(mm)178角度調整範囲360°締付範囲(mm)~69アズワン品番6-405-11取付可能ロッド径(Φmm)~Φ19mm
クランプ アズワンクランプアズワン
4,290税込4,719
1個
当日出荷
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質本体/亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)付属品スペアキャップ全長(mm)370タイプ片開・極小締付範囲(mm)2~28アズワン品番1-7213-05柄径×長さ(mm)Φ10×145
D型クランプ アズワンD型クランプアズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷
クランプF アズワンクランプFアズワン
22,100税込24,310
1個
6日以内出荷
張力が最大にかかる部分はステンレス製の強力なバネになっています。 腐食に強く、錆び・蒸気・塩分・強アルカリ物質に侵される心配がありません。
材質本体/ 亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ ビニール・グラスファイバー(各1個)ロッド径(Φmm)11
締付金具 アズワン締付金具アズワン
7,530税込8,283
1個
当日出荷
B-85は2本のボルト付きですので、試験台などの上にスタンドを組むとき、組立棒を深く固定して試験台の縁に確実に取り付けられます。
材質鋳鉄、ボルト部/鉄SS-34(3価クロメートメッキ仕上)適合パイプ径(Φmm)13
実験研究用クランプ