絞り込み
全長(mm)
- 125(2)
- 130(1)
- 133(1)
- 165(3)
- 178(1)
- 190(2)
- 200(1)
- 210(1)
- 229(1)
- 230(1)
- 235(1)
- 240(1)
- 270(1)
- 275(1)
- 280(1)
- 295(1)
- 300(1)
- 305(4)
- 310(1)
- 325(1)
- 全長(mm)をもっと見る
最大開き幅(mm)
- 13(1)
- 18(1)
- 28(2)
- 30(1)
- 45(3)
- 50(4)
- 55(1)
- 60(1)
- 69(1)
- 70(1)
- 77(1)
- 80(2)
- 85(2)
- 92(1)
- 100(3)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- 三商(37)
- ケニス(21)
- ヤマナカ(11)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- コクゴ(7)
- テラオカ(ANEX)(7)
- JEIO TECH(6)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- イマオコーポレーション(3)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- ハマー(3)
- 宮原計量器(2)
- ナリカ(2)
- TRUSCO(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- 野中理化器製作所(1)
- VWR(1)
「全長(mm)」から絞り込む
125(2)
165(3)
190(2)
275(1)
280(1)
295(1)
300(1)
305(4)
310(1)
325(1)
全長(mm)をもっと見る

両開クランプ(ステンレスパイプ)
アズワン(4件のレビュー)¥3,230~税込¥3,553~1個当日出荷挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
フレキシブルアーム型クランプ
アズワン(4件のレビュー)¥5,490~税込¥6,039~1個当日出荷フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)付属品スペアキャップ取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
ステンレスカットリング
アズワン(1件のレビュー)¥1,720~税込¥1,892~1個当日出荷から翌々日出荷クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。材質ステンレス(SUS304)
両開クランプ
アズワン¥3,190税込¥3,5091個当日出荷材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
フレキシブルアーム型クランプ
アズワン¥4,690税込¥5,1591個当日出荷フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。材質(本体)亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)材質(アーム)スチール(クロムメッキ)
片開クランプ
アズワン¥2,190~税込¥2,409~1個当日出荷材質【本体】亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、【柄部】ステンパイプ(SUS304)締付範囲(mm)2~28パイプ外径(Φmm)10
水槽用クランプ
アズワン¥13,200税込¥14,5201個当日出荷クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。 耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)270
クランプ
アズワン¥4,290税込¥4,7191個当日出荷フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。材質本体/亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)付属品スペアキャップ全長(mm)370タイプ片開・極小締付範囲(mm)2~28アズワン品番1-7213-05柄径×長さ(mm)Φ10×145
締付金具
アズワン¥8,290~税込¥9,119~1個当日出荷から12日以内出荷B-85は2本のボルト付きですので、試験台などの上にスタンドを組むとき、組立棒を深く固定して試験台の縁に確実に取り付けられます。材質鋳鉄、ボルト部/鉄SS-34(3価クロメートメッキ仕上)適合パイプ径(Φmm)13
クランプ
アズワン¥21,800税込¥23,9801個当日出荷材質本体/亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ビニール・グラスファイバー仕様固定ムッフ付き全長(mm)133締付範囲(mm)~77アズワン品番6-406-11取付可能ロッド径(Φmm)~19
ユニバーサルクランプ
アズワン¥32,472税込¥35,7191個48日以内出荷材質本体/亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ビニール・グラスファイバー全長(mm)178角度調整範囲360°締付範囲(mm)~69アズワン品番6-405-11取付可能ロッド径(Φmm)~Φ19mm
クランプF
アズワン¥24,900税込¥27,3901個6日以内出荷張力が最大にかかる部分はステンレス製の強力なバネになっています。 腐食に強く、錆び・蒸気・塩分・強アルカリ物質に侵される心配がありません。材質本体/ 亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ ビニール・グラスファイバー(各1個)ロッド径(Φmm)11