実験研究用クランプ :「チェーンクランプ」の検索結果
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
関連キーワード
「全長(mm)」から絞り込む
材質本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304)
全長(mm)165
ロッド径(Φmm)13
アズワン品番1-2900-01
締付可能ロッド径(Φmm)50~200
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
重量物も確実に固定できる設計です。
締付範囲が広く、微調整も思いのままです。
大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線
TGK品番561-55-20-11
トラスコ品番413-9399
質量(g)261
締付範囲(mm)Φ50~200
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『架台/スタンド/ホルダー類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。