6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
13(37)
16(15)
17(2)
18(9)
19
20(5)
23(3)
24(2)
28(2)
29(3)
適合パイプ径(Φmm)をもっと見る
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型なので真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。
使用径(Φmm)2~28 取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19 挟み幅約23mm 材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ 全長(mm)140
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。 支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト 適合パイプ径(Φmm)(最大)19 アズワン品番1-7494-11
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

2本のクランプや支柱等を好みの角度に固定できます。
材質クロムメッキニッケル 適合パイプ径(Φmm)19まで アズワン品番5-3007-01
1個
16,200 税込17,820
12日以内出荷

極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型と固定型の2種類あり、ご使用用途に応じてお選び頂けます。
挟み幅約23mm 使用径(Φmm)2~28 取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19 材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ 全長(mm)140
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

耐食性に優れたSUS304製プレス成型品で、軽くて丈夫です。シャフトやパイプを直角に固定することができます。
寸法(mm)36×36
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)9.5~19 材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
959 税込1,055
欠品中