「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
5~13(1)
8~13(1)
13(5)
16(4)
18(3)
19(3)
20(1)
23(2)
28(2)
アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ
溝幅(mm)4
本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
アングル棚に支柱を立てる際に固定するためのムッフです。アングルに対してクロス方向、左右水平方向、垂直方向の4種類がございます。
材質亜鉛ダイカスト(ユニクロメッキ)
寸法(mm)25×25×50
溝幅(mm)4
適合パイプ径(Φmm)13
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型なので真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。
使用径(Φmm)2~28
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19
挟み幅約23mm
材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ
全長(mm)140
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。
支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト
適合パイプ径(Φmm)(最大)19
アズワン品番1-7494-11
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型と固定型の2種類あり、ご使用用途に応じてお選び頂けます。
挟み幅約23mm
使用径(Φmm)2~28
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19
材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ
全長(mm)140
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
1個
¥1,980
税込¥2,178
3日以内出荷
クランプを直角に取り付けられます。
材質本体/ダイカスト亜鉛合金(ニッケルメッキ)、スクリュー/アルミニウム
適合パイプ径(Φmm)8~20
アズワン品番1-7936-01
ねじの種類蝶ネジ
材質亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上
サイズ(mm)四角部分:約48×21×21mmネジ止め寸法:13
使用範囲(Φmm)5~13
1個
¥990
税込¥1,089
3日以内出荷
1個
¥990
税込¥1,089
3日以内出荷
『架台/スタンド/ホルダー類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。