3ページ目: ムッフ

102件中 81102
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合パイプ径(Φmm)から絞り込む
マルチムッフ 三商マルチムッフ三商
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
非常に小さく出っ張りのない形状。六角レンチで固定できます。
穴径(Φmm)Φ10×1・Φ13×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×22
ムッフ 爪付 N型 コクゴムッフ 爪付 N型コクゴ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
N型(16Φまで可能)ネジ先端部に爪を取付けたものでパイプ等の取付けが安定します。
ムッフ 蝶ネジ付 角型 コクゴムッフ 蝶ネジ付 角型コクゴ
559税込615
1個
4日以内出荷
特長蝶ネジ付(13Φまで可能)
ムッフ 合金ダイキャスト製 大 角型 コクゴムッフ 合金ダイキャスト製 大 角型コクゴ
849税込934
1個
5日以内出荷
特長合金ダイキャスト。大(15Φまで可能)
連結具 ヤマナカ連結具ヤマナカ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Φ16mmを固定する事ができます
材質ステンレス鋼鈑製アズワン品番61-3732-33
締付金具 ヤマナカ締付金具ヤマナカ
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様台取付(mm):~65支柱サイズ(mm)Φ13用
C型ムッフ CL8010-06シリーズ climbing(クライミング)C型ムッフ CL8010-06シリーズclimbing(クライミング)
999税込1,099
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
爪付ムッフ CL8010-04シリーズ climbing(クライミング)爪付ムッフ CL8010-04シリーズclimbing(クライミング)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
適合サイズ(Φmm)6~13
T型ムッフ アルミ合金 TGK(東京硝子器械)T型ムッフ アルミ合金TGK(東京硝子器械)
1,891税込2,080
1個
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様摘要13Φmmパイプ用、ネジの根元穴径:約134mm(13mmパイプ用)TGK品番0437-55-07-05
GDMムッフ アルミ合金 TGK(東京硝子器械)GDMムッフ アルミ合金TGK(東京硝子器械)
2,376税込2,614
1個
3日以内出荷
支柱に対し枠棒を直角に取付けられます。
材質アルミ合金仕様摘要8~18ΦmmTGK品番0437-55-07-03
カラー角ムッフ TGK(東京硝子器械)カラー角ムッフTGK(東京硝子器械)
799税込879
1個
3日以内出荷
従来のものに比べ耐酸性にすぐれており、軽量で丈夫になっています。蝶ネジタイプのものは平ネジタイプに比べ強く締め付ける事ができます。
材質ヒドロナリウム合金Φ12サイズΦ13mm枠棒用
ムッフ ケニスムッフケニス
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
S型とG型は13mmΦまでのパイプ・支柱を固定できます。
材質亜鉛ダイカストクロムめっき締付範囲(Φmm)8~18
ステンレスマルチムッフ アズワンステンレスマルチムッフアズワン
3,140税込3,454
1個
7日以内出荷
凹凸や出っ張りの無いコンパクトタイプです。4面に穴が開いており、水平・垂直どちらでも六角レンチで固定できます。
材質ステンレス(SUS304相当/磁性有)仕様HOLDER寸法(mm)22×38×22適合パイプ径(Φmm)Φ10(1ヶ所)・Φ13(3ヶ所)アズワン品番1-3290-01
ムッフ アズワンムッフアズワン
3,465税込3,812
1個
当日出荷
支柱に対しロッド(最大Φ19mm)を直角に取り付けられます。
材質高張力亜鉛合金ダイカストアズワン品番5-4034-01
固定式ムッフ アズワン固定式ムッフアズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)角度(°)90(固定)適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番6-771-01
標準ムッフ Thermo Fisher Scientific標準ムッフThermo Fisher Scientific
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷
クランプを直角に取り付けられます。
材質本体/ダイカスト亜鉛合金(ニッケルメッキ)、スクリュー/アルミニウム適合パイプ径(Φmm)8~20アズワン品番1-7936-01
角ムッフ T-18A SUS304製 TGK(東京硝子器械)角ムッフ T-18A SUS304製TGK(東京硝子器械)
6,890税込7,579
1個
3日以内出荷
型式-T-18Aネジ先端部に固定用の爪を取付けてありますので、パイプの取付けが安定し、カラ回りを防止します。・ネジピッチを細かくしていますので、軽く締められます。 T-18A-SUS304製
締付範囲(Φmm)10~18TGK品番561-54-66-02
C型ムッフ SUS304製 TGK(東京硝子器械)C型ムッフ SUS304製TGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1個
3日以内出荷
直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。
材質SUS304TGK品番561-55-17-53摘要外径13Φmm
Fine角ムッフ 連結具 蝶ネジ式 TGK(東京硝子器械)Fine角ムッフ 連結具 蝶ネジ式TGK(東京硝子器械)
990税込1,089
1個
3日以内出荷
ねじの種類蝶ネジ材質亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上サイズ(mm)四角部分:約48×21×21mmネジ止め寸法:13使用範囲(Φmm)5~13
Fine角ムッフ 連結具 ボルトネジ式 TGK(東京硝子器械)Fine角ムッフ 連結具 ボルトネジ式TGK(東京硝子器械)
990税込1,089
1個
3日以内出荷
ねじの種類ボルトネジ材質亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上使用範囲(Φmm)8~13
ムッフアングル用 ケニスムッフアングル用ケニス
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ムッフ