34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
545 税込600
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上 適合6~17mmパイプ用 トラスコ品番413-9356 質量(g)171
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

テラオカ(ANEX)角ムッフ T-1
センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。 実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上 仕様蝶ねじ2個付 トラスコ品番413-9364 質量(g)112 本体寸法(mm)21×50(ねじ部除く) 締付範囲(Φmm)5~10
1個
799 税込879
当日出荷

ネジ先端部に固定用の爪を取付けてあるので、パイプの取付けが安定し、カラ回りなどを防止します。
締付範囲(Φmm)6~17 TGK品番561-54-66-01 材質特殊金属(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上げ 型式T-2 寸法(mm)本体□23×76(ねじ部除く)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

耐薬品性・耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン角型ムッフ
軽量で、強度・耐食性に優れています。
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大20mmまでの径にフィットしますから、小型モーターのアームと支柱との固定に適しています。 太めのパイプ径の組み立てスタンドなどにご利用ください。
材質ステンレス(SUS304) 適合10~20mmパイプ用 トラスコ品番413-9321 質量(g)409
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

TGK(東京硝子器械)カラー角ムッフ
従来のものに比べ耐酸性にすぐれており、軽量で丈夫になっています。蝶ネジタイプのものは平ネジタイプに比べ強く締め付ける事ができます。
材質ヒドロナリウム合金Φ12 サイズΦ13mm枠棒用
1個
特価
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ステンレス角ムッフ T-13A
ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。
締付範囲(Φmm)5~13 仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通) TGK品番561-54-73-08 型式T-13A 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
3,890 税込4,279
3日以内出荷

角型(16Φまで可能)。ネジ先端部に爪を取付けたものでパイプ等の取付けが安定します。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
439 税込483
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、実験用組立スタンドなどには最適です。
適合パイプ径(Φmm)6~13 仕様蝶ねじタイプ
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、攪拌機の固定やパイプの組立に最適です。最大Φ20mmまでの径にフィットしますので、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
適合パイプ径(Φmm)10~20 仕様蝶ねじタイプ
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

ご好評のステンレス製角ムッフの爪付タイプです。
締付範囲(Φmm)10~18
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。
材質ステンレス(SUS304) 適合6~13mmパイプ用 トラスコ品番413-9348 質量(g)128
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。 爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。
材質ステンレス(SUS304) 適合10~18mmパイプ用 トラスコ品番413-9330 質量(g)240
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

climbing(クライミング)角型ムッフ CL8010シリーズ
1個
499 税込549
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
締付範囲(Φmm)10~20 仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通) TGK品番561-54-73-07 型式T-20A 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
9,190 税込10,109
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)角ムッフ T-18A SUS304製
型式-T-18A。ネジ先端部に固定用の爪を取付けてありますので、パイプの取付けが安定し、カラ回りを防止します。・ネジピッチを細かくしていますので、軽く締められます。 T-18A-SUS304製
締付範囲(Φmm)10~18 TGK品番561-54-66-02
1個
6,890 税込7,579
3日以内出荷

ねじの種類ボルトネジ 材質亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上 使用範囲(Φmm)8~13
1個
990 税込1,089
3日以内出荷

ねじの種類蝶ネジ 材質亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上 サイズ(mm)四角部分:約48×21×21mmネジ止め寸法:13 使用範囲(Φmm)5~13
1個
990 税込1,089
3日以内出荷

材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特長。蝶ネジ付(13Φまで可能)
1個
559 税込615
5日以内出荷

アズワン角型ムッフ
軽量で、強度・耐食性に優れています。
材質アルミニウム合金 適合パイプ径(Φmm)13まで アズワン品番4-3719-01
1個
851 税込936
当日出荷

野中理化器製作所ステンレス製角型ムッフ
オールステンレス製で耐食性に優れたムッフです。
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)6~16 材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)6~13 材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ケニスムッフ
N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質アルミ合金
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特長。トンボネジ付(13Φまで可能)
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

特長。合金ダイキャスト。大(15Φまで可能)
1個
849 税込934
5日以内出荷

180°までの角度が自在に設定でき、固定用ビスでしっかり固定できます。 耐久性・耐候性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番6-773-01
1個
3,340 税込3,674
当日出荷

特長。合金ダイキャスト製。中(13Φ用)
1個
479 税込527
当日出荷

おすすめ人気ランキング