ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
8(4)
15(3)
20(20)
25(24)
27(4)
30(9)
35(5)
45(6)
50(13)
60(8)
耐荷重(kg)をもっと見る
ラボジャッキ モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1個ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様ラチェットタイプ
1台
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
タイプノブ式 伸縮範囲(mm)75~245 材質天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄 耐荷重(kg)20 最高高さ(mm)245 最低高さ(mm)75
1個
10,500 税込11,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質天板・座/SUS304、その他/鉄
1台
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質上下板/ステンレスSUS304、その他/鋼
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャッキ部がステンレス製(SUS430)で、上下板がシリコンゴムでコートされているカラーラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、シリコンゴムにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。
材質上下板/シリコンゴム付マット、ジャッキ部/ステンレス(SUS430) 耐荷重(kg)27 伸縮範囲(mm)75~250 最高高さ(mm)250 最低高さ(mm)75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質上下板/ SUS304 仕様ノブ式
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下板がステンレス製(SUS430)で、EVA黒樹脂マット付のラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、EVA黒樹脂マットにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。
伸縮範囲(mm)75~250 耐荷重(kg)27 材質上下板:ステンレスSUS430 EVA黒樹脂マット付 ジャッキ部:鋼 最高高さ(mm)250 最低高さ(mm)75
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スラストベアリング仕様です。
材質ステンレス
1個
31,900 税込35,090
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上下板ステンレス(SUS304)
タイプノブ式
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304 仕様ラチェットハンドル式・上下板ステンレス
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型・高耐荷重のラボジャッキです。 ノブとハンドルの2種類の方法で昇降できます。 重たい物を載せても昇降用2分割ハンドルを使用すれば、労力が軽減されます。
付属品高荷重昇降用2分割ハンドル 材質天板・座/SUS304、ジャッキ/スチール(メッキ加工)、ノブ/フェノール樹脂 寸法(mm)500×565×115 質量(kg)20 耐荷重(kg)300 天板寸法(mm)500×500 アズワン品番3-633-11 昇降範囲(mm)115~360
1個
149,000 税込163,900
10日以内出荷

上下板にEVA樹脂の黒マットを張り付けてあり、対象物に対してクッションと滑り止めの役割を果たします。
材質ベース・天板/SUS430+EVA樹脂(黒)、パンタグラフ/アルミニウム、ノブ/ベークライト、ネジ/鉄 耐荷重(kg)(静止)25、(駆動)10 伸縮範囲(mm)75~250
1個
17,100 税込18,810
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた安定性および耐久性ステンレス製でオートクレーブおよび薬品でのクリーニングが可能。 豊富なサイズ展開大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能。
材質ステンレス
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質ステンレスSUS304
1個
42,900 税込47,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。
材質SUS304 タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ) 材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。
材質本体:SUS430、ノブ:鉄+亜鉛メッキ・ベークライト 静止荷重(kg)27 最高高さ(mm)250 最低高さ(mm)75 揚程(mm)75~250
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304 仕様ラチェットハンドル式・上下板ステンレス トラスコ品番135-6154 質量(kg)3 高さ(mm)70~250 奥行(mm)180 間口(mm)180 均等荷重(kg)20
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)、天板、底板:ステンレス(SUS304) 仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式
1台
68,900 税込75,790
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様ラチェットハンドル式
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムーズな上下昇降で様々な実験の補助に役立ちます。天板はステンレス製で耐薬品性に優れています。
付属品ラチェットスパナ 材質天板・座/SUS304、その他/鉄 タイプラチェット式 静止荷重(kg)50 天板寸法(mm)250×250 最高高さ(mm)80 最低高さ(mm)380 アズワン品番1-4642-17
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷

付属のリモコンで、クリーンベンチ等の外部から遠隔操作が可能です。 本体には18-10スチールを使用しているため堅牢です。 リミットスイッチで最大高さを設定可能です。
材質天板・本体/18-10スチール、ベローズ/フッ素樹脂 寸法(mm)240×240×120(最大300) 質量(kg)6 高さ(mm)(最大)300 電源(V)100~240(50/60Hz)、Output:24 耐荷重(kg)25 天板寸法(mm)240×240 昇降速度(m/分)0.18 アズワン品番4-2946-01
1台
627,000 税込689,700
22日以内出荷

SUS製天板にフッ素コートをすることで、より耐薬性を高めました。
材質天板・座/SUS420
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重たいバルブ等の取り付け・取り外しをサポートする、キャスター付きジャッキです。
幅(mm)345 高さ(mm)150~344
1個
96,980 税込106,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質上下板:ステンレスSUS304 その他:鋼
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。 側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。
材質ステンレスSUS304
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーハウスラボリフト
優れた安定性および耐久性 ステンレス製でオートクレーブおよび薬品でのクリーニングが可能 豊富なサイズ展開 大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能
材質ステンレス
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラボジャッキの昇降移動は、ラチェットハンドルのレバー切り替えによるワンタッチ操作。ハンドル軸にスラストベアリングを取り付けてあるので、ラチェットハンドルを軽く上下に動かすだけで昇降します。横揺れが少なく、耐久性に優れており安定した昇降動作を繰り返し行えます。ステンレスタイプ(オールステンレス)
材質ステンレス
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
材質SUS304 タイプステンレスタイプ 材質(ベアリング)ステンレス製
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
材質SUS304 タイプステンレスタイプ 材質(ベアリング)ステンレス製
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
材質SUS304 タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ) 材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下板ステンレス(SUS304)
タイプラチェット式
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)ラボジャッキ
エコ商品
本体の寸法精度を高めて精巧に組み立てて、安定した昇降ができる よう工夫しました。 ノブハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 天板と底板の向きを逆にしてご利用頂くこともできます。
材質底板:ステンレスSUS304、アングル:鋼板メッキ仕上、フレームバー:鋼板メッキ仕上 質量(kg)約0.9 区分スタンダードタイプ(SS) 耐荷重(kg)5 伸縮範囲(mm)55~140 天板寸法(mm)100×100 最高高さ(mm)140 材質(天板)ステンレスSUS304 最低高さ(mm)55 材質(回転軸)真鍮メッキ仕上 材質(ノブ)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 底板寸法(mm)120×120
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

オールステンレス製ジャッキの上部面に、PTFE無電コートをした製品です。
材質ステンレス
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製ジャッキの上部面に、PTFE無電コートをした製品です。
材質ステンレス
1個
70,980 税込78,078
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下板がシリコンゴムでカバーされているため、横滑りがしにくくガラス容器等を載せたときの落下防止になります。
材質上下板:SUS430(シリコンマット付(ブルー)) 耐荷重(kg)27 伸縮範囲(mm)75~250 最高高さ(mm)250 最低高さ(mm)75
1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸留及び化学反応実験装置のセットおよびレーザー光線装置その他実験器具の上下可動用架台として広く利用できる便利なものです。
材質ステンレス(上下板)、プラスチック(ノブ)、鉄(その他)
1個
9,500 税込10,450
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。
材質ステンレス
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)