天秤/はかり関連品 :「温度 測定器」の検索結果
天秤・はかり周辺用品とは、研究や実験を行なう際に用いる天秤やはかりに関連する品物です。おもに、薬包紙と薬包紙ケース、トレーからなります。薬品を包む薬包紙には、表面は光沢があり裏面はざらざらした純白模造、耐水性・耐油性の高い硫酸紙、湿気を防ぐ効果があるパラピンなど、いくつかの種類があり、厚さもさまざま。薬包紙を1枚ずつ清潔にとりだすことのできる薬包紙ケース、薬品が入った薬包紙をすばやく移動させたいときに使うステンレス製トレーもあります。
関連キーワード
センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。
幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。
デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。
フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。
0点調整がワンタッチ
Nとgの表示切替え可能
寸法(mm)157×45×24(突起部含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単4乾電池 2個(別売)
測定範囲(N)0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))
機能単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能
ディスプレイLCD
最小表示単位±0.01N(±1g)
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。