天秤/はかり関連品 :「重量計 0.01g」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A05-4065 ニュートンメーター GN-1 ナリカ 動画あり
センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。 幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。 デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。 フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。 0点調整がワンタッチ Nとgの表示切替え可能
寸法(mm)157×45×24(突起部含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単4乾電池 2個(別売) 測定範囲(N)0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-)) 機能単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能 ディスプレイLCD 最小表示単位±0.01N(±1g)
1個
4,200 税込4,620
当日出荷