絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- ERECTA(エレクター)(1,535)
- アズワン(173)
- シンコー(169)
- キャニオン(137)
- TRUSCO(134)
- TGK(東京硝子器械)(64)
- プロフェイス(36)
- アイ・エル・シー(35)
- ケニス(25)
- ストア・エキスプレス(22)
- ドウシシャ(16)
- エスコ(11)
- キャンブロ(8)
- サカエ(7)
- アイリスオーヤマ(4)
- ニッコー(3)
- タニコー(3)
- イワブチ(3)
- ブランドをもっと見る

ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム車輪幅(mm)25取付高H(mm)97許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム車輪幅(mm)25取付高H(mm)97許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
ねじ込み式キャスターSJTシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター取扱停止中標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番362-4742材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム(B入)車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2許容荷重122.4kgf取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス製ワゴン
- ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
- キャビネット/ボックス
- 薬品保管庫
- 作業台/実験台
- 装置組込み周辺用品
- 壁取付け用棚
- クリーンルーム向けシェルフ