キャビネット/ボックス :「樹脂」の検索結果

キャビネット・ボックスとは、収納や整理に使用されるものです。主にふたなどがついた箱状のものをボックスといい、ドアや引き出し、棚がついたものはキャビネットを指します。どちらも中身をホコリや汚れから防ぐ目的で使われます。組み合わせ自由で積み重ね可能な整理用の収納ボックスや、引き出しが付いたものや、棚とドアが付いたキャビネットなど、さまざまな種類のものがあります。キャスターがついて移動が容易になっているものもあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各ユニットには、上下連結用金具・横連結用金具・壁固定用L字金具が標準付属しています。 ベース(別売)にはアジャスターが付いていますので、レベル調整および床面へのアンカー固定が可能です。 耐薬性能の高い作業板(別売)を取り付ける事で、ユニットの天面が作業スペースとして使用可能になります。
1個
32,400 税込35,640
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ニューダストアウトドライ アズワン 動画あり
温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
仕様3Pプラグ付き 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 4.8A 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16 温風温度(℃)室温+20℃±5℃ ヒーター(W)400 安全装置過熱防止温度ヒューズ付き 電源コード(m)1.8 キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き) タイマー設定最大30時間まで設定可能 扉形式マグネットパッキン式
1台
168,000 税込184,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング) サイズ(mm)440×440 アズワン品番1-1612-12
1個
5,190 税込5,709
当日出荷

材質スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング) サイズ(mm)728×437 アズワン品番1-1612-15
1個
6,990 税込7,689
翌々日出荷

材質スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング) サイズ(mm)728×437 アズワン品番1-1612-11
1個
6,990 税込7,689
翌々日出荷

マグネットパッキンの採用により、常に清潔に器具を保管することができます。棚間隔は、50mmピッチで任意の位置に取り付けることができます。メッシュ棚(別売)はスライドレール式で、スムーズに引き出すことができシリンダーやフラスコの出し入れに便利です。
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、枠/アルミニウム(アルマイト処理) キャスター(mm)Φ65、材質/PA(ナイロン)、ストッパー付き 扉形式マグネットパッキン式
1台
114,000 税込125,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎日の業務で頻繁に出し入れする器具をすっきり整理可能です。奥行きが浅く、Bシリーズと組み合わせる事により下台に作業スペースができます。棚板方式ですので収納物をひと目で確認する事ができます。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具 材質(本体)20mm厚パーティクルボード、(表面)ポリ合板(抗菌仕様)およびダップ化粧ボード、(窓部)PMMA(アクリル樹脂)3mm厚 寸法(mm)880×475×850 質量(kg)35 棚板数(枚)3 棚ピッチ(mm)60 アズワン品番3-5671-45
1個
64,900 税込71,390
当日出荷