デシケーター類 :「棚板」の検索結果
関連キーワード
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。(2段まで)
用途ガス置換環境での保管、低圧下での試験、低湿状態での保管等に
トラスコ品番816-2510
材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン
質量(kg)11
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)260×235×200
バルブ2個、ノズル径Φ9mm
棚板2枚、板厚5mm
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×321×363
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
YB-3段:8段まで
質量(kg)約26
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×341×590
材質(パッキン)シリコン製
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×460
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
棚板2枚付属
1台
¥319,800
税込¥351,780
60日以内出荷
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
YB-1型:4段まで
質量(kg)約16
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×331×380
材質(パッキン)シリコン製
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×260
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
棚板2枚付属
1台
¥199,800
税込¥219,780
60日以内出荷
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
YB-2型:6段まで
質量(kg)約18
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×331×480
材質(パッキン)シリコン製
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×360
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
棚板3枚付属
1台
¥229,800
税込¥252,780
60日以内出荷
オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
トラスコ品番149-4435
材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン
質量(kg)18
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)220×240×360
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×331×480
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
トラスコ品番149-4434
材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン
質量(kg)16
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)220×240×260
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×331×380
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
シリカゲル付きノンオートのエコノミータイプデシケーターです。
積み重ねOKで収納用BOXとしてもお使い頂けます。
プッシュロック式の取っ手は使い易く片手で開閉カンタンです
付属品棚板2枚、湿度計、シリカゲル
材質(本体)ABS、(扉)AS
質量(kg)約3(棚板、シリカゲルは含まず)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358
最高28mmピッチで15段まで棚板設定可能です。
ハイコストパフォーマンスと高品質を実現しました。
ご使用に応じて棚板の間隔を28mmピッチで自由に設定できます。
また、Rc1/4接続口が2ヶ所セットされていますので、専用コックを
お取り付けいただくと簡単にガス置換用デシケーターとしてお使い
いただけます。
棚板(PS製)は、プラスチック成型で透明、軽量、強度面において優れています。
仕様棚受サン×8、受皿×2、パッチン錠×2、ガス置換用コック(オプション)
質量(kg)約11
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×540
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×440
棚板4枚付属
1台
¥76,980
税込¥84,678
60日以内出荷
最高28mmピッチで33段まで棚板設定可能です
ハイコストパフォーマンスと高品質を実現しました。
ご使用に応じて棚板の間隔を28mmピッチで自由に設定できます。
また、Rc1/4接続口が2ヶ所セットされていますので、専用コックをお取り付け
いただくと簡単にガス置換用デシケーターとしてお使いいただけます。
棚板(PS製)は、プラスチック成型で透明、軽量、強度面において優れています。
仕様棚受サン×14、受皿×2、パッチン錠×3、ガス置換用コック(オプション)
質量(kg)約18
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×1060
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×960
棚板7枚付属
1台
¥109,800
税込¥120,780
60日以内出荷
簡単収納・コンパクトデシケーター。棚板2枚、シリカゲル受皿2枚、湿度計、シリカゲルを付属しています。
材質ABS、AS
外寸法(縦×横×高さ)(mm)310×360×430
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。
保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で8段階に調節できます。安定感のあるヨコ型のデザインです。
扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
色(本体)透明
付属品棚板2枚
材質ポリ塩化ビニル、ABS
質量(kg)約5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×390×344
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×335×225
消費電力(W)約5
棚板数(枚)2
材質(棚板)ポリスチレン
定格電圧AC100V(50/60Hz共通)
仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能
保管品に合わせて28mm間隔で調節できる棚板は、小さな部品
の保管に適しており、大量の長期保管が可能になりました。
扉には鍵が付いていますので誤って扉をあけることがなく、
製造工程中でのご使用にも安心です。
仕様シリカゲル受皿:1枚付属
全自動式でシリカゲルの交換が不要なオートデシケーター。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。
庫内エアー循環対流用ファンの採用により除湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。
扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
付属品棚板2枚
材質ポリ塩化ビニル、ABS
質量(kg)約6
色(本体)透明
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×392×345
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×335×225
消費電力(W)約5
定格電圧AC100V(50/60Hz共通)
タイプ中湿度用
湿度設定範囲(%RH)30~40
仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能
外寸法(縦×横×高さ)(mm)614×392×345
常温で庫内の湿度を30~40%RHに保つ固体高分子電解質膜による電気分解式高性能除湿ユニットを搭載しています。エアー循環対流用ファンの採用で除湿能力が向上しました。棚板は28mmピッチで15段に調節できます。本体は透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプがあります。
仕様湿度設定:30~40%RH
付属品棚板×3(棚ピッチ28mm) デジタル湿度計
材質本体/硬質PVC 枠ユニット部/ABS樹脂 棚/PS
質量(kg)約7(棚板含まず)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約18
外寸(mm)317×392×617
内寸(mm)255×338×452
除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
高機能除湿ユニットを搭載し庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。全自動除湿方式なのでわずらわしいシリカゲルの交換は不要。除湿サイクルは60Hzで2時間、50Hzで2.4時間です。本体は無駄のない形状でコンパクトボディ。扉の開閉は片手でワンタッチ。物の出し入れがスムーズに行えます。2段積みが可能で貴重なスペースを有効に利用できます。本体を一体成形することでコストダウンしました。棚板2枚と簡易温度計を付属しています。
仕様除湿サイクル:2時間(60Hz)、2.4時間(50Hz)
材質(本体部)ABS、(除湿ユニット部)ABS-POM
質量(kg)約4(除湿ユニット900g含む・棚板含まず)
電圧(V)(除湿ユニット部:供給)AC100
消費電力(W)平均15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)310×360×430、(除湿ユニット部)230×140×60
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)253×313×358
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品パッチン錠タイプ棚板3枚
材質ポリ塩化ビニル、ABS
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428
質量(kg)約7
タイプ中湿度用
電源(V)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)9
電源コード(m)約1m
湿度設定範囲(%RH)30~40
庫内の水分を電気分解して強力に除湿。デジタル調節器付きの卓上型オートデシケーターです。除湿器のON-OFF制御による湿度制御が可能です。(30%RH~雰囲気湿度)。測定値、設定値などは11セグメントによる液晶表示です。「一定時間経過後に制御の開始又は停止」のタイマー運転が可能です。(※空気を循環させるモーターは常に運転します)。別売りのローダーケーブルを使用することにより、パソコンへのデータのやりとりが可能になります。(ソフトはホームページからダウンロードできます)。棚板は28mm隔で15段階に調節できます。
オールアクリル製で視認性抜群です。優れた接着技術で高い気密性を誇ります。2つのバルブと真空ゲージを設置しています。減圧とガス置換が可能です。
材質(パッキン)シリコン
バルブ2個、ノズル径Φ9mm
真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用
選べる5色。サンプラテックは研究室をカラーコーディネートします。全自動オートユニット搭載(DU-2)。庫内湿度を30~40%に保ちます。積み重ねOKで大変便利です。
付属品棚板2枚・湿度計
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358
材質(本体)ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体
材質ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体
タイプ中湿度用
電源(V)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)15
電源コード(m)約1m
湿度設定範囲(%RH)30~40
オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
仕様棚耐荷重:4kgf/枚
付属品棚板×2 デジタル湿度計
材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS
質量(kg)4
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約15
外寸(mm)310×360×430
内寸(mm)253×313×358
設定湿度(%)約30~40
除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
本体はステンレス製で、耐久性、耐薬品性に優れています。
質量(kg)23
容量(L)20
規格SNW-340SUS
材質(棚板)ステンレス製 1枚(下段スペースH100mm,上段スペースH150mm)
ノズル外径(Φmm)9
内装ステンレス(SUS304)
外装ステンレス(SUS304)ヘアライン加工
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×330×535
材質(扉)ステンレス枠(SUS304)+アクリル板 20tmm
材質(パッキン)シリコンゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×245×250
許容真空度(kPa)0.1~101
バルブ2個
真空ゲージ1個 0~-0.1MPa用
1台
¥239,800
税込¥263,780
32日以内出荷
オールアクリル製で視認性は抜群!機密性にも自信あり!サイズバリエーションも豊富で、試料の大きさ、設置スペースによって自由に選択することができます。
用途試薬や試料の保管、液体の脱気、光学製品・精密機器の保管、低圧下での環境試験、包装試験に
ロングセラーのシリカゲル除湿式・卓上デシケーターです。短期間の湿気付着防止に最適なコストメリットに優れた機種です。
付属品パッチン錠タイプ 棚板3枚
材質ABS
質量(kg)5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×390×508
色(フレーム)黒
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×338×452
施錠方法パッチン錠タイプ
全面透明アクリルの真空デシケーター。
サンプリング保管、センサー、光学治具、ゲージ等の各部ポジションでの保管、
管理用にコンパクト設計の真空デシケーターです。
背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。
電源3Pコンセント×1個
材質(パッキン)シリコン製
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
全面透明アクリルの真空デシケーター。
サンプリング保管、センサー、光学治具、ゲージ等の各部ポジションでの保管、
管理用にコンパクト設計の真空デシケーターです。
背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。
用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理等、幅広くご利用下さい
電源3Pコンセント×1個
材質(パッキン)シリコン製
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります
- デシケーター類
- 乾燥剤(シリカゲル 等)
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。