1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊溶着構造を用いたダイヤフラム式バルブです。ダイヤフラム周縁部とバルブブロック上端面とが溶着で一体化しており、コンタミネーションの残留がありません。低圧損、コンパクト設計。
仕様●CV値:0.175●動作差圧:0.05~0.3MPa(G) 材質接流体部:PTFE 使用圧力(MPa)操作部:IN0.4~0.6 最高使用圧力1MPa(G) 測定流体純水 薬液 腐蝕性ガス等 最高使用温度(℃)90 周囲温度(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)0~4(H2O)
1個(1個)
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります