10ページ目: デシケーター類

509件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートドライデシケーター 530×345×335mm 校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 530×345×335mm 校正証明書付アズワン
66,900税込73,590
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×2枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚材質透明PMMA(アクリル)寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30質量(kg)5.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3外寸(mm)530×345×335(※除湿ユニット含む。)内寸(mm)485×275×285電源コード(m)2(2Pプラグ)棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30アズワン品番1-5487-21-20除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 330×345×525mm 校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 330×345×525mm 校正証明書付アズワン
61,900税込68,090
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×3枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚材質透明PMMA(アクリル)寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3外寸(mm)330×345×525(※除湿ユニット含む。)内寸(mm)285×275×485電源コード(m)2(2Pプラグ)棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30アズワン品番1-5486-21-20除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)校正証明書一般校正
穴鐘 三商穴鐘三商
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
デシケーター用ステンレス中板 三商デシケーター用ステンレス中板三商
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
網目(mm)11.5
磁製中板 三商磁製中板三商
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
デシケーター 横口 三商デシケーター 横口三商
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
ゴム栓(No.)10中板直径(Φmm)240
上口デシケーター 三商上口デシケーター三商
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
上部がG-L32のねじ口になっており、穴あきキャップに ニードルコックを付けて吸引します。耐久性の高い一級硬質硝子製。
ポケット温湿度計 センセカ(旧グライシンガー)ポケット温湿度計センセカ(旧グライシンガー)
57,980税込63,778
1セット
93日以内出荷
コンパクト温湿度計。演算露点表示。ローバッテリー表示。測定間隔設定(2~60秒)
仕様測定範囲(温度)(℃):-25.0~+70.0、測定範囲(湿度):11.0~95.0%RH、精度(温度):±(読み値の0.5+0.1℃)、精度(湿度):±2.5%RH質量(g)135外径(Φmm)106×67×30、Φ14×35(プローブ)アズワン品番62-4131-14
透明真空デシケーター ストップコック付 TARSONS透明真空デシケーター ストップコック付TARSONS
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
材質容器:PC製、蓋:PC製
真空デシケーター ストップコック付 TARSONS真空デシケーター ストップコック付TARSONS
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
材質容器:PP製、蓋:PC製
丸型デシケーター ポリプロピレン TARSONS丸型デシケーター ポリプロピレンTARSONS
6,388税込7,027
1個
10日以内出荷
材質容器:PP製、蓋:PC製
三商 真空デシケーター 三商三商 真空デシケーター三商
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
小型の真空デシケーターです。。減圧、ガス置換が可能です。。付属ゲージ目盛範囲:0~-0.1MPa
仕様減圧許容範囲:133Pa材質アクリル透明20tmm外寸法(mm)220×220×225内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180バルブΦ8mmホース用ワンタッチバルブ
デシケーター ストップコック付 三商デシケーター ストップコック付三商
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです。。グリースを使用せずに29水銀柱インチ(98.2kPa)の真空を24時間保持します。。ポリプロピレン製三方コックにはPTFE栓が入っており、真空吸引用の内径6.35mmチューブに適合するポートが付いています。
材質容器:PP製、蓋:PC製
真空容器 三商真空容器三商
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
全体が透明なのでどの方向からでも観察できます。。上部がフタになっておりますので、ワークの出入れは容易にできます。
仕様減圧許容範囲:133Pa材質アクリルパイプ内寸法(mm)300×240外寸法(mm)Φ320×270バルブΦ8mmワンタッチ式
真空デシケーター 三商真空デシケーター三商
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
ドレンバルブと押さえ金網がついたことでピンホール検査がしやすくなりました。。押さえ金網外し可能です。押さえ金網はワークの浮き上がり防止用です。。通常の真空デシケーターとしてもご使用いただけます。
仕様減圧許容範囲:133Pa付属品真空ゲージ、押さえ金具材質アクリル透明20tmm(フタ25tmm)内寸法(mm)260×260×260外寸法(mm)300×305×300バルブ真空バルブ2個(Φ8mm)、ドレインバルブ(Φ16mm)
SANSYOデシケーター PC製 三商SANSYOデシケーター PC製三商
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
仕様バルブ:無全高(mm)366中板直径(Φmm)297フタ外径(Φmm)366有効高さ(mm)240内径(mm)308ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
デジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズ アズワンデジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズアズワン
229,000税込251,900
1台
当日出荷から10日以内出荷
丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワンデジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズアズワン
188,000税込206,800
1台
当日出荷
省エネルギー水滴が出ない無騒音:駆動部がないので静かです。扉開閉機構:扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部:SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板測定範囲0~60℃/10~60%RH電源AC100V50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
リークテスト用ポンプセット VRT用 アズワンリークテスト用ポンプセット VRT用アズワン
100,000税込110,000
1個
翌々日出荷
容易にリークテストが行えます。リークテスト用にポンプとレギュレーター・フィルターを一体化させています。レギュレーター付きで減圧作業が容易にコントロールできます。水滴用フィルタ装備でポンプ側への水滴の侵入を軽減します。
仕様設定圧力範囲(Pa):約-0.093M(レギュレーター単体能力-0.1M+ポンプ到達圧力0.0065M)、内蔵ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ、付属品(mm):真空ホース1m(外径Φ14ホースニップル用)×1本質量(kg)約4.2電源AC100V 50/60Hz 0.4A到達圧力(Pa)6.65k(ポンプ単体能力)接続口(mm)外径Φ14ホースニップル排気速度6/7(50/60Hz)L/min(ポンプ単体能力)サイズ(mm)200×230×191(※ツマミの突起部除く)アズワン品番3-6773-02
ねじ口デシケーター中板 TGK(東京硝子器械)ねじ口デシケーター中板TGK(東京硝子器械)
5,722税込6,294
1枚
3日以内出荷
材質磁製
上口デシケーター用硝子コックのみ TGK(東京硝子器械)上口デシケーター用硝子コックのみTGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
仕様コック付き、上口デシケーター用コックTGK品番0814-07-06-51材質ホウケイ酸ガラス(3.3)摺合せ24/29ノズル外径(Φmm)10
デシケーター用玉蓋のみ 硝子製 TGK(東京硝子器械)デシケーター用玉蓋のみ 硝子製TGK(東京硝子器械)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
仕様玉蓋のみ材質ホウケイ酸ガラス(3.3)
減圧容器 FVG-500 透明19/38 TGK(東京硝子器械)減圧容器 FVG-500 透明19/38TGK(東京硝子器械)
74,700税込82,170
1個
3日以内出荷
TGK品番0000-43-01-26種別三角フラスコ500mL用型式FVG-500外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)透明共通19/38
ピラニ真空計 ケース付+測定子 ULVAC(アルバック)ピラニ真空計 ケース付+測定子ULVAC(アルバック)
109,800税込120,780
1式
翌々日出荷
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。低真空領域(0.4~2700Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。
仕様測定子仕様:NW16、レコーダー出力:DC0~10mV非線形出力、測定子ケーブル長(m):5、外寸法(m):150×134×201質量(kg)1.4電源電圧AC100~240V/10VA表示アナログ型番GP-1G(ケース付き)/WP-16測定範囲(Pa)0.4~2700アズワン品番2-081-04
フロストドライデシケータBG(UVC&制電) アズワンフロストドライデシケータBG(UVC&制電)アズワン
231,000税込254,100
1個
当日出荷
定番のフロストドライデシケーターに紫外線カット&制電タイプの特長ある塩ビパネルを採用しました。除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
ステンレス真空デシケーター アズワンステンレス真空デシケーターアズワン
572,000税込629,200
1個
当日出荷
本体はステンレス一体構造で、高真空(0.1Torr)対応の本格派タイプです。ステンレス(SUS304)の本体と強化ガラスの扉で、耐久性と耐薬品性に優れています。本体内部には電源コンセントが2ヶ所付いています。
デシケーターBG アズワンデシケーターBGアズワン
108,000税込118,800
1個
当日出荷
約400nm以下の波長をカットするレモンクリア色を採用していますので、庫内の確認も容易です。扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。各種アクセサリー(別売)で、より便利にご使用いただける省スペース設計のBGシリーズ。
防塵防湿キャリー アズワン防塵防湿キャリーアズワン
19,700税込21,670
1個
翌々日出荷
Oリングと止め具で密封しますので機密性に優れています。乾燥剤を入れてデシケーターとして使用できます。キャリアハンドルをたたむことで、スタッキングが可能です。上蓋が180℃開きますので、作業がしやすいです。
真空計 アズワン真空計アズワン
147,000税込161,700
1個
123日以内出荷
ピラニーゲージやインバーテッドマグネトロンゲージを接続できます。
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン
91,900税込101,090
1台
当日出荷
扉が両側面に付いていますので、スタッキング(積み重ね)して使用することができます。実験台の試薬棚下に収納できますので、実験台を広く使うことができます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
種別VO型アズワン品番2-717-01
真空容器 新光化成真空容器新光化成
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。
材質アクリル樹脂
ステンレス真空デシケーター サンプラテックステンレス真空デシケーターサンプラテック
199,800税込219,780
1個
45日以内出荷
耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製真空デシケーターです。 扉部はステンレス枠にアクリル板をはめこんだ構造なので、内容物の確認も容易に行えます。
付属品真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ9mm)×2材質ステンレスSUS304質量(kg)19容量(L)15内寸法(mm)250×245×250外寸法(mm)335×320×435
横型デシケーター 新光化成横型デシケーター新光化成
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
外寸法(mm)500×320×340内寸法(mm)465×290×265質量(kg)6材質アクリル樹脂付属品棚板×2、シリカゲル皿×1
ステンレスデシケーター 伸榮産業ステンレスデシケーター伸榮産業
84,980税込93,478
1個
30日以内出荷
耐薬品性・耐久性に優れたステンレス製デシケーターです。 省スペースな小型タイプですので、様々な用途に使用できます。 扉はパチン錠式で気密性が保たれるので、シリカゲルによる効率的な除湿が可能です。
付属品ステンレス製棚板×2、シリカゲル皿×1材質ステンレスSUS430質量(kg)10容量(L)40内寸法(mm)310×320×420外寸法(mm)364×338×465
オートドライデシケーター 新光化成オートドライデシケーター新光化成
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
外寸法(mm)300×345×540内寸法(mm)265×320×465湿度設定範囲(%RH)20~50(任意設定できません)材質アクリル樹脂電源AC100V・50/60Hz・3W
330x220x230mm/9.5L ドライボックス エスコ330x220x230mm/9.5L ドライボックスエスコ
4,250税込4,675
1個
当日出荷
湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保
容量(L)9.5付属品乾燥剤(15g×2)エスコ品番EA508TC-42A材質ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂寸法(mm)330×220×230(H)質量(g)860
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン
143,000税込157,300
1個
当日出荷から12日以内出荷
一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム許容真空度(Pa)約133バルブ径(Φmm)9
フロストドライデシケータ アズワンフロストドライデシケータアズワン
245,000税込269,500
1個
当日出荷
除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55キャスターナイロン製(ストッパー付き)温度センサーバンドギャップ温度センサー湿度センサー静電容量式湿度センサー運転音(dB)通常時/約51、省エネ時/約41除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿解氷方式DCファン送風による解氷湿度設定範囲(%RH)5~50湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(12h後・庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
SUSデシケーター アズワンSUSデシケーターアズワン
313,000税込344,300
1個
当日出荷から30日以内出荷
電子部品の静電気対策や薬品保管に適しています。 新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 扉部は気密性に優れたマグネットパッキンを使用し、扉の開閉もスムーズです。 静電気対策に高い効果を発揮します。
材質本体/ステンレス(SUS304)、扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー付き)電源コード(m)約2(3Pプラグ)棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50湿度制御範囲(%RH)約25~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
デシケーター(耐荷重型) アズワンデシケーター(耐荷重型)アズワン
395,000税込434,500
1個
当日出荷
大容量のガス置換デシケーターです。 扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。 アースが取れるように、アースターミナルを付けています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。 大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430)質量(kg)60有効内寸(mm)1138×483×1486耐荷重(kg)約200キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×600×1765取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約35/枚アズワン品番6-6959-02棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300棚板調整ピッチ(mm)50

保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

デシケーター類