23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャパティ ドライボックス ナカバヤシ

    キャパティ ドライボックス

    ナカバヤシ(10件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉
    付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(トレー)PP(ポリプロピレン)材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(本体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャパティ ドライボックス(トレー付き) ナカバヤシ

    キャパティ ドライボックス(トレー付き)

    ナカバヤシ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉 小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます
    材質(本体)ポリプロピレン容量(L)約8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×334×205材質(パッキン)シリコンゴム質量(kg)0.8材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×260×170材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂外寸法(縦×横×高さ)(mm)212×334×205付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー材質(トレー)PP(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空ポリカデシケーター アズワン

    真空ポリカデシケーター

    アズワン(4件のレビュー)
    19,400税込21,340
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
    許容真空度(Pa)約133(1mmHg)付属品磁製プレート×1枚外径(Φmm)金属コック部/9材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
  • デシケーター アズワン

    デシケーター

    アズワン(4件のレビュー)
    23,700税込26,070
    1台
    当日出荷
    圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
    アズワン品番1-001-01付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)透明材質(本体)透明アクリル樹脂(PMMA)間口(mm)258×458内寸幅(mm)285棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板寸法(mm)257×270×4t外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)525総耐荷重(kg)10外寸法・奥行(mm)345内寸高さ(mm)485
  • ユニットデシケーター アズワン

    ユニットデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    12,200税込13,420
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
    外寸法(mm)250×250×250材質トメ金:ステンレス(SUS303)スモークブラウン材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚段数4棚板間隔(mm)43棚板耐荷重(kg)5/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂総耐荷重(kg)15
  • ドライボーイ アズワン

    ドライボーイ

    アズワン(1件のレビュー)
    51,900税込57,090
    1台
    当日出荷
    庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。 付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
    消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラスタイプ低湿度用電源(V)AC100 50/60Hz湿度設定範囲(%RH)~25
  • 簡易真空槽(エアフレッシュ) 加藤産業

    簡易真空槽(エアフレッシュ)

    加藤産業(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
    材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
  • 真空ポリカデシケーター サンプラテック

    真空ポリカデシケーター

    サンプラテック(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    102,000税込112,200
    1台
    当日出荷
    付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)容量(L)12内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)外寸法(mm)300×222×360棚板寸法(mm)257×171×4許容真空度(Pa)約133材質バルブ・真空計取付け部:PC除湿方式真空真空ゲージあり
  • 全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ トーリ・ハン

    全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ

    トーリ・ハン(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載 湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要) 庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF) 使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き) 引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備 ※PD-28は棚板がありません ※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています 無音、無振動
    用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用タイプ中湿度用電源AC100V湿度計デジタル式湿度計(温度計付)湿度コントロール可変式35~50%RH
  • アクリル小型真空容器 アズワン

    アクリル小型真空容器

    アズワン(1件のレビュー)
    51,500税込56,650
    1個
    当日出荷
    天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
    付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり
  • 成形真空デシケーター アズワン

    成形真空デシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    77,200税込84,920
    1台
    翌々日出荷
    ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。 真空ゲージおよびバルブは、本体上面および右側面のどちらにでも取付けられます。 本体を2段に重ねての使用も可能です(MVD300)。
    材質PC(ポリカードネイト製)棚板耐荷重(kg)5許容真空度(Pa)約133
  • デシケーター用アクセサリー アズワン

    デシケーター用アクセサリー

    アズワン(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    11,000税込12,100
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    除湿方式真空
  • ポリカデシケーターミニ サンプラテック

    ポリカデシケーターミニ

    サンプラテック(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
    有効口径(Φmm)140除湿方式真空許容真空度(kPa)-100
  • ドライキーパー オートデシケーター サンプラテック

    ドライキーパー オートデシケーター

    サンプラテック(2件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
    付属品棚板3枚材質ポリ塩化ビニル、ABS本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428質量(kg)約7仕様パッチン錠タイプタイプ中湿度用電源(V)AC100V 50/60Hz消費電力(W)9内寸幅(mm)255電源コード(m)約1除湿方式固体高分子膜外寸法・幅(mm)312外寸法・高さ(mm)617湿度設定範囲(%RH)30~40棚板調整ピッチ(mm)28外寸法・奥行(mm)390内寸高さ(mm)428
  • ポータブルデシケーター アズワン

    ポータブルデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    35,800税込39,380
    1台
    当日出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
    材質(枠)アルミニウム
  • 真空ポリカデシケーター用 オプション サンプラテック

    真空ポリカデシケーター用 オプション

    サンプラテック(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
    材質PC型番95001
  • オートドライデシケーター(遮光タイプ) アズワン

    オートドライデシケーター(遮光タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    61,900税込68,090
    1個
    当日出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
    材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)電源AC100V 50/60消費電力(W)3電源コード(m)2セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード2Pプラグ付コード除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • 流量計 アズワン

    流量計

    アズワン(1件のレビュー)
    31,900税込35,090
    1個
    当日出荷
    ガスパージユニット、デシケーター、グローブボックスなどに取り付けられる流量計です。
    仕様10L/minアズワン品番1-5216-01
  • 真空デシケーター TGK(東京硝子器械)

    真空デシケーター

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。 真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
    材質PP製
  • デジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズ アズワン

    デジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    286,000税込314,600
    1台
    当日出荷
    除湿能力が高いです。新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
    材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿測定用センサー棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質(棚板)スチール鋼板除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)15~室内湿度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
  • デシケーター 横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 横口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8

保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

デシケーター類