11ページ目: デシケーター類

509件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電仕様デシケーター アズワン静電仕様デシケーターアズワン
498,000税込547,800
1個
21日以内出荷
ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑える事ができます。
仕様【扉パッキン】マグネット式付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚材質本体:制電PVC(塩化ビニル樹脂)/枠:アルミタイプ静電仕様キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×517×1765本体質量(kg)48内寸(mm)1138×483×1486棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚材質(棚板)ステンレスアズワン品番1-6129-12棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
ヘビーデシケーターオートドライ アズワンヘビーデシケーターオートドライアズワン
569,000税込625,900
1個
当日出荷
ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。 アジャスター付きですので安定した設置が可能です。 重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。
質量(kg)67電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)電源コード(m)3(2Pプラグ)棚板耐荷重(kg)約35/枚平均消費電力(W)5アズワン品番1-6009-02棚板寸法(mm)470×460除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(mm)70×70湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による)総耐荷重(kg)200
IDデシケーター アズワンIDデシケーターアズワン
659,000税込724,900
1個
当日出荷
仕様オートドライタイプ付属品棚板:8枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M):4個質量(kg)65電源(V)AC100 50/60Hz(4個の電源が必要です)コード長さ(m)約2.8(2Pプラグ)キャスターΦ65mmナイロン製(前面ストッパー×2個付き)内寸法(mm)560×483×736×4室外寸法(mm)1152×517×1765(突起部を除く)棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50
免震デシケーター アズワン免震デシケーターアズワン
299,000税込328,900
1個
当日出荷
足元に衝撃吸収ゴムを採用しており、地震等による揺れや、周辺機器からの振動を緩和する事が可能です。 扉にはカマ掛けハンドルを採用しており、優れた気密性と保管品の飛び出し防止機能を備えています。 防振機能を備えたデシケーター
仕様【扉パッキン】マグネット式付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミタイプ免震仕様キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×518×1586本体質量(kg)48内寸(mm)1138×483×1486棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
デシケーター アズワンデシケーターアズワン
20,900税込22,990
1個
当日出荷から10日以内出荷
オートドライデシケーター アズワンオートドライデシケーターアズワン
42,900税込47,190
1個
当日出荷
ドライデシケーター 横タイプ SIBATA(柴田科学)ドライデシケーター 横タイプSIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から33日以内出荷
・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-21、紫外線400nmカットのDUV-22、紫外線520nmカットのDUV-23があります。
幅(mm)530質量(kg)6.5高さ(mm)335奥行(mm)345耐荷重(kg)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×275×285棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
ドライデシケーター 縦タイプ SIBATA(柴田科学)ドライデシケーター 縦タイプSIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から33日以内出荷
・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-11、紫外線400nmカットのDUV-12、紫外線520nmカットのDUV-13があります。
幅(mm)330質量(kg)6.5高さ(mm)525奥行(mm)345耐荷重(kg)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
エコノミーデシケーター 縦タイプ SIBATA(柴田科学)エコノミーデシケーター 縦タイプSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から3日以内出荷
・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-11、紫外線400nmカットのEUV-12、紫外線520nmカットのEUV-13があります。
幅(mm)300高さ(mm)525奥行(mm)345耐荷重(kg)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×487棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)デシケーター ねじ口キャップ付 DURANSIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から63日以内出荷
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32
真空デシケーターパイプ型 サンプラテック真空デシケーターパイプ型サンプラテック
46,980税込51,678
1台
60日以内出荷
本体と底面は脱着可能でものの出し入れに便利です。
真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用バルブ1個、ノズル径Φ9mm材質(パッキン)ニトリルゴム
真空デシケーター サンプラテック真空デシケーターサンプラテック
89,980税込98,978
1台
60日以内出荷
オールアクリル製で視認性抜群です。優れた接着技術で高い気密性を誇ります。2つのバルブと真空ゲージを設置しています。減圧とガス置換が可能です。
材質(パッキン)シリコンバルブ2個、ノズル径Φ9mm真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用
ポリカガードPC サンプラテックポリカガードPCサンプラテック
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
衝撃強度にすぐれ、耐熱性にすぐれたポリカーボネイト(PC)製の安全ガードです。試料、薬品の混合、加熱等試験時のおもわぬ危険からあなたをガードします。
ポータブル真空デシケーター サンプラテックポータブル真空デシケーターサンプラテック
118,800税込130,680
1台
60日以内出荷
オールアクリル製で視認性抜群です。優れた接着技術で高い気密性を誇ります。2つのバルブと真空ゲージを設置しています。減圧とガス置換が可能です。取手が付いてハンドリングがしやすくなりました。
質量(kg)約9型番0230材質(パッキン)シリコン内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×210バルブ2個、ノズル径Φ9mm真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用外寸法(縦×横×高さ)(mm)306×286×386
スーパードライキーパーExtra サンプラテックスーパードライキーパーExtraサンプラテック
14,980税込16,478特価
1本ほか
当日出荷から62日以内出荷
庫内の水分を電気分解して強力に除湿。デジタル調節器付きの卓上型オートデシケーターです。除湿器のON-OFF制御による湿度制御が可能です。(30%RH~雰囲気湿度)。測定値、設定値などは11セグメントによる液晶表示です。「一定時間経過後に制御の開始又は停止」のタイマー運転が可能です。(※空気を循環させるモーターは常に運転します)。別売りのローダーケーブルを使用することにより、パソコンへのデータのやりとりが可能になります。(ソフトはホームページからダウンロードできます)。棚板は28mm隔で15段階に調節できます。
アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付) サンプラテックアクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)サンプラテック
179,800税込197,780
1台
62日以内出荷
パッケージテスターとして最適な真空デシケーター。本体下部にドレンバルブとアジャスターフットの使用で、本体を持ち上げることなく排水が行えます。
質量(kg)約12型番16532有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×120バルブ(吸排気用)2個、ノズル径Φ9mm、(ドレン用)1個、ノズル径Φ9mm真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用外寸法(縦×横×高さ)(mm)528×400×259パッキンシリコン製
アクリル真空デシケーター サンプラテックアクリル真空デシケーターサンプラテック
74,980税込82,478
1台
60日以内出荷から62日以内出荷
オールアクリル製で視認性は抜群!機密性にも自信あり!サイズバリエーションも豊富で、試料の大きさ、設置スペースによって自由に選択することができます。
用途試薬や試料の保管、液体の脱気、光学製品・精密機器の保管、低圧下での環境試験、包装試験に
サンプラ(R) ドライキーパーオート サンプラテックサンプラ(R) ドライキーパーオートサンプラテック
59,980税込65,978
1台
47日以内出荷
全自動式でシリカゲルの交換が不要なオートデシケーター。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。 庫内エアー循環対流用ファンの採用により除湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。 扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
付属品棚板2枚材質ポリ塩化ビニル、ABS質量(kg)約6色(本体)透明外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×392×345内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×335×225消費電力(W)約5定格電圧AC100V(50/60Hz共通)タイプ中湿度用湿度設定範囲(%RH)30~40仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能外寸法(縦×横×高さ)(mm)614×392×345
サンプラ(R) ドライキーパーA型 サンプラテックサンプラ(R) ドライキーパーA型サンプラテック
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。 保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で8段階に調節できます。安定感のあるヨコ型のデザインです。 扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
色(本体)透明付属品棚板2枚材質ポリ塩化ビニル、ABS質量(kg)約5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×390×344内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×335×225消費電力(W)約5棚板数(枚)2材質(棚板)ポリスチレン定格電圧AC100V(50/60Hz共通)仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能
フロストドライデシケーターBG アズワンフロストドライデシケーターBGアズワン
191,000税込210,100
1台
当日出荷
除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
付属品棚板/4材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)電源(V)AC100(50/60Hz)荷姿完成品温度センサーバンドギャップ温度センサ湿度センサー静電容量式湿度センサ運転音(dB)約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)(棚板)50解氷方式DCファン送風による解氷到達湿度(%RH)12h後/約20(庫内無負荷時)湿度コントロール相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
オートドライデシケーターFN(遮光タイプ) アズワンオートドライデシケーターFN(遮光タイプ)アズワン
231,000税込254,100
1個
当日出荷
デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 アナログ制御ながらデジタル高制御デシゲーターに迫る除湿性能に強化しました。 扉以外の5面は遮光性材質を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
仕様扉パッキン/マグネット式付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム、キャスター/PA(ナイロン製)質量(kg)29電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)内寸法(mm)560×483×1486電源コード(m)約2(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65保証期間3年外寸法(mm)574×524×1770取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時)除湿素子有効膜面積(cm2)約49
オートドライデシケーターBG-FN(遮光タイプ) アズワンオートドライデシケーターBG-FN(遮光タイプ)アズワン
166,000税込182,600
1個
当日出荷
光を嫌う試料の保管に。
内寸法(mm)560×483×864保証期間3年除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時)制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(cm2)約25棚板寸法(mm)490×460電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15取付ピッチ(mm)50電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)
流量計 アズワン流量計アズワン(1件のレビュー)
28,700税込31,570
1個
当日出荷
ガスパージユニット、デシケーター、グローブボックスなどに取り付けられる流量計です。
仕様10L/minアズワン品番1-5216-01
ポリカーボネートデシケーター 240型 三商ポリカーボネートデシケーター 240型三商
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。 ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。 蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。 ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。 真空計付は中の真空状態が確認できます。 ポリカーボネート製の中板1枚付属。
材質(本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR付属品中板1枚内径(Φmm)239全高(mm)288中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296有効高さ(mm)185
オートドライデシケーター(UT-Lab) アズワンオートドライデシケーター(UT-Lab)アズワン
106,000税込116,600
1個
当日出荷
スタンダードデシケーター(Ut-Lab) 予備棚板 アズワンスタンダードデシケーター(Ut-Lab) 予備棚板アズワン
3,990税込4,389
1枚
当日出荷
アズワン品番1-4169-11材質ステンレス製寸法(mm)268×256×10
スタンダードデシケーター(Ut-Lab) アズワンスタンダードデシケーター(Ut-Lab)アズワン
47,500税込52,250
1個
当日出荷
本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)ピッチ(mm)棚板取付け100×4段棚板耐荷重(kg)約5/枚扉開閉方式パッチン錠式棚板寸法(mm)268×256×10
デシケーター(引き出しタイプUT-Lab) アズワンデシケーター(引き出しタイプUT-Lab)アズワン
72,400税込79,640
1個
当日出荷
寸法(mm)270×568×419
静電仕様デシケーター BG アズワン静電仕様デシケーター BGアズワン
98,100税込107,910
1個
22日以内出荷から61日以内出荷
ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
デシケーター用 床固定具(スチール用) アズワンデシケーター用 床固定具(スチール用)アズワン
2,098税込2,308特価
1袋(4個)
当日出荷
ポリカデシケーター 301型 アズワンポリカデシケーター 301型アズワン
26,400税込29,040
1個
当日出荷
アズワン品番1-066-14質量(kg)2.9
パソリナデシケーター(非帯電タイプ) 予備棚板 パソリナパソリナデシケーター(非帯電タイプ) 予備棚板パソリナ
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
アズワン品番2-7917-11材質非帯電ABS樹脂[表面固有抵抗値 3×1011(参考値)]棚間隔(mm)65(最高5枚収納可能)棚板耐荷重(kg)約1.5/枚棚板寸法(mm)306×332×10t
パソリナデシケーター(非帯電タイプ) パソリナパソリナデシケーター(非帯電タイプ)パソリナ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
フラット扉採用で横並べ保管も可能です。
アズワン品番2-7917-01付属品棚板×2枚(非帯電ABS樹脂)材質非帯電ABS樹脂[表面固有抵抗値 3×1011(参考値)]質量(kg)約4.6(棚板含む)内寸法(mm)340×344.5×387棚間隔(mm)65(最高5枚収納可能)棚板耐荷重(kg)約1.5/枚外寸法(mm)350×350×400棚板寸法(mm)306×332×10t
円筒型真空槽 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)円筒型真空槽Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から123日以内出荷
ポータブルデシケーター(強化ガラス仕様) アズワンポータブルデシケーター(強化ガラス仕様)アズワン
67,400税込74,140
1台
当日出荷
扉部にはパッチン錠を採用しています。 高温の試料保管に適しています。
付属品棚板(SUS430)×1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン)材質本体/強化ガラス、枠/アルミニウム、コーナージョイント/ABS樹脂質量(kg)6棚板耐荷重(kg)約5
スタンダードデシケーター(運搬用) アズワンスタンダードデシケーター(運搬用)アズワン
112,000税込123,200
1個
当日出荷
頻繁な移動にも耐えられるよう大型キャスターを採用しています。 扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れています。
アズワン品番1-9103-02材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、キャスター/ウレタン製、天板/木製合板質量(kg)22.5キャスターΦ75mm(ストッパー2ヶ所付)天板耐荷重(kg)約20/枚(等分布荷重時)棚板間隔(mm)50棚板耐荷重(kg)約10/枚外寸法(mm)574×517×1115(1170取手含む)棚板寸法(mm)490×460有効内寸法(mm)560×483×986(作業面)パッキンマグネット式(扉)
PETデシケーター BG アズワンPETデシケーター BGアズワン
98,900税込108,790
1個
当日出荷
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
内寸法(mm)560×483×986
流量計付レギュレータ アズワン流量計付レギュレータアズワン
108,000税込118,800
1個
当日出荷
ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番1-3167-01仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)サイズ(mm)230×133×190
PETガス置換デシケーター(ジャンボタイプ) アズワンPETガス置換デシケーター(ジャンボタイプ)アズワン
151,000税込166,100
1台
当日出荷
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)キャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付)棚板耐荷重(kg)10kg/枚材質(棚板)強化プラスチック棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
ガス置換デシケーターBG アズワンガス置換デシケーターBGアズワン
102,000税込112,200
1台
当日出荷
ガス置換デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はぱっちん錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)がついています。
棚板耐荷重(kg)(プラスチック)10/枚、(ステンレス)20/枚付属品棚板:4枚、シリカゲル皿:1枚材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター無し内寸法(mm)560×483×986荷姿完成品棚板間隔(mm)40棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460

保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

デシケーター類