2ページ目: デシケーター類

509件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポリカデシケーター アズワン真空ポリカデシケーターアズワン
39,900税込43,890
1個
当日出荷
ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。コックが2個装備されています。
仕様300GA2型付属品磁製プレート×1枚材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)3.1内径(Φmm)306全高(mm)368(※真空計除く)外径(Φmm)(金属コック) 9内容量(L)約19アズワン品番1-5801-24許容真空度(Pa)約133
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン(1件のレビュー)
11,000税込12,100
1個
当日出荷から12日以内出荷
真空ポリカデシケーター用 オプション サンプラテック真空ポリカデシケーター用 オプションサンプラテック(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC型番95001
デシケーター用アクセサリー アズワンデシケーター用アクセサリーアズワン(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
ポータブルデシケーター アズワンポータブルデシケーターアズワン(1件のレビュー)
32,900税込36,190
1台
当日出荷
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)扉部にはパッチン錠を使用しています。
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)材質(枠)アルミニウム
ミニデシケーター サンプラテックミニデシケーターサンプラテック
6,998税込7,698
1個(1個)
3日以内出荷
開いた扉は本体の下部へ格納できます。遮光性に優れたスモークタイプです。
付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプスモーク内寸(mm)190×175×110
クリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージ ケニスクリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージケニス
239,800税込263,780
1式(1式)
30日以内出荷
測定原理の異なる2種類のセンサを1つに組み合わせることで、超高真空から大気圧という12桁にわたる広範囲の圧力測定を可能にした圧力計です。クリスタルゲージの採用により大気圧検出、低真空側での抜群の安定性を実現します。コールドカソードゲージの採用によって熱フィラメントの必要がないため、断線などのトラブルを回避できます。またセンサが熱源を持たないため真空計に影響を与えません。センサ、回路部、ディスプレイが一体で、省スペースです。センサのクリーニングや交換をご自身で簡単に行えます。生産復帰までの時間を短縮することができます。別売のACアダプタを用いると、AC100~240Vで使用できます。
仕様セットポイント:3点(1点独立、2点はコモン共通) 接点容量:DC50V 0.12A測定範囲1.0×10^-7~1.0×10^5Pa電源電圧DC22~26V Max:8W温度(℃)ベーキング:MAX 150(回路部を取り外すこと)表示方式7セグメントLEDアナログ出力10V F.S. log出力または複合出力から選択 RS485デジタル通信センサークリスタルゲージ/コールドカソードゲージインターフェースRS-485使用周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
8.0L ドライボックス エスコ8.0L ドライボックスエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
乾燥剤、湿度計付 シリコンゴムでしっかり密閉できます。 小物整理に便利なトレー付です。 積み重ねて収納できます。 湿度計付で保存状態が一目で分かります。 中身の見えるクリアボディ。
仕様●材質:本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計:スチロール樹脂●容量:8L●外寸:212×334×205(H)mm●内寸:155×260×170(H)mm●本体重量:0.8kg
Fineデシケーター 手提げ型 留金ロック TGK(東京硝子器械)Fineデシケーター 手提げ型 留金ロックTGK(東京硝子器械)
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
持ち運び取っ手付き(天井)
材質本体:透明アクリル適合留金ロックタイプ扉形式1枚式仕様●シリカゲル皿:1枚
塩ビ板 3mmシリーズ EBシリーズ 光塩ビ板 3mmシリーズ EBシリーズ
729税込802
1枚
当日出荷から8日以内出荷
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です。
モバイルドライ リビングモバイルドライリビング
4,998税込5,498
1個
当日出荷
面倒な除湿剤の買い替え不要で繰り返し使える、密閉ボックス用の加熱再生式除湿ユニットです。 コンセントに差すだけで再生が可能で、メンテナンスフリーです。 AC100V~240Vのため、密閉バッグとの併用で海外旅行でも防湿保管が可能です。
用途密閉容器に入れて、カメラ・乾燥食品・薬品・革製品の防湿保管に。トラスコ品番197-9166ホワイト質量(g)355間口(mm)153電源(V)AC100~240消費電力(W)20本体寸法(mm)奥行103本体寸法(mm)高さ33
ドライボックス ケニスドライボックスケニス
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
繰り返し使用可能なB型シリカゲル「ドライフレッシュ」付の収納ボックスです。 ボックスは密閉度抜群な4点留め、また抗菌加工を施しています。
付属品不織布入B型シリカゲル 20g×4シート材質本体・フタ:PP ストッパー:ABS パッキン:シリコンゴム
モバイルドライ 東洋リビングモバイルドライ東洋リビング
4,398税込4,838
1個
当日出荷
除湿剤に代わる再生式の除湿ユニットです。 色がピンク色に変わったら、コンセントに差し込んで再生することで、繰り返し使えます。
寸法(mm)116×76×33質量(g)193電源AC100~240V消費電力10W/h
デシケーター 並型 アズワンデシケーター 並型アズワン
12,078税込13,286
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質ソーダ石灰ガラス
真空デシケーター JEIO TECH真空デシケーターJEIO TECH
67,980税込74,778
1個
15日以内出荷
一体成形された立方体ボックス設計により、漏れがほとんどなく、優れた真空性能と耐久性の真空デシケーターです。高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いテスト環境を実現します。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。積み重ね可能な省スペース設計により、狭い研究室スペースを効率的に使用できます。前面ドアに標準装備された真空ゲージで真空レベルを簡単に確認できます。4つのポートが内蔵されており、チューブを簡単に接続できます。
仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質本体/PP 穴あきサンプルトレイ/PP 乾燥剤トレイ・ロッカー/PP 真空シール/シリコンノズル9.5mmΦ真空ゲージ0~-0.1Mpa
ミニデシケーター サンプラテックミニデシケーターサンプラテック
7,198税込7,918
1個(1個)
3日以内出荷
開いた扉は本体の下部へ格納できます。中の状態が一目で確認できる透明タイプです。
付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプ透明内寸(mm)190×175×110
オートドライデシケーターZEAL ZL-OHシリーズ アズワンオートドライデシケーターZEAL ZL-OHシリーズアズワン
51,900税込57,090
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
新開発の除湿ユニットを採用!内部環境のデジタル制御が可能低湿度(15%RH)、ハイスピード除湿を実現!※メーカー従来機種比新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。
電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15庫内無負荷時・使用環境による)
引出棚セット L OP-AD-D L シリーズ 東洋リビング引出棚セット L OP-AD-D L シリーズ東洋リビング
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
スタンダードシリーズ引き出し棚
シリカゲル 乾燥剤 アズワンシリカゲル 乾燥剤アズワン
3,690税込4,059
1袋(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。 滅菌タイプをラインナップ!
材質(フィルム)PET滅菌
塩ビ板 0.45/0.5mmシリーズ EBシリーズ 光塩ビ板 0.45/0.5mmシリーズ EBシリーズ
499税込549
1枚
当日出荷から11日以内出荷
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です。
ポリカデシケーター アズワンポリカデシケーターアズワン
13,600税込14,960
1台
当日出荷
PC(ポリカーボネート)製の軽量・強靱なデシケーターです。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま載せる事ができます。
付属品磁製プレート×1枚材質本体/PC(ポリカーボネイト)、Oリング/ニトリルゴム、プレート/磁器質量(kg)1.41内径(Φmm)245全高(mm)296内容量(L)約9アズワン品番1-066-22
SANSYOデシケーター PC製 三商SANSYOデシケーター PC製三商
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
フタ外径(Φmm)366内径(mm)308全高(mm)366有効高さ(mm)240中板直径(Φmm)297ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
ドライボーイ アズワンドライボーイアズワン
89,500税込98,450
1個
当日出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴が出ません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去できます。
仕様到達湿度:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)、除湿素子膜面積(mm):30×30、電源(W):AC100V 50/60Hz 3付属品棚板×2枚、鍵×4個、デジタル温湿度モニター(THA-01M)、三角タップ材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス内寸(mm)398×324×409(×2室)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
真空デシケーター 新光化成真空デシケーター新光化成
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
床面積が広い扁平型のデシケーターです。
MVD-300用ねじ ブッシング加工 アズワンMVD-300用ねじ ブッシング加工アズワン
799税込879
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
適合MVD-300
306x486x138mm/11.0L ドライボックス エスコ306x486x138mm/11.0L ドライボックスエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
シリコンゴムでしっかり密閉できます。 同じ品番同士及び、-72と-73は積み重ねて収納できます。 2段重ねると、-73と同じ高さになります。 湿度計付で保存状態が一目で分かります。 中身の見えるクリアボディ。
容量(L)11仕様乾燥剤、湿度計付エスコ品番EA508TC-72材質本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計外寸(mm)306×486×138(H)本体質量(kg)1.12内寸(mm)251×403×100(H)
ガス置換対応携帯真空サンプリングボックス サンプラテックガス置換対応携帯真空サンプリングボックスサンプラテック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に材質(本体)アクリル樹脂方式ワンタッチ圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
サンプラ(R) ミニデシ(スモーク透明タイプ) サンプラテックサンプラ(R) ミニデシ(スモーク透明タイプ)サンプラテック
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
保管品の変質・退色を防止するスモーク透明タイプです。性能等はサンプラミニデシと変わりありません。 小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
色(本体)スモーク内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110材質ポリスチレン、AS付属品シリカゲル50g(容器付き)
スタンダードデシケーターBG(強化プラスチック棚板) アズワンスタンダードデシケーターBG(強化プラスチック棚板)アズワン
66,900税込73,590
1台
当日出荷
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
仕様強化プラスチック棚材質(本体)PMMA(アクリル)棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)10kg/枚材質(棚板)強化プラスチック材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン
239,000税込262,900
1台
当日出荷
材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)35材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)容量(L)48内寸法(mm)400×300×400棚段数3棚板間隔(mm)96棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)外寸法(mm)550×452×590棚板寸法(mm)398×260×4許容真空度(Pa)約133
パソリナデシケーター アズワンパソリナデシケーターアズワン(1件のレビュー)
20,500税込22,550
1台
当日出荷
ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。フラット扉採用で横並べ保管も可能です。持ち手付きは、運搬・移動が簡単に行えます。
付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚質量(kg)約6.3(棚板込み)材質(本体)AS(アクリロニトリルチレン)樹脂有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×344.5×387棚板間隔(mm)65(最高5枚収納可能)棚板耐荷重(kg)2kg本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×400棚板寸法(mm)306×332×10外形寸法(mm)350×350×400内寸法(mm)340×344.5×387総耐荷重(kg)5
オートドライデシケーターZEAL ジャンボ ZL-JBシリーズ アズワンオートドライデシケーターZEAL ジャンボ ZL-JBシリーズアズワン
189,000税込207,900
1台
当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!効率的なデジタル制御▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。キャスター付きで移動も容易です。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム電源(V)AC100 50/60Hzキャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)電源コード(m)約2棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
マックドライ(超低湿1%タイプ) MCUシリーズ エクアールシーマックドライ(超低湿1%タイプ) MCUシリーズエクアールシー
289,800税込318,780
1台
10日以内出荷
ICパッケージやLED等のMSL部品の防湿管理にドライボックスが適しています。急速除湿ドライユニット1個付きです定期校正可能な湿度計での湿度管理(停電時でも表示)扉の開閉頻度1時間~2時間に1回程度の現場に適しています扉の開閉頻度の少ない長期防湿保管用に適しています実装現場でのICパッケージやLED等のMSL部品、プリント基板の低湿度保管、金属部品の錆防止・酸化防止、樹脂系・金属系材料の吸湿防止に適しています
ピッチ(mm)棚板:30電源(V)AC100コンセント形状3Pプラグ棚板耐荷重(kg)50/枚到達湿度(%RH)1
簡易真空容器 VL-3 ナリカ簡易真空容器 VL-3ナリカ
5,300税込5,830
1個
3日以内出荷
容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)寸法(mm)Φ160×144容量(mL)1800
デシケーター ドライキャビ アクリル 低湿度タイプ PZ型(10%RH) 防湿庫 トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ アクリル 低湿度タイプ PZ型(10%RH) 防湿庫トーリ・ハン
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)湿度設定による定湿度運転が可能除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)電源(AC V)100材質(棚板)SUS430湿度計デジタル湿度計調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫 トーリ・ハン恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫トーリ・ハン
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
給水不要の乾燥剤吸湿・加湿システム空気中の水分による新加湿方式を実現湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用精度湿度計モニター:±3~4.5%RH電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿・加湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
デシケーター手提げ型 新光化成デシケーター手提げ型新光化成
17,980税込19,778
1台
22日以内出荷
材質透明アクリル摘要留金ロックタイプ
デシケーター用磁製中板 三商デシケーター用磁製中板三商
799税込879
1個
4日以内出荷
デジタル真空計 三商デジタル真空計三商
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa材質受圧素子:SUS316L、圧力ポート:SUS304出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力測定範囲(kPa)0.1~101.3表示分解能0.1kPa測定精度(%)±0.3FS±1digit通信出力USB2.0(Micro USB-B)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)温度特性±0.1%FS/℃圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)表示周期100ms
デジタル真空計 三商デジタル真空計三商
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa材質受圧素子:シリコン、圧力ポート:BS出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力測定範囲(kPa)0.1~101.3表示分解能0.1kPa測定精度(%)±0.3FS±1digit通信出力USB2.0(Micro USB-B)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)温度特性±0.1%FS/℃圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)表示周期100ms

保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

デシケーター類