5ページ目: デシケーター類

509件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポリカデシケーター用Oリング アズワン真空ポリカデシケーター用Oリングアズワン
1,590税込1,749
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(Oリング)ニトリルゴム
スタンダードデシケーターBG(運搬用) アズワンスタンダードデシケーターBG(運搬用)アズワン
100,000税込110,000
1台
当日出荷
アズワン品番1-9033-01付属品シリカゲル皿:1枚質量(kg)14材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)材質(キャスター)ウレタン製棚板間隔(mm)50キャスター径(Φmm)75(ストッパー2ヵ所付)棚板耐荷重(kg)10kg/枚材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)575×521×1210(1130取手含む)材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×483×996
ステンレスデシケーターSD用 予備棚板 アズワンステンレスデシケーターSD用 予備棚板アズワン
9,710税込10,681
1枚
翌々日出荷
アズワン品番1-055-02適合SD型(アズワン品番1-055-02)棚板耐荷重(kg)10kg使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスデシケーター アズワンステンレスデシケーターアズワン
76,600税込84,260
1台
当日出荷
アズワン品番1-055-01付属品棚板:2枚、SUSトレー:1枚質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)キャスター無し内寸法(mm)310×330×420棚段数5棚板耐荷重(kg)約10外寸法(mm)350×350×450(ゴム足除く)材質(パッキン)ネオプレンゴムゴム足高さ20mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。総耐荷重(kg)約30
ユニットデシケーター用 予備棚板 アズワンユニットデシケーター用 予備棚板アズワン
929税込1,022
1枚
当日出荷
アズワン品番1-023-05適合UD-1型(アズワン品番1-023-01)、UD-4型(アズワン品番1-023-02)、手提用(アズワン品番1-023-04)棚板耐荷重(kg)5kg/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)
デシケーター アズワンデシケーターアズワン
34,900税込38,390
1台ほか
当日出荷
フラット扉を採用していますので、横並べ保管もスッキリ実現します。ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。
材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚板間隔(mm)65棚板耐荷重(kg)2材質(枠)ABS樹脂ゴム足高さ15mm
デシケーター LL用予備棚板 アズワンデシケーター LL用予備棚板アズワン
2,990税込3,289
1枚
翌々日出荷
アズワン品番1-007-02材質(本体)PMMA(アクリル)型番予備棚板LL用荷重(kg)棚板:2棚板寸法(mm)456×270×5t
PETデシケーター アズワンPETデシケーターアズワン
83,400税込91,740
1台
当日出荷
PET板は透明性、耐衝撃性、ガスバリア性に優れています。
付属品棚板4枚、シリカゲル皿1枚材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)棚板耐荷重(kg)10kg/枚材質(棚板)強化プラスチック材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
UVオートドライデシケーター アズワンUVオートドライデシケーターアズワン
77,900税込85,690
1台
当日出荷から翌々日出荷
固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。
デシケーター JEIO TECHデシケーターJEIO TECH
38,980税込42,878
1個
15日以内出荷
庫内の湿度を前面から確認できる湿度計付きで便利なデシケーターです。収納物の形状や大きさに応じて引き出しの高さを調節できます。透明度が高く、割れにくく、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。乾燥剤などを入れるのに便利なPP製の専用トレイを標準装備しています。
寸法(mm)乾燥剤トレイ:218×268×26質量(kg)6.2外寸(mm)360×410×447内寸(mm)322×367×422引出し寸法(mm)279×346×45 数量/3(最大6)容積50L棚板279×354×3mm最大荷重(kg)5
真空デシケーター(ゲージ付) JEIO TECH真空デシケーター(ゲージ付)JEIO TECH
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いデシケーターです。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。非真空状態で上部と下部を固定するフランジロックです。蓋の中央に真空ゲージを取り付けて真空レベルを簡単に確認できます。
仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質蓋・底/PP 穴あきサンプルトレイ/PP 乾燥剤トレイ/PP ロッカー/PP 真空シール/シリコンゴム活栓9.5mm真空ゲージ0~-0.1MpaRoHS指令(10物質対応)対応
真空ゲージ付ポリカデシケーター サンプラテック真空ゲージ付ポリカデシケーターサンプラテック
26,980税込29,678
1個(1個)
3日以内出荷
真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。フタのみ透明です。
仕様コック・ 真空ゲージ付付属品PP製プレート材質本体:PP 蓋:PC径(Φmm)中板:140全高(mm)281活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)内径(mm)149Φ
大型ワイドデシケーター 新光化成大型ワイドデシケーター新光化成
489,800税込538,780
1台(1台)
30日以内出荷
気密性に優れた大型ワイドデシケーターです。密閉ハンドル式なので庫内をしっかり密閉することができます。固定用アジャスターと移動用キャスターの一体型のため、固定も移動も簡単です。本体内にドライユニットを2台搭載しており、庫内湿度を20~50%RHに調節することが可能です。庫内の湿気をドライユニット内の特殊乾燥剤が吸収し、ICタイマーで制御されたヒーターが周期的に加熱して吸収水分を庫外に徐々に放出します。過熱・過電流防止機能付です。
仕様●棚耐荷重:10kgf/枚●湿度調節:オート除湿 (湿度設定:20~50%RH)付属品アナログ湿度計 シリカゲル皿×2 アジャスター・キャスター材質アクリル樹脂 アルミフレーム質量(kg)83電源(V)AC100 50/60Hz 2口構造1室構造 扉×4(上下2段 観音開き)外寸(mm)1000×525×1800内寸(mm)980×485×1460架台高さ300mm棚板樹脂製×8(棚ピッチ35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型デシケーター(オートタイプ) サンプラテック卓上型デシケーター(オートタイプ)サンプラテック
34,980税込38,478
1個(1個)
3日以内出荷
オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
仕様棚耐荷重:4kgf/枚付属品棚板×2 デジタル湿度計材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS質量(kg)4電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約15外寸(mm)310×360×430内寸(mm)253×313×358設定湿度(%)約30~40除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
ピラニ真空計 岡野製作所ピラニ真空計岡野製作所
119,800税込131,780
1台(1台)
8日以内出荷
軽量でコンパクトな表示器と丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計です。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。
仕様移動平均機能:0.5~9秒の範囲で設定可測定範囲2.0×10^-1~2.0×10^3Pa電源DC12V~24V ACアダプタ使用時:AC100~120V(※ACアダプタはオプションです)使用温度範囲0~50℃(ACアダプタ含まず)ケーブル長(m)センサ:2表示7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは表示範囲) 各レンジ内リニア出力 負荷抵坑2kΩ以上表示範囲1.0×10^-1~1.0×10^4Paコンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A)通信出力RS-232C準拠RoHS指令(10物質対応)対応表示周期0.5秒センサ形状NW16フランジ
ドライキャビネット ケニスドライキャビネットケニス
249,800税込274,780
1個(1個)
3日以内出荷
デジタルコントローラで庫内湿度を35~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。前面のコントロールパネルで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。無音・無振動で長期連続運転が可能です。庫内にLED照明を搭載しており、内部を明るく照らします。扉は透明で内容物の確認が容易です。棚板はお好みの位置に設定可能です。庫内が上下2段に分かれており、上段と下段それぞれ個別に湿度設定が可能です。
仕様湿度調節:デジタルコントローラ 湿度設定:35~60%RH(任意設定可能)付属品スチール棚×4 鍵×4 転倒防止用固定具 キャスター材質本体:スチール 扉:強化ガラス質量(kg)72容量(L)合計600電源(V)AC110/220消費電力(W)30外寸(mm)851×430×1830内寸(mm)840×385×850×2室照明LED照明
真空デシケーター Kartell(カルテル)真空デシケーターKartell(カルテル)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
本体は耐薬性があるPP製、蓋は中が確認しやすいポリカーボネート製です。真空バルブを回すと空気の流入を調節できます。2.6kPaの真空に24時間耐えられます。
仕様本体材質本体/PP、蓋/ポリカーボネート、Oリング/ネオプレンゴム、真空バルブ/PE(本体)・ポリカーボネート(バルブ)
真空デシケーター 8L アズワン真空デシケーター 8Lアズワン
97,900税込107,690
1台
18日以内出荷
透明アクリル製により、真空デシケーター内の観察が可能です。重量約7kgと軽い為、持ち運びしやすく、外出先でも簡易に使用できます。3/8ネジポート、30Aネジポート×各2ヶ所あり、計測機器等の取り付けもできます。底面がフラットな為、重量物にも対応出来ます。。※有機溶剤をご使用される実験では破損の恐れがある為、ご使用出来ません。
仕様真空度:-0.1MPa(ゲージ圧)付属品真空ゲージ、バルブΦ9、3/8ネジ口(メクラ栓)×2箇所、30Aネジ口(プラグ)×2箇所材質アクリル質量(kg)約7容量(L)8外寸(mm)W270×D270×H213(突起含まず)内寸(mm)W210×D210×H185板厚(mm)15アズワン品番63-1332-85
オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ アズワンオートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズアズワン
152,000税込167,200
1台
当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!効率的なデジタル制御新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。幅広い収納が可能。▼開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
仕様棚板取り付けピッチ:60mm材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ アズワンオートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズアズワン
104,000税込114,400
1台
当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!効率的なデジタル制御新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。
仕様棚板取り付けピッチ:60mm材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
オートドライデシケーターZEAL MD ZL-MDシリーズ アズワンオートドライデシケーターZEAL MD ZL-MDシリーズアズワン
78,900税込86,790
1台
当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!効率的なデジタル制御▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板はアクリルとステンレスの2種類から選定できます。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:150mm●扉パッキン:非マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム電源(V)AC100 50/60Hzキャスター無し(ゴム足)電源コード(m)約2除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ アズワンオートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズアズワン
146,000税込160,600
1台
当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!効率的なデジタル制御▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。キャスター付きで移動も容易です。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム質量(kg)約27外形寸法(mm)574×560×1085電源(V)AC100 50/60Hzキャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個)内形寸法(mm)560×483×986棚板数(枚)4電源コード(m)約2棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ アズワンオートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズアズワン
139,000税込152,900
1台
当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!効率的なデジタル制御▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム質量(kg)約22外形寸法(mm)574×560×1020電源(V)AC100 50/60Hzキャスター無(ゴム足付き)内形寸法(mm)560×483×986棚板数(枚)4電源コード(m)約2棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
オートドライデシケーターZEAL アズワンオートドライデシケーターZEALアズワン
4,790税込5,269
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様棚板取り付けピッチ:150mm
棚板 ドライキャビ TDCシリーズ 160/300/500型用 トーリ・ハン棚板 ドライキャビ TDCシリーズ 160/300/500型用トーリ・ハン
32,980税込36,278
1セット(3枚)
6日以内出荷
取付用フック付きですDXタイプ、PZタイプ、HYP2タイプ、AHU2タイプに取り付け可能です
材質スチール
オート除湿大型デシケーター SASD型 537W×525D×1846Hmm SASDシリーズ アズワンオート除湿大型デシケーター SASD型 537W×525D×1846Hmm SASDシリーズアズワン
304,000税込334,400
1台
欠品中
強力除湿器付で20%~周囲湿度の設定が可能な大型のオートデシケーター、1室2扉オート除湿タイプ
オート除湿大型デシケーター SAWD型 1104W×525D×1846Hmm SAWDシリーズ アズワンオート除湿大型デシケーター SAWD型 1104W×525D×1846Hmm SAWDシリーズアズワン
406,000税込446,600
1台
75日以内出荷
強力除湿器付で20%~周囲湿度の設定が可能な大型のオートデシケーター、1室4扉オート除湿タイプ
連結金具 2枚セット 東洋リビング連結金具 2枚セット東洋リビング
3,398税込3,738
1セット(2枚)
63日以内出荷
上下に積み重ねた製品がずれないよう固定できます。
仕様●連結金具●入数:2枚アズワン品番63-7949-88
転倒防止L型金具 2本 1セット 2個入 東洋リビング転倒防止L型金具 2本 1セット 2個入東洋リビング
36,980税込40,678
1セット(2個)
63日以内出荷
製品本体にボルトで取付後、壁に固定
仕様●転倒防止L型金具●入数:2個アズワン品番63-7949-82
棚板 東洋リビング棚板東洋リビング
9,998税込10,998
1枚
8日以内出荷
LDワイドシリーズ棚
仕様●寸法:W792×H15×D280(mm) 対応機種:LD-160CDWS(B)・240CDWS(B)アズワン品番63-7949-79
引出棚セット S 白 東洋リビング引出棚セット S 白東洋リビング
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
ED-55CAT2(BW)用引き出し棚
仕様●内寸:W275×H28×D250(mm) 対応機種:ED-55CAT2(BW)アズワン品番63-7949-65
スーパードライ用 キャスター 4個 東洋リビングスーパードライ用 キャスター 4個東洋リビング
11,980税込13,178
1セット(4個)
63日以内出荷
仕様●キャスター●タイヤ径:75MM●入数:4個アズワン品番63-7949-56
スーパードライ用 アジャスター押さえ金具 4個 東洋リビングスーパードライ用 アジャスター押さえ金具 4個東洋リビング
5,998税込6,598
1セット(4個)
63日以内出荷
仕様●アジャスター押さえ金具●4個セットアズワン品番63-7949-55
スーパードライ用 アジャスター 4本 東洋リビングスーパードライ用 アジャスター 4本東洋リビング
29,980税込32,978
1セット(4本)
63日以内出荷
仕様●アジャスター●耐荷重:900KG●M径:M20●入数:4本アズワン品番63-7949-54
真空デシケーター 7L 伸榮産業真空デシケーター 7L伸榮産業
129,800税込142,780
1台
33日以内出荷
庫内容量7Lの小型真空デシケーターです。 物品の乾燥保管や酸化防止に適しています。 真空乾燥、脱気・脱泡などの操作にも使用できます。
仕様●外形寸法:W310×D310×H160mm●有効内寸:W260×D260×H100mm●容積:7L●扉:パチン錠式●棚板寸法:W257×D257×5t●棚板材質:アクリル透明 Φ10×8穴●棚板間隔:1段 固定式●棚板枚数:1枚●棚板荷重:5kg 等分布●本体材質:アクリル透明 20t●パッキン:シリコンゴム Φ8●バルブ:吸排気 各1個 口径Φ8●減圧計:0~-0.1MPa●到達真空度:約133Pa(1torr)●本体重量:9kgアズワン品番68-0778-99
デシケーター ドライキャビ 中湿度用(30%RH)低価格高性能 EXシリーズ 防湿庫 トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 中湿度用(30%RH)低価格高性能 EXシリーズ 防湿庫トーリ・ハン
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
低価格高性能高性能ペルチェ式除湿ユニットを採用湿度コントローラで庫内湿度を30~50%RHに保持無音・無振動で長期連続運転が可能LED照明を搭載棚板はお好みの位置に取付可能
用途顕微鏡、カメラ、レンズ、マイクロフォン、金属部品、試料・試薬、3Dプリンター用樹脂フィラメント等の保管用付属品棚板3枚、LED照明、キャスター1組、キー2個電源(V)AC100
ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ日本理化学器械(NRK)
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●呼称径:150●中板径:130●内径:40●全高:210●注)中板径、内径、全高については玉蓋タイプと同じ寸法です。ただし全高に吸引コックは含みません。●コード番号:640-150アズワン品番65-8682-95
ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ日本理化学器械(NRK)
30,980税込34,078
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●呼称径:180●中板径:158●内径:180●全高:260●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-180アズワン品番65-8682-84
ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ日本理化学器械(NRK)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●呼称径:120●中板径:100●内径:117●全高:190●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-120アズワン品番65-8682-82
サンプラドライキーパー サンプラテックサンプラドライキーパーサンプラテック
30,980税込34,078
1台
7日以内出荷
ロングセラーのシリカゲル除湿式・卓上デシケーターです。短期間の湿気付着防止に最適なコストメリットに優れた機種です。
付属品パッチン錠タイプ 棚板3枚材質ABS質量(kg)5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×390×508色(フレーム)有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×338×452施錠方法パッチン錠タイプ

保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

デシケーター類