7ページ目: デシケーター類

509件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートドライデシケーター 遮光 校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 遮光 校正証明書付アズワン
68,600税込75,460
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正
アクリル小型真空容器 中国語版校正証明書付 アズワンアクリル小型真空容器 中国語版校正証明書付アズワン
66,700税込73,370
1個
9日以内出荷
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
アクリル小型真空容器 英語版校正証明書付 アズワンアクリル小型真空容器 英語版校正証明書付アズワン
66,700税込73,370
1個
9日以内出荷
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
ステンレス小型ドライデシケータ 中国語版校正証明書付 アズワンステンレス小型ドライデシケータ 中国語版校正証明書付アズワン
72,100税込79,310
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)アズワン品番1-6071-11-57校正証明書一般校正(中国語)
ステンレス小型ドライデシケータ 英語版校正証明書付 アズワンステンレス小型ドライデシケータ 英語版校正証明書付アズワン
72,100税込79,310
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)アズワン品番1-6071-11-56校正証明書一般校正(英語)
ステンレス小型ドライデシケータ 校正証明書付 アズワンステンレス小型ドライデシケータ 校正証明書付アズワン
69,600税込76,560
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番1-6071-11-20校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOLシリーズ アズワンオートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOLシリーズアズワン
95,400税込104,940
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOLシリーズ アズワンオートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOLシリーズアズワン
95,400税込104,940
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOLシリーズ アズワンオートドライデシケーター 校正証明書付 UVOLシリーズアズワン
92,900税込102,190
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOHシリーズ アズワンオートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOHシリーズアズワン
92,400税込101,640
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOHシリーズ アズワンオートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOHシリーズアズワン
92,400税込101,640
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOHシリーズ アズワンオートドライデシケーター 校正証明書付 UVOHシリーズアズワン
89,900税込98,890
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 中国語版校正証明書付アズワン
64,400税込70,840
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 英語版校正証明書付アズワン
64,400税込70,840
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
ビッグドライ オートドライ 中国語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワンビッグドライ オートドライ 中国語版校正証明書付 SPB-Vシリーズアズワン
124,500税込136,950
1台
9日以内出荷
新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
ビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワンビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズアズワン
124,500税込136,950
1台
9日以内出荷
新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
ドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ アズワンドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズアズワン
62,900税込69,190
1台
9日以内出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ アズワンドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズアズワン
62,900税込69,190
1台
9日以内出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター VS型 中国語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター VS型 中国語版校正証明書付アズワン
101,200税込111,320
1個
9日以内出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20Dアズワン品番1-070-01-57校正証明書一般校正(中国語)
真空デシケーター VS型 英語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター VS型 英語版校正証明書付アズワン
101,200税込111,320
1個
9日以内出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170 ※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20Dアズワン品番1-070-01-56校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター コンセント無 VW型 英語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 VW型 英語版校正証明書付アズワン
258,500税込284,350
1個
9日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:398×260×4tmm●棚段数:3段(棚間隔:96mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:48L●重量:35kg●外寸法(mm):550×452×590●内寸法(mm):400×300×400●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA、(1-4148-05)ドライ真空ポンプDTC-60、(1-671-11)ドライ真空ポンプDA-60Dアズワン品番1-069-01-56校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター コンセント無 VL型 英語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 VL型 英語版校正証明書付アズワン
113,200税込124,520
1個
9日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×171×4tmm●棚段数:2段(棚板間隔:100mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:12L●重量:11kg●外寸法(mm):300×222×360※バルブ・メーターを含む※突起部除く●内寸法(mm):260×180×260●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SAアズワン品番1-068-01-56校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター コンセント無 中国語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 中国語版校正証明書付アズワン
113,200税込124,520
1個
9日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
真空デシケーター コンセント無 VLH型 英語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 VLH型 英語版校正証明書付アズワン
208,500税込229,350
1個
9日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×257×4tmm●棚段数:4段(棚間隔:85mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:30L●重量:23kg●外寸法(mm):310×333×520●内寸法(mm):260×280×410●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SAアズワン品番1-067-01-56校正証明書一般校正(英語)
高機能除湿器付デシケーター PB-250CU ナリカ高機能除湿器付デシケーター PB-250CUナリカ
260,000税込286,000
1個
8日以内出荷
強力な除湿器搭載で庫内の乾燥状態を保ちます。移動に便利なキャスター付き。
付属品棚板4枚材質アルミニウム・アルマイト処理(本体)、ステンレスSUS430(棚板)寸法(mm)537×525×1346質量(kg)32電源AC100VキャスターΦ65mmナイロン製、ストッパー付棚板耐荷重(kg)約12/枚周囲湿度(%)10~
恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH) 除湿・加湿タイプ アクリル 防湿庫 トーリ・ハン恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH) 除湿・加湿タイプ アクリル 防湿庫トーリ・ハン
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
空気中の水分だけで加湿する手軽な恒湿槽空気中の水分による新加湿方式を実現湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)電源(AC V)100材質(棚板)SUS430湿度計デジタル湿度計調整方式(除湿/湿度調整):除湿・加湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
デシケーター ドライキャビ アクリル 超低湿度タイプ LDX型(5%RH) 防湿庫 トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ アクリル 超低湿度タイプ LDX型(5%RH) 防湿庫トーリ・ハン
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用、金属の錆防止材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)電源(AC V)100材質(棚板)SUS430湿度計デジタル湿度計調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
デシケーター ドライキャビ アクリル 中湿度タイプ DX型(25%RH) 防湿庫 トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ アクリル 中湿度タイプ DX型(25%RH) 防湿庫トーリ・ハン
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)湿度設定による定湿度運転が可能除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)電源(AC V)100材質(棚板)SUS430湿度計デジタル湿度計調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
デシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)超高速除湿型 HYPタイプ 防湿庫 トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)超高速除湿型 HYPタイプ 防湿庫トーリ・ハン
369,800税込406,780
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
大型除湿装置を採用湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)湿度設定による定湿度運転と省エネ設定が可能使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用、金属の錆防止精度湿度計モニター:±2~2.5%RH電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
デシケーター ドライキャビ 低湿度用(10%RH)PZタイプ 防湿庫 トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 低湿度用(10%RH)PZタイプ 防湿庫トーリ・ハン
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)湿度設定による定湿度運転が可能使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用精度湿度計モニター:±3~4.5%RH電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
ガラス上口デシケーター蓋用 アクリル製継ぎ手 GL32 三商ガラス上口デシケーター蓋用 アクリル製継ぎ手 GL32三商
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
材質アクリルねじ規格GL32
ガラス上口デシケーター用 コック付真空計 三商ガラス上口デシケーター用 コック付真空計三商
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ガラス上口デシケーターにご使用頂けるコック付真空計です。フタのねじ口(GL32)に取り付けるだけです。真空度を目視で確認できます。バルブ(接続口径R1/4)を変えれば、外径の異なるチューブも接続できます。
セット内容真空計、継ぎ手、ストレートボールバルブ、PTFEシールテープ材質継ぎ手:アクリル接続口径G1/4ねじ規格継ぎ手:GL32真空計(MPa)ゲージ範囲:-0.1~0
上口デシケーター Duran SCHOTT/DURAN上口デシケーター DuranSCHOTT/DURAN
42,980税込47,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格(摺合)NS24/29接続口外径Φ8mm
真空デシケーター ULVAC(アルバック)真空デシケーターULVAC(アルバック)
97,980税込107,778
1個
当日出荷
低真空から中真空まで使用可能です。 内部が見やすくクリアな視認性に優れています。 4つの接続ポートで多目的に使用可能です。 バルブセット2式を標準装備です。 ロック機能があり安心です。 金属ベースで高いシール性と高強度を実現しています。
用途脱気・脱泡・真空乾燥・真空含浸・保管酸化防止・教育実験材質カバー/ポリカーボネート、ベース/アルミ、Oリング/FPM質量(kg)3.0容量3.3L圧力13.3Paまで保証内寸(mm)底面Φ165×上面Φ145×高さ175最大寸法(mm)W225×L213×H235ベース4ポート(封止栓×2、ホース口Φ9×2付属)アズワン品番64-2326-24
デシケーターふた 白 DURANデシケーターふた 白DURAN
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から93日以内出荷
玉ふたタイプのデシケーター用です。
用途デシケーター用材質ほうけい酸ガラス1
デシケーター用中板 丸寿製陶デシケーター用中板丸寿製陶
759税込835
1枚
3日以内出荷
材質磁製
Fineオートドライデシケーター TGK(東京硝子器械)FineオートドライデシケーターTGK(東京硝子器械)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
材質本体:透明アクリル棚板耐荷重(kg)5/枚電源AC100V 3A
Fineデシケーター 手提げ型 留金タイプ TGK(東京硝子器械)Fineデシケーター 手提げ型 留金タイプTGK(東京硝子器械)
22,980税込25,278
1台
17日以内出荷
持ち運び取っ手付き(天井)。
材質本体:透明アクリル棚板2枚棚段3段(固定式)本体外形寸法(mm)500×320×H340本体内寸法(mm)465×290×H265質量(kg)5付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚仕様●シリカゲル皿:1枚
Fineデシケーター アクリル 留金タイプ TGK(東京硝子器械)Fineデシケーター アクリル 留金タイプTGK(東京硝子器械)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
材質本体:透明アクリル適合留金タイプ棚板2枚棚段3段(固定式)本体外形寸法(mm)500×320×H340本体内寸法(mm)465×290×H265本体質量(kg)6付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚仕様●シリカゲル皿:1枚
デシケーターFH-2用アクリル棚板 TGK(東京硝子器械)デシケーターFH-2用アクリル棚板TGK(東京硝子器械)
4,190税込4,609
1枚
17日以内出荷
材質透明アクリル適合棚受け付き

保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

デシケーター類