絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 東京技術研究所(1)
  • ケニス(1)
幅(mm)
  • 12
  • 4.8(1)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 20(17)
  • 25(8)
  • 30(14)
  • 35(1)
  • 40(12)
  • 50(15)
  • 65(2)
  • 100(4)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 220(1)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 310(2)
  • 350(1)
長さ(mm)
  • 4(1)
  • 1000(1)
  • 2000(1)
  • 3000(1)
  • 4000(1)
  • 5000(1)
  • 7500(1)
耐熱温度(℃)
  • 200(2)
電熱容量(W)
  • 50(3)
  • 100(3)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(3)
  • 375(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
12
20(17)
25(8)
30(14)
40(12)
50(15)
100(4)
200(3)
250(3)
300(3)
防水リボンヒーター TRUSCO防水リボンヒーターTRUSCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。 耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。 表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。
材質シリコン幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)100
防水リボンヒーター TGK(東京硝子器械)防水リボンヒーターTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
7,990税込8,789
1個
当日出荷から6日以内出荷
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。
幅(mm)12厚さ(mm)3最高使用温度(℃)常用180リード線両面ブロック・平行線1m付き材質シリコンゴム電源AC100V 50/60Hz(リード線切放し)耐熱温度(℃)200
防水リボンヒーター(シリコンベルトヒーター) ケニス防水リボンヒーター(シリコンベルトヒーター)ケニス
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
耐久性・耐薬性・耐候性に優れたシリコン製の防水ヒーターです。
最高耐熱温度(℃)180
防水リボンヒーター 東京技術研究所防水リボンヒーター東京技術研究所
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。 耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。 リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。
材質シリコンゴム幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180(常用)リード線両面ブロック・平行線1m付
ラバー/リボンヒーター