絞り込み
ブランド
  • アズワン(2)
  • 菱有工業(1)
幅(mm)
  • 50(3)
  • 100(3)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(3)
  • 300(3)
長さ(mm)
  • 350
  • 4(2)
  • 50(3)
  • 100(3)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 400(3)
  • 450(3)
  • 500(6)
  • 1000(10)
  • 1500(6)
  • 2000(10)
  • 2500(3)
  • 3000(10)
  • 4000(3)
  • 5000(3)
  • 7500(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
50(3)
100(3)
150(3)
200(3)
250(3)
300(3)
シリコンラバーヒーター アズワンシリコンラバーヒーターアズワン(14件のレビュー)
7,600税込8,360特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
シリコンラバーヒーターMG アズワンシリコンラバーヒーターMGアズワン
9,760税込10,736
1個
当日出荷から63日以内出荷
ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
厚さ(mm)1.5定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.5W/cm2 (AC100V)着磁力0.04T
シリコンラバーヒーター 菱有工業シリコンラバーヒーター菱有工業
8,398税込9,238
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています。 薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易です。
厚さ(mm)標準1.6(電源入力部:約5程度)電源(V)AC100定格消費電力(W)100以下±15%/100以上±10%(許容)耐熱温度(℃)180以下リード線長さ(mm)300耐電圧(V/min)AC1000
ラバー/リボンヒーター