絞り込み
ブランド
  • 大科電器
  • アズワン(41)
  • 坂口電熱(16)
  • 東京技術研究所(11)
  • Watlow(11)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • TRUSCO(9)
  • ケニス(9)
  • 三商(5)
  • IKA(3)
  • 日本ヒーター(3)
  • JUST(3)
  • 東京技研(3)
  • 日本サカス(3)
  • ヒートラボ(3)
  • ヤガミ(2)
  • マイセック(2)
  • 共立電子産業(2)
  • オーエムヒーター(2)
幅(mm)
  • 13(2)
  • 15(1)
電熱容量(W)
  • 5(1)
  • 30(1)
  • 45(2)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 90(4)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 180(2)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 300(4)
  • 420(2)
  • 600(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
13(2)
15(1)
フレキシブルヒーター 大科電器フレキシブルヒーター大科電器
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から4日以内出荷
巻きつけて加熱するのに最適なテープ状のヒーターです。 ニクロム線は極細の撚線をガラス繊維で粗編し、これを入念に編み込んでありますので、堅牢で柔軟性に優れています。
最高使用温度(℃)200
ヒーティングケーブル Siゴム 100V 大科電器ヒーティングケーブル Siゴム 100V大科電器
10,980税込12,078
1本(1.5m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ防水型最高操作温度(℃)180ヒーター外径(Φmm)3~4材質シリコンゴム(絶縁)電源(V)AC100(両側圧着端子付)
ヒーティングテープ Siゴムブレード 100V 大科電器ヒーティングテープ Siゴムブレード 100V大科電器
26,980税込29,678
1本(1.5m)ほか
6日以内出荷
最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ防水型材質シリコンゴム・ブレード(絶縁)幅(mm)15厚さ(mm)3電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)200
ヒーティングテープ シリコンゴム 100V 大科電器ヒーティングテープ シリコンゴム 100V大科電器
23,980税込26,378
1本(1.5m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ防水型材質シリコンゴム(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)180
ヒーティングテープ PVC 100V 大科電器ヒーティングテープ PVC 100V大科電器
12,980税込14,278
1本(1.5m)ほか
6日以内出荷
最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ防水型材質PVC(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)80
ヒーティングケーブル Siゴムブレード 100V 大科電器ヒーティングケーブル Siゴムブレード 100V大科電器
28,980税込31,878
1本(3m)ほか
6日以内出荷
最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ防水型最高操作温度(℃)200ヒーター外径(Φmm)4~5材質シリコンゴムブレード(絶縁)電源(V)AC100(両側圧着端子付)
ヒーティングケーブル PVC 100V 大科電器ヒーティングケーブル PVC 100V大科電器
9,998税込10,998
1本(3m)ほか
6日以内出荷
最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ防水型最高操作温度(℃)80ヒーター外径(Φmm)3~4材質PVC(絶縁)電源(V)AC100(両側圧着端子付)
コードヒーター 大科電器コードヒーター大科電器
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
細管・枝管の加熱保温用に適しています。
直径(Φmm)5電圧(V)100最高使用温度(℃)200
ヒーティングテープ(片端子型) 大科電器ヒーティングテープ(片端子型)大科電器
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
PVCは標準最大電流容量20W/mです。
ヒーター外径(Φmm)13×3
ヒーティングケーブル(両端子型) 大科電器ヒーティングケーブル(両端子型)大科電器
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
PVCは標準最大電流容量15W/mです。
ヒーター外径(Φmm)3~4
ラバー/リボンヒーター