絞り込み
ブランド
  • 坂口電熱
  • アズワン(41)
  • 東京技術研究所(11)
  • Watlow(11)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • 大科電器(10)
  • TRUSCO(9)
  • ケニス(9)
  • 三商(5)
  • IKA(3)
  • 日本ヒーター(3)
  • JUST(3)
  • 東京技研(3)
  • 日本サカス(3)
  • ヒートラボ(3)
  • ヤガミ(2)
  • マイセック(2)
  • 共立電子産業(2)
  • オーエムヒーター(2)
電熱容量(W)
  • 15(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 555(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
マイクロセラミックヒーター 坂口電熱マイクロセラミックヒーター坂口電熱
25,980税込28,578
1枚
当日出荷から8日以内出荷
面状発熱体のため、被加熱物を均一に加熱することができます。
ポリイミドヒーター サミコン PI型 100×100 100V 100W PIシリーズ 坂口電熱ポリイミドヒーター サミコン PI型 100×100 100V 100W PIシリーズ坂口電熱
27,980税込30,778
1枚
6日以内出荷から63日以内出荷
【高い耐熱性】 発熱線を保持する絶縁体に、高耐熱性の特殊ポリイミドフィルムを使用しているため、常用250℃までの使用が可能なヒーターです。、【均一な温度分布】 箔状の発熱線がヒーター面上に均等に配置され、ヒーター表面積に占める発熱面積が大きいため、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。、【環境対応】 薄いヒーターの特長を生かした端子構造の製法開発により、リード線と端子部の接続はハンダ方式ではなく、鉛レスを実現した、環境に優しいエコロジーヒーターです。、【低アウトガス】 絶縁体の貼り合わせに接着剤を一切使用していないため、アウトガスの発生が非常に少ないヒーターです。また、シロキサンガスが発生しないので、その発生を嫌う環境でも使用可能です。、【速い昇温レスポンス】 絶縁体の厚みが0.2mm以下と非常に薄く、熱容量が小さいため、被加熱物の昇温レスポンスが特に速いヒーターです。
マイクロセラミックヒーター用アルミナ碍子 Φ1.6×Φ1.0×5L 20個入 坂口電熱マイクロセラミックヒーター用アルミナ碍子 Φ1.6×Φ1.0×5L 20個入坂口電熱
1,698税込1,868
1袋(20個)
6日以内出荷
マイクロセラミックヒーター用アルミナ碍子です。 マイクロセラミックヒーター付属のポリイミドチューブの耐熱温度は300℃以下です。300℃以上の高温でご使用の場合は、ポリイミドチューブを外して、本製品の碍子と交換してください。
仕様●材質:アルミナ●寸法(外径×内径×長さ)(mm):Φ1.6×Φ1.0×5L●使用上の注意●▼焼物につき、寸法に差異が生じることがあります。購入された現品をご確認の上、使用してください。アズワン品番67-4714-38
シリコーンラバーヒーター サミコン230 SAMシリーズ 坂口電熱シリコーンラバーヒーター サミコン230 SAMシリーズ坂口電熱
8,598税込9,458
1枚
6日以内出荷
特殊発熱体の両面を耐熱性絶縁層で接着した薄くて、軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。、厚さ1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。
仕様●幅×長さ(mm):50×50●リード長さ(mm):200±20●電圧(V):100●容量(W):30●ワット密度(W/cm2):1.2●絶縁層:ガラスクロス入りシリコーンゴム●リード線:シリコーンガラス耐熱電線●使用温度範囲: -55℃~230℃(MAX:表面)●電力許容差:±10%●絶縁抵抗値:DC500Vメガーにて100MΩ以上●耐電圧:150V以下のもの 1000V/分 ・ 150Vを超えるもの 1500V/分●厚さ:1mm(端子部除く)●使用上のご注意●▼本製品は工業用製品です。●▼屋内使用専用で防水構造ではありません。ヒーターに水・溶液などをかけないでください。●▼被加熱物への密着度合いが低いと異常高温となり、早期断線の原因になります。●▼被加熱物へ接着してご使用の場合は、メーカー(坂口電熱)へご相談ください。●▼金属ブロックに挟み込んでご使用される場合はシリコーンラバーが金属ブロックに融着する場合があります。●▼リード線の接合部は外的な力(引張り・曲げなど)に特に弱いのでご注意ください。●▼ヒーターには可燃物を近づけないでください。火災の原因になります。●▼ヒーターを重ねて使用しないでください。異常高温となり早期断線の原因になります。●▼使用状況に応じ、電圧制御または温度調節器を使用し、ヒーター表面温度にて温度管理を行ってください。●▼大気中で空焼きしないでください。アズワン品番67-6668-33
薬液用ヒーター「エミフロン」 PSE適合品 ビーカータイプ 500mL 坂口電熱薬液用ヒーター「エミフロン」 PSE適合品 ビーカータイプ 500mL坂口電熱
159,800税込175,780
1枚
6日以内出荷
【優れた耐候性・耐薬品性】フッ素樹脂素材のため、耐候性・耐薬品性に優れている 【汚れが発生しにくく清潔】ヒーター表面(フッ素樹脂)が非粘着性に優れているため、カビ、汚れなどが発生しにくい 【昇温が速く、高効率】薬液などの液体に直接浸けて加熱ができるため昇温が速く、高効率 【温度制御が容易】熱電対内蔵のため、薬液などの温度制御が容易 【省エネ・省スペース】発熱部が薄く、ビーカーの底に設置できて、省エネルギー
仕様●使用温度:常用80℃ 液温(あくまでも目安であり実際の使用環境により使用できる温度は変わります)●最低液量:400mL●発熱部の厚さ:0.7mm●発熱部直径:81mm●定格:100V 220W●電力密度:4W/cm2●リード線長さ:1000mm●熱電対:Kタイプ●温度ヒューズ:あり●エミフロン:商標登録第5797276号●昇温特性表の水温は実験における値であり、実際の使用環境によって実験結果と異なる場合がございます。●使用上の注意●▼当製品は液体加熱専用です。その他の加熱には使用しないでください。●▼大気中で通電(空焚き)しないでください。●▼粘度のある液、ゾル液等には使用できません。●▼引火性液、油、石油類には使用できません。●▼液量は最低液面線(ロゴ印刷面に表記:LOWER LEVEL)以下にならないよう管理してください。●▼ヒーターはフッ素樹脂に覆われているため、ご使用の前に、薬液との適合性について十分ご確認ください。●▼熱電対線感熱部周辺の曲げ箇所は強度が弱い為、故意に90°以上に曲げたり、平らに伸ばさないでください。他、箇所につきましても、曲げない様ご使用ください。アズワン品番67-4714-27
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
6,198税込6,818
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
6,698税込7,368
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:110V●容量:50W●サイズ(mm):8Φ×50L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-14
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
6,598税込7,258
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:110V●容量:200W●サイズ(mm):8Φ×60L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-16
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:110V●容量:300W●サイズ(mm):8Φ×120L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-21
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
9,198税込10,118
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:220V●容量:350W●サイズ(mm):8Φ×150L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-23
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
6,198税込6,818
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:110V●容量:120W●サイズ(mm):6Φ×45L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-06
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:110V●容量:100W●サイズ(mm):8Φ×60L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-15
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:220V●容量:300W●サイズ(mm):6Φ×120L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-13
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:110V●容量:200W●サイズ(mm):6Φ×120L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-12
ラバー/リボンヒーター