絞り込み
ブランド
  • 生田産業
  • アズワン(67)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(42)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(42)
  • ALLSHENG(42)
  • 三商(12)
  • Thermo Fisher Scientific(11)
  • ケニス(10)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(9)
  • スギヤマゲン(7)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • コーニング(6)
  • アネロパック(6)
  • サンプラテック(5)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • ヤマト科学(3)
  • 三菱ガス化学(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールインキュベーター 生田産業クールインキュベーター生田産業
166,000税込182,600
1台
10日以内出荷
外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。
材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル材質(本体)板金(焼付け塗装)使用温度範囲(℃)12~28電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2温度精度±1.5℃温度制御PID制御温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。対流方式強制対流方式温度設定方式デジタル設定
クールインキュベーター 生田産業クールインキュベーター生田産業
182,000税込200,200
1台
10日以内出荷
2室タイプで独立制御ができます(最大温度差45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがある為、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
付属品棚板×2枚材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル材質(本体)板金(焼付塗装)使用温度範囲(℃)12~28電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2温度精度±1.0℃温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。対流方式強制対流方式温度設定方式デジタル設定
クールインキュベーター 出荷前点検検査書付 生田産業クールインキュベーター 出荷前点検検査書付生田産業
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
2室タイプで独立制御ができます(最大温度差:45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(2Pプラグ)温度精度±1.0℃使用周囲温度(℃)12~28温度設定範囲(℃)5~60℃(10℃以下で使用する際には室温を20℃以下にしてください)対流方式強制対流方式
クールインキュベーター 出荷前点検検査書付 生田産業クールインキュベーター 出荷前点検検査書付生田産業
169,800税込186,780
1台
50日以内出荷から70日以内出荷
外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)対流方式強制対流方式温度設定範囲(℃)5~60(10以下で使用する際には、室内温度を20℃以下にしてください)機能デジタル温度設定温度精度±1.5℃温度制御方式PID使用温度範囲(℃)12~26電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(2Pプラグ)
クールインキュベーター 生田産業クールインキュベーター生田産業
159,800税込175,780
1個
22日以内出荷
温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 庫内は耐食性に優れたステンレスに硬質焼付塗装を施しています。 A3001はA4201/5501の上に積み重ねて使用することができます。A4201/5501は2段に積み重ねて使用できます。
タイプ1室方式強制循環式使用温度範囲(℃)5~60(最小設定単位0.1℃)温度分布精度±1.5℃使用周囲温度(℃)12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下)電源AC100V
クールインキュベーター 生田産業クールインキュベーター生田産業
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷から22日以内出荷
温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 2室の温度を個別に設定・制御することが可能で、サンプル試験等に最適です。また、接触を避けたい2種類の菌類を同時にサンプリングできます。 A0601-2Vは2段に積み重ねて使用できます。
付属品棚板×2タイプ2室(独立制御)使用温度範囲(℃)5~60(最小設定単位0.1℃)電源AC100V方式強制循環式使用周囲温度(℃)12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下)温度分布精度±1.0℃または最大温度差2℃以内
培養機器/インキュベーター