シェイキングインキュベーターMajor Science(メジャーサイエンス)翌々日出荷
単一方向旋回(反時計回り)と、交互旋回(時計回り・反時計回り)の選択が可能です。
種別本体電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~200電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度調節範囲(℃)室温+5~85外寸法(mm)442×462×452アズワン品番3-6100-01庫内寸法(mm)340×225×260タイマータイマー設定範囲:1~9999分(1分刻み)架台270×200mm撹拌方式旋回方式温度調節精度(℃)±0.2(37℃設定時)
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
セルスクレーパーIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥27,478~¥24,980~
アンプル培地ADVANTEC税込¥7,292~¥6,629~