湿球ウィックEYELA(アイラ/東京理化器械)¥13,980税込¥15,378
1セット(12枚)
当日出荷
コード205190アズワン品番65-0574-30
振盪機用棚板 HSIシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
SLI-400~1200型、LTE-510・1010型、LTI-E型内に振盪機を入れて使用する場合に必要です。最大振盪可能速度は150回/min、最大負荷は400型は500mLフラスコ×4個、700・1200型は1Lフラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、耐荷重は5kgまでです。
専用架台 SLI-700用EYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
対応機種SLI-700コード209330アズワン品番65-0574-58
棚板支えEYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷から22日以内出荷
棚板EYELA(アイラ/東京理化器械)8日以内出荷から22日以内出荷
2段重ね金具EYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
棚板EYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
槽内上部に設置。振盪培養中でも庫内上部でサンプルの静置培養・恒温保管が可能です。
蛍光灯 FMC型用 50Hz仕様EYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
10Wの蛍光灯です。庫内天井部に設置でき、暗い場所での庫内試料の確認、振盪状態の確認が可能です。
コード195530アズワン品番65-0574-19
鍵穴付ハッチクリップEYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
コード214250アズワン品番65-0574-10
庫内灯 LTEバーEYELA(アイラ/東京理化器械)41日以内出荷
庫内確認用10W蛍光灯、取付板
コード275590アズワン品番65-0574-09
積重ね固定金具EYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
設置スペースに対して最大3台まで積重ねできます。積重ねの際は、オプションのアジャスター・キャスター付専用台車を利用すれば、装置の移動も可能です。専用台車には、積重ねた装置同士を固定する耐震用の固定金具を装備しています。
コード268950アズワン品番65-0574-07
アジャスター・キャスター付台車EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
設置スペースに対して最大3台まで積重ねできます。積重ねの際は、オプションのアジャスター・キャスター付専用台車を利用すれば、装置の移動も可能です。専用台車には、積重ねた装置同士を固定する耐震用の固定金具を装備しています。
コード268940アズワン品番65-0574-06
恒温器 ソフトインキュベーター SLIシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷
大腸菌、微生物培養に、ベーシックタイプ恒温器温度分布精度に優れたエアジャケット式エアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。オートストップを標準装備、作業効率をアップします。SLI-1202型の場合はプログラム運転で対応が可能です。強化ガラス製の内扉を備えた二重扉構造により、槽内温度を乱すことなく観察ができます。可変式の独立過昇防止器を標準装備しています。
性能温度調節範囲:室温+5~60℃、温度調節精度:±0.2(37℃設定時)、温度分布精度:±1.0(37℃設定時)、タイマ時間設定範囲:1分~99時間59分材質SUS304、内装:SUS304、排気口:天面2箇所 Φ28mm、内扉:強化ガラス質量(kg)約30棚板数(枚)2(付属)機能温度制御・温度設定・表示:P.I.D制御 SSR出力・シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、安全機能:可変式独立過昇防止器、制御回路保護ヒューズ、漏電・過電流ブレーカ、自己診断機能(過熱、温度センサ異常、制御異常、周囲温度異常)構成ヒータ:100W、温度センサ:白金側温抵抗体 Pt100Ω内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】310×310×300コード271590使用周囲温度(℃)5~35棚ピッチ(mm)48入力電源AC100V(50/60Hz)/1.0A/100VA棚段数(段)5等分布荷重(kg)最大15(棚板)アズワン品番65-0573-99対流方式エアジャケット式自然対流方式庫内容量(L)約29外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×485×660
2段重ね金具 SLI-400型用EYELA(アイラ/東京理化器械)22日以内出荷
SLI-400型同士の2段重ね時にお使いください。
コード197230アズワン品番65-0573-97
2段重ね金具 SLI-220型用EYELA(アイラ/東京理化器械)22日以内出荷
SLI-220型同士の2段重ね時にお使いください。
コード198010アズワン品番65-0573-96
振盪機用棚板 SLI-400・700・1200型用EYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
庫内に振盪機を入れる際にお使いください。最大可能振盪速度は 150rpm、最大負荷は400型は500mL フラスコ×4個、700・1200型は1L フラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、荷重は5kgまでです。
コード197270アズワン品番65-0573-95
KCL-2000用ERN・EMR 接続ホースEYELA(アイラ/東京理化器械)43日以内出荷
KCLシリーズとEMRシリーズを接続するためのホースです。
仕様●EMR-KCL接続用●コード番号:281880アズワン品番68-1348-24
ケーブル孔栓 LTE用EYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
対応機種LTEコード111690アズワン品番65-0574-61
バイタライト蛍光灯EYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
光の波長特性が太陽光に近く、色調も自然色に見えます。植物・動物の育成にも好影響の中・近紫外線がバランスよくでています。
コード208150アズワン品番65-0574-46
光量子センサEYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
光合成光量子束密度(μmol/m2/s)を測定してディスプレイに表示し記録も行なえます。
コード208120アズワン品番65-0574-45
近紫外線灯 40WEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
360nm付近にピーク波長を持つ近紫外線灯です。
コード144400アズワン品番65-0574-42
ポリタンク用架台EYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
装置横にポリタンクを設置する際に使用する架台です。
コード144210アズワン品番65-0574-41
照度センサEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
照度を測定してディスプレイに表示し、記録も行なえます。T・HT-LED型は標準装備です。
コード208110アズワン品番65-0574-38
棚板EYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
網目状の棚板です。棚受けも付属しています。
コード208130アズワン品番65-0574-36
バット型棚板EYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
角型バットの形をした、網目状の棚板です。プラスチック製のバットによる温度・湿度・照度ムラを軽減します。
コード208140アズワン品番65-0574-35
ケーブル孔栓EYELA(アイラ/東京理化器械)11日以内出荷
コード170240アズワン品番65-0574-27
アラーム出力端子EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
コード210470アズワン品番65-0574-18接点容量AC250V/DC30V、3A
2段重ね金具 LTI-400E型用EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
LTI-400E型同士の2段重ね時にお使いください。
コード210480アズワン品番65-0574-17
台車 LTI-400E・700E型用EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
床置き、LTI-400E型の2段重ね時に。アジャスターとキャスターが付いていますので、移動に便利です。高さはわずか85mmです。
コード210500アズワン品番65-0574-16
蛍光灯ユニットEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
藻類培養、植物育成の際に照度を利用した、昼夜運転が行なえます。
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)コード210430照度(Lx)約3000(庫内中央/10W×4本蛍光灯)入力電源2A、200VA温度設定範囲(℃)【LTE型】5~40アズワン品番65-0574-11プログラム機能24時間(2ステップ)デジタル
棚板 SLI-222型用EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
耐荷重は等分布で15kgです。
対応機種SLI-222型アズワン品番65-0574-05
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3