絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • アズワン(66)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(42)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(42)
  • ALLSHENG(42)
  • 三商(12)
  • Thermo Fisher Scientific(9)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(9)
  • スギヤマゲン(7)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • コーニング(6)
  • 生田産業(6)
  • サンプラテック(5)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • アネロパック(5)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • ヤマト科学(3)
  • 三菱ガス化学(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペトリステッカー ケニスペトリステッカーケニス
6,898税込7,588
1組(36枚)
5日以内出荷
ターンテーブル ケニスターンテーブルケニス
13,980税込15,378
1個
当日出荷
シャーレ上の培地に均一に試料を広げる際に使用します。 作業面はシリコンシート付で汚れが付きにくく、バイオ実験に適しています。
付属品シリコンシート質量(kg)1.2テーブル径(Φmm)内径94、外径110
小型インキュベーター ケニス小型インキュベーターケニス
62,980税込69,278
1台(1台)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。観察窓付の扉を採用しており、外から庫内の様子を覗き込むことができます。
仕様扉:ガラス窓付扉材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)使用温度範囲(℃)室温+5~65有効内寸(mm)260×260×260内容積(L)約18ヒーター(W)180安全装置温度警報温度精度±0.5℃温度制御PID制御温度分布±2.0℃運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式
ポータブル培地交換システム ケニスポータブル培地交換システムケニス
229,800税込252,780
1個
31日以内出荷
設定した間隔(12/24/48/72時間毎)で培地を自動的に交換できます。 電池で最大7日間連続駆動でき、インキュベーターにそのまま入れることができます。 汎用の6ウェルプレートがそのまま使えます。 6ウェルプレート部分は、システムに格納したまま倒立顕微鏡で観察が可能で、細胞への環境変化を最小限に抑えられます。 培地が触れる部品は全て交換できます。
仕様【培地の交換間隔】12/24/48/72時間ごと寸法(mm)194×228×140質量(g)約500材質(接液部)シリコーン/SUS304/PP液量(mL)【培養時培地】3(プレートにより異なる)、2.7(プレートにより異なる/各ウェル)
ふ卵器 ケニスふ卵器ケニス
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
自動転卵装置付で手作業の手間を省く事のできるふ卵器です。 ニワトリの卵なら12~16個を1度に孵化でき、前面透明扉で卵の様子も観察できます。 卵の孵化に大切な庫内の湿度を一定に保つ工夫が施されています。
付属品温度計(孵化標準温度表示)、卵枠、水受、換気孔転卵装置(ニワトリ用とキジ・チャボ用の転卵枠が付属)電源AC100V 55W温度範囲(℃)35~40外寸(mm)370×320×330内寸(mm)305×305×305収容数ニワトリ12~16個、キジ・チャボ30~36個、ウズラ50個、孔雀6~9個
パーソナルインキュベーター ケニスパーソナルインキュベーターケニス
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
内槽5面ヒーター加温、自然対流エアジャケット式により温度分布精度が向上しています。 タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。
付属品アルミ製棚板×2質量(kg)7.1使用温度範囲(℃)室温+5~60電源AC100V・50/60Hz内容積(L)9.1安全装置独立過熱防止装置温度精度±0.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)外寸法(mm)326×253×281ヒーター容量(W)85庫内寸法(mm)275×195×171対流方式自然対流式(エアジャケット方式)扉形式二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
検卵器 ケニス検卵器ケニス
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
有精卵と無精卵の判別や発育状況の確認に使用します。
育雛器(保温箱) ケニス育雛器(保温箱)ケニス
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
雛を約30羽育成できる箱型・1区画の育雛器です。 初生雛を保温飼育する温源室と運動場を備えています。 温度調節器・温度計付です。
付属品ヒーター(200W)、温度調節器、温度計、室内灯寸法(mm)1205×638×615
クールインキュベーター SLC-25A用 観察用透明内板 ケニスクールインキュベーター SLC-25A用 観察用透明内板ケニス
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
クールインキュベーター SLC-25A用 ドア施錠セット ケニスクールインキュベーター SLC-25A用 ドア施錠セットケニス
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
培養機器/インキュベーター