クールインキュベーター 出荷前点検検査書付きアズワン10日以内出荷
-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
仕様圧縮機出力:85W、温度精度(℃):冷凍機ON/OFF制御時/±1.5(設定5.0℃・無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5(設定37.0℃・無負荷)、温度分布(℃):±2.0(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)、循環方法:背面下部(吹き出し)→背面上部(吸い込み)、最大消費電力(50/60Hz):270/275、付属書類:点検検査書類材質外装/樹脂焼付塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板質量(kg)約40電源AC100V・50/60Hz・10A内寸法(mm)400×335×370内容量(L)50棚板数(枚)2枚電源コード(m)3機能プログラム運転(8ステップ、2パターン)連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間外寸法(mm)483×487(554)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。冷媒R-134a温度設定範囲(℃)-15~+50材質(脚部)ゴム脚電源プラグアース付き3Pプラグ(L字)アズワン品番1-423-01-22霜取方法ヒーターデフロスト方式(マイコン制御)警報機能ドア警報、温度異常、センサー異常、過昇防止、漏電ブレーカー
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
セルスクレーパーIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥27,478~¥24,980~
アンプル培地ADVANTEC税込¥7,292~¥6,629~