5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
1個
15,900 税込17,490
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)角型滅菌器
アルゴン溶接加工を施し、水漏れを解消しました。使用材も厚く、耐久性に優れます。
材質SUS304 板厚(mm)(本体)0.6、(フタ)0.7 寸法(縦×横)(mm)75×63
1個
5,544 税込6,098
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。 滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。 シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
1箱
21,900 税込24,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)パンシル錠 TPO-5
植物から抽出した天然消臭剤パンシル配合の強力消臭剤で、活性炭の数倍の消臭力を持ちます。 内容量約20~32Lにつき2錠程度を入れるだけで、高圧蒸気滅菌時の悪臭を除去します。 タンク内に水と一緒に投入してご使用ください。
タイプオートクレーブ用消臭剤
1缶
5,990 税込6,589
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)マイクレーブ
フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。
電圧(V)AC100 (50/60Hz) 15A 使用温度範囲(℃)105~127(0.02~0.16MPa) 作動圧力範囲(MPa)0.18
1台
349,000 税込383,900
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『滅菌/消毒機器用品』には他にこんなカテゴリがあります