スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
強磁力のマグネチックスターラーです。高粘度の試料やマントルヒーター内の溶液などを攪拌出来ます。
撹拌容量(L)0.05~10
回転数(min-1[r.p.m])50~2300
モーターDC80W
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80
質量(g)900
TGK品番061-63-08-55
型式AMG-S
撹拌容量(mL)50~10000
磁力4000G
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
強磁力で電話帳を上に乗せても撹拌できるマグネチックスターラーです。マントルヒーター内の溶液や高粘度の試料などかなり離れた位置でも撹拌が出来ます。
回転数(min-1[r.p.m])50~2300
質量(kg)4
電源AC100V 50/60Hz
モーター(W)DCモータ 80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80
撹拌容量(mL)50~10000くらいまで
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。