スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駆動マグネットの回転中心が撹拌子の磁場中心と一致するよう設計されたスターラーです。 強磁力の新素材マグネット(11200~11600G)を使用していますので、高粘度の液体の撹拌に威力を発揮します。
回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。 プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。
材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 本体寸法(mm)223×303×58 プレート寸法(mm)193×213 モーター高出力DCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~10000 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式 マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)
1個
59,100 税込65,010
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。撹拌台はSUS304。外部出力コンセント7A付です。
回転数(min-1[r.p.m])80~1500 付属品撹拌子40mm×1個 モーターDCブラシレス 30W
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強磁力のマグネチックスターラーです。高粘度の試料やマントルヒーター内の溶液などを攪拌出来ます。
撹拌容量(L)0.05~10 回転数(min-1[r.p.m])50~2300 モーターDC80W 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80 質量(g)900 TGK品番061-63-08-55 型式AMG-S 撹拌容量(mL)50~10000 磁力4000G
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

ヤマト科学マグミキサ
右回転、左回転、反転回転が選択可能なマルチユースのマグミキサです。 強力な撹拌と回転の変化で、効果的な撹拌が可能です。 反転時間は120秒まで設定可能。 高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ採用で安定した撹拌ができます。 大型の強力型フェライト磁石を採用しています。
回転数(min-1[r.p.m])約80~1800 容量(mL)100~10000 付属品撹拌子30mm/1個、40mm/1個 材質(撹拌台)ステンレス鋼版 質量(kg)約3.6 タイプ強力 寸法(幅W×奥行D)(mm)272×270 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×286×81 タイマー反転時間10~120秒の間で調整 定格電流(A)(50/60Hz)AC100
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。 PID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 材質(プレート)セラミック 電源AC100V、50/60Hz 温度設定範囲(℃)500(最高)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサヒ理化製作所パワースターラー
強磁力で電話帳を上に乗せても撹拌できるマグネチックスターラーです。マントルヒーター内の溶液や高粘度の試料などかなり離れた位置でも撹拌が出来ます。
回転数(min-1[r.p.m])50~2300 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz モーター(W)DCモータ 80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80 撹拌容量(mL)50~10000くらいまで
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワースターラー アズワン 動画あり
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂 回転数(min-1[r.p.m])60~1350 電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
1個
54,900 税込60,390
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1個
89,100 税込98,010
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加熱動作精度は±2℃、回転数精度は±5%です。外部温度コントローラー(別売)を使用すると、容器内の試料・溶液の温度をより正確に制御します。温度過昇防止機能付きです。
回転数(min-1[r.p.m])60~1150 材質(プレート)PYROCERAM(セラミック) 校正証明書点検・検査書
1台
94,980 税込104,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-10℃までの低温でも使用できます。
材質SUS304 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 使用環境温度(℃)(空気中)-10~200、(水中)~95 防塵防水性能IP68
1台
130,000 税込143,000
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5500Gのネオジウム希土類磁石を使用しています。別売のスタンド棒の使用によりナス型フラスコなどによる薬学実験にも適しています。以下の4点の場合に、機能を発揮します。(1)撹拌台と容器の間に5mm以上の空間ができる場合。(2)容器内部に邪魔物があり渦流が抵抗を受ける場合。(3)粘性の溶液を混ぜる場合。(4)加熱状熊で撹拌したい場合。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400 付属品30mm撹拌子 質量(kg)2.2 電源AC100V 50/60Hz 6A モーターインダクションモータ、フィードバック制御 撹拌容量(mL)100~10000(スタンド使用時ナス型フラスコ1000まで) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×165×117 トッププレート(mm)W120×D134
1個
92,980 税込102,278
4日以内出荷

HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V・50/60Hz
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セラミックコーティングの強力撹拌器。熱伝導の優れたアルミ材にセラミックコーティングした天板を採用。セラミックコーティングにより耐薬品性に優れています。強磁力のマグネットを採用。大容量、高粘度試料の撹拌が行えます。天板の温度調節はボューム式で行えます。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1400 撹拌容量(mL)200~10000 付属品撹拌子40mm×1個 材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング 質量(kg)約6.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)11 モーターACモータ コンデンサ型電子制御3W ヒーター(W)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×315×151 撹拌台寸法(mm)W299×D285 熱板温度(℃)最大250(OFF付ボリュームで設定)
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

●強力マグネットの採用により、従来のマグネチックスターラーでは不可能だった高粘度撹拌が可能になりました。●本体背面に外部機器用コンセント(AC100V 5A以下単独)が付いているので、ヒーター等の併用時に便利です。
アズワン品番1-4136-01 付属品PTFE回転子(30mm)1個 寸法(mm)200×220×115 質量(kg)3 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 電源AC100V 50/60Hz 1A 型番HPS-100 モーターインダクションモーター 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 撹拌容量(mL)100~10000 電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付 マグネット強度0.45T
1台
93,700 税込103,070
当日出荷

コントロールユニットとのセパレート型になっているスターラーです。コントロールはドライブの機種、コントロールする台数によって3機種の中からお選びいただきます。ミックスドライブシリーズは全機種水中での使用が可能です。 水槽や恒温槽ごと強力なスターラーの上に置く必要がありません。水中でダイレクトにパワーを伝えられます。-10℃~50℃の環境下でご使用いただけます。
防塵防水性能IP68 外装ステンレス
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティング・セラミックガラスで、洗浄も容易です。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500 校正証明書点検・検査書
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)。高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
仕様本体サイズ(mm):450×150×111●天板サイズ(mm):450×111●材質:本体/SPCC(アクリル塗装)●モーター:インダクションモーター●天板サイズ:450×150mm●モーター:3×3W●磁石/強度(T):ネオジム/0.42×3●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:60W●本体サイズ:450×150(161)×111mm(()内は突起部含む)●重量:5.7kg●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けください。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])60~1350 撹拌容量(L)10×3 材質(天板)ステンレス(SUS304) アズワン品番3-6759-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
156,000 税込171,600
10日以内出荷

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)フェノール樹脂 校正証明書点検・検査書
1個
84,100 税込92,510
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理) 校正証明書点検・検査書
1台
159,000 税込174,900
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1台
71,900 税込79,090
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)フェノール樹脂 校正証明書点検・検査書
1台
66,900 税込73,590
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])100~1500 材質(プレート)セラミック 校正証明書点検・検査書
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
104,800 税込115,280
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。
仕様モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:222×211×135mm●重量:3kg●磁力:0.55T●付属品:回転子(40mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 撹拌容量100mL~10L 材質(プレート)SUS304 アズワン品番1-254-11-22 校正証明書点検・検査書
1台
158,000 税込173,800
10日以内出荷

10rpmで回転は安定しています。 低速から高速まで光パルス方式フィードバック制御で、負荷に対して安定しており、必要な回転が楽に得られます。 スピナーフラスコと組み合わせて、細胞培養実験が行えます。
付属品撹拌子(30mm)×1/(40mm)×1 寸法(mm)196×200×81 質量(kg)2.1 電源(V)AC100(50/60Hz)1A 回転数(min-1[r.p.m])10~1400 プレート寸法(mm)190×180 モーターインダクション 撹拌容量(mL)50~10000 回転数制御方式フィードバック制御
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

各々に電源スイッチが付き、単独でも運転ができる。
タイプデジタル回転表示 撹拌台寸法(mm)413×186 モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバッグ制御 マグネット超強力ネオジウム 4350G 外部出力背面、5A用出力コンセント×2付き 電源AC100V 50/60Hz 11A(スターラーのみ0.3A)、三芯接地プラグ付き電源コード 使用温湿度範囲4~37℃、85%RH以下(但し結露なきこと) 本体質量(kg)5.5 付属品40mm回転子×2 回転数(min-1[r.p.m])80~1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×214×80 撹拌容量(mL)10~10000
1台
199,000 税込218,900
33日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fineスターラー 大型用
モーターACコンデンサー形 プレート寸法(mm)225×245 電源AC100V 50/60Hz 1A 付属品撹拌子 40mm 1個 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10rpmで回転は安定しています。 低速から高速までフィードバック制御で、負荷に対しており、必要な回転が楽に得られます。 スピナーフラスコと組合せて、細胞培養実験が行えます。 10Lまでの撹拌ができます。
モーターインダクションモーター プレート寸法(mm)190×180 本体寸法(mm)196×200×81H 本体質量(kg)2.1 電源AC100V ±10% 50/60Hz 1A 仕様回転制御方式:光パルス制御フィードバック形 回転数(min-1[r.p.m])10~1400 撹拌容量(mL)50~10000
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。
材質(プレート)SUS304 付属品回転子(40mm)×1個 寸法(mm)222×211×135 質量(kg)3 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 電源AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5A モーターインダクションモーター 電源コード(m)1.8 プラグ3P 撹拌容量(mL)100~10000 アズワン品番1-254-11 磁力0.55T
1台
146,000 税込160,600
当日出荷

強磁力により有機化学実験、オイルバスの高温実験など長時間撹拌、高粘度撹拌に適しています。粘度、熱など使用条件の変化に対応する高トルク、フィードバック回路制御方式。外部出力コンセント付。トッププレートはSUS304。
付属品4A撹拌子1個、スタンド棒(Φ10×400mm) モーターインダクションモータ
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気的なスパークが無い防爆型です。ラジアルピストン型エアーモータを採用していますので極めて安定した回転数が得られ低速回転も安定しています。ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られ回転数をダイヤルで数値表示できます。マグネットの回転の中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫してあります。
回転数(min-1[r.p.m])20~900 材質(天板)SUS304 撹拌容量(L)10(目安) 質量(kg)6.5 空気消費量(L/min)200 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×176
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右回転・左回転。反転回転(120秒まで)が選べます。高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ。大型のフェライト磁石を使用しています。デジタル回転表示付です。外部出力7A付。
回転数(min-1[r.p.m])80~1800 撹拌容量(L)1~10 質量(kg)2.6 電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力7A含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×214×81
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

通風の良い天板機構になっていますのでオイルバスとの併用に最適です。強力フェライト磁石(2000G)による力強い撹拌ができます。インダクションモータ電子制御で安定した回転です。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1000 付属品40mm撹拌子1個 質量(kg)3.7 モーターAC100V 50/60Hz 0.5A 撹拌容量(mL)約50~10000 撹拌台寸法(mm)W250×D220 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×256×115
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷

強磁力マグネット(5500G)で高粘度の撹拌に使用可能。ACモータの電子制御フィードバック方式で回転が安定。
回転数(min-1[r.p.m])50~1400 付属品40mm撹拌子 質量(kg)3.5 電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力7A含む) モーターインダクションモータ、電子制御 撹拌容量(mL)100~10000 撹拌台寸法(mm)W215×D215 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×235×135
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

低速から高速まで、フィードバック制御で負荷に対して、安定しており、必要な回転が楽に得られます。最高10Lまでの撹拌ができます。強磁力マグネットはバランスがとれており、スムーズな回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])約10~1400(水、ビーカーで付属の撹拌子使用の場合) 付属品30mm撹拌子、40mm撹拌子 各1 質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz 1A モーターACインダクションモーター、電子制御 撹拌容量(mL)50~10000 撹拌台寸法(mm)190×180 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×200×81
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷

耐薬品性に優れたセラミックプレートを採用。 コントロールパネルの位置を前面にし、また高い位置に配置することで試料の侵入を防止します。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V・50/60Hz
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間のウォーターバス、オイルバスの攪拌用。 背面には、出力コンセントを設置しています。 断熱台付きでスターラーの本体に熱が伝わりにくい設計です。 付属の攪拌子は50mmと長めで大きな渦でゆったり攪拌します。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500 撹拌容量(L)0.1~10 TGK品番692-63-07-41 材質SUS304、断熱台付き 質量(kg)3.9 外形寸法(mm)258×285×104H 電源AC100V 1A 50/60Hz モーターくまとり形 制御電圧制御、電磁ブレーキ使用 外部出力AC100V 7A
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/アルミニウム(アルマイト処理) 回転数(min-1[r.p.m])60~1350 安全装置過昇温防止装置・過電流保護ヒューズ ヒーターシーズヒーター 温度制御方式PID制御
1個
147,000 税込161,700
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト科学マグミキサ
高温バスの攪拌に過熱防止器付マグミキサ。ウォーターバスの底面の温度を検知し、電源を遮断。オイルバスBO500型に最適なマグミキサです。天板は耐薬品性に優れたアルマイト処理です。
撹拌容量(mL)100~10000 付属品撹拌子40mm×1個 材質アルミ 質量(kg)約4.2 周波数(Hz)50/60 電流(A)11(オイルバス接続時、最大) 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])約70~1200 モーターACモータ電子制御 センサーサーミスタ 安全装置漏電ブレーカ、オイルバス電源遮断用過熱防止器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×270×150(突起部含む) 撹拌台寸法(mm)250(幅)×220(奥行)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷