絞り込み
ブランド
  • IKA(5)
  • ケニス(1)
容量(L)
  • 15
  • 0.05(5)
  • 0.1(3)
  • 0.25(3)
  • 0.3(4)
  • 0.4(6)
  • 0.5(14)
  • 0.8(10)
  • 1(40)
  • 1.5(4)
  • 2(45)
  • 2.5(3)
  • 3(58)
  • 5(34)
  • 10(41)
  • 20(40)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 50(6)
  • 70(7)
材質(プレート)
  • ステンレス(1)
  • セラミック(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1300(1)
  • 1500(4)
  • 2000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットプレートスターラー ケニスホットプレートスターラーケニス
108,800税込119,680
1個
翌日出荷から3日以内出荷
セラミックコーティングプレートを採用しています。
電源AC100V・50/60Hz
ホットマグネットスターラー(デジタル) IKAホットマグネットスターラー(デジタル)IKA
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。 PID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)セラミック電源AC100V、50/60Hz温度設定範囲(℃)500(最高)
ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-MAG HSシリーズ IKAホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-MAG HSシリーズIKA
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷から40日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
マグネットスターラー(C-MAG) IKAマグネットスターラー(C-MAG)IKA
139,800税込153,780
1個
翌日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れたセラミックプレートを採用。 コントロールパネルの位置を前面にし、また高い位置に配置することで試料の侵入を防止します。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
RHデジタルはデジタル表示を採用しています。 ヤケド防止のため、スイッチを切っても「HOT」サインが点灯します。 RHベーシックWとRHデジタルWはセラミックコートプレート採用で、優れた耐薬品性をもちます。
撹拌容量(L)15材質(プレート)SUS304寸法(mm)160×246×90質量(kg)2電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)320プレート寸法(mm)Φ135ヒーター(W)600
ホットマグネットスターラー(アナログ) IKAホットマグネットスターラー(アナログ)IKA
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
設定温度はデジタル表示です。天板が550℃以上になると自動で電源を切る安全設計です。マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。
電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])100~1500温度範囲(℃)50~500材質(プレート)セラミックス
スターラー