回転数(min-1[r.p.m])100~1000
撹拌容量(L)最大1
セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書
電源ACアダプター
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×45
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
電極ホルダー付きスターラーなので便利で省スペース。スピードセーフ機能により作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。このためモーターを痛めず、また安全にご使用いただけます。電子制御による精度の高いスピード調節。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。
仕様●回転数:100~1000rpm●攪拌容量:最大1L●プレートの材質:ABS●使用環境:0~50℃・相対湿度95%●セット内容:本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書●電源:ACアダプター
コンパクトなスターラー
スピードセーフ機能により作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。このためモーターを痛めず、また安全にご使用いただけます。
電子制御による精度の高いスピード調節。
プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。
※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。
仕様●回転数:100~1000rpm●攪拌容量:最大1L●プレートの材質:ABS●使用環境:0~50℃・相対湿度95%●セット内容:本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書電源:ACアダプター
アズワン品番67-8042-26
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。
場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。
電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。
サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
撹拌容量(L)(最大)1
材質(プレート)ABS樹脂
付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)
質量(g)640
電源ACアダプター
寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径137X高さ51mm
使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。
場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。
電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。
サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
撹拌容量(L)(最大)1
材質(プレート)ABS樹脂
付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)
質量(g)640
電源ACアダプター
寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51
使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。、場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。
スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。
これにより、モーターを痛めることがなく、また安全にご使用いただけます。
電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。
プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。
11色のカラーバリエーション。サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
撹拌容量(L)(最大)1
材質(プレート)ABS
セット内容本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書他
質量(g)640
電源ACアダプター
寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51
使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
回転数(min-1[r.p.m])800~1000
撹拌容量(L)最大2.5
材質(プレート)ステンレス(AISI 316)
仕様反転間隔:30秒~3分
セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書
質量(kg)1.4
電源ACアダプター
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×180×70
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
用途耐久性に優れたスターラー
本器は大変丈夫で、研究・実験施設での使用に最適なスターラーです。 また最大2.5リットルを攪拌することが可能で、自身でスピード調節も行え、 より高い精度でご使用いただけます。
実験で使用する際、回転を落とさずにスターラー上のビーカーを取り除い てしまい、スターラーのモーターを傷めてしまうことがしばしば起こります が、本器ではスピードセーフ機能によりサンプルを急に取り除いてもモー ターの回転数が上限を超えないよう守られています。
材質(プレート)ステンレス(AISI 316)
セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書
質量(kg)1.4
電源ACアダプター
RoHS指令(10物質対応)対応
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。