スターラー :「真空検体乾燥器」の検索結果

スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石井理化機器製作所スーパースターラー
強力な希土類磁石と電子制御モーターにより、低速から高速、低粘度から高粘度まで、強力で安定した撹拌が行えます。 合成反応実験で、オイルバスと反応フラスコの内部を同時撹拌する場合に最適です。 オイルバスを載せての撹拌やドラフト内での使用が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])70~1600 付属品スタンド棒、PTFE撹拌子 材質ステンレスSUS304(天板・ボディ共) 電源AC100V・50/60Hz モーター電子制御式10W 撹拌容量(mL)5~3000 材質(磁石)希土類磁石(10250G)
1個
88,980 税込97,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング