スターラー :「PTFE 容器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低粘度から高粘度、少量から大量7L容器まで安定した攪拌が可能です。攪拌台はステンレス製で耐薬品性にも優れています。DCブラシレスモーターの採用により長時間の運転による攪拌台の温度上昇がほとんどありません。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):100~1,300rpm●回転速度表示:ダイヤル目盛●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W226×D232mm●攪拌容量:50mL~7L(水)●電源入力:2A 200VA 付属品シリコンシート、PTFE攪拌子1個(Φ8mm×長さ40mm) 質量(kg)約3.1 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 外形寸法(mm)W226×D295×H86 モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15 電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz アズワン品番65-0884-74 マグネット希土類マグネット
1台
62,980 税込69,278
10日以内出荷

希土類マグネットにより強力な攪拌を行います。外装は耐熱性や耐薬品性に優れたGF-PBT製です。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
校正証明書点検・検査書
1個
29,980 税込32,978
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。 専用のウォーターバスと組み合わせることができます。
回転速度(min-1[r.p.m])200~1500 付属品PTFE撹拌子1個、マット1枚 質量(kg)1.1 材質(本体)GF-PBT(ガラス繊維強化ポリブチレンテフタレート) モーターくま取りモーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×70 電源(AC100V)0.3A 撹拌容量(mL)30~2000 撹拌台寸法(mm)110×110 使用周囲温度(℃)5~35
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)