スターラー :「回転プレート」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
超薄型でコンパクトな、磁気コイル方式のスターラー。30秒ごとに反転するパルスモード付。高い防塵防水規格に適合。持ち歩いても壊れにくい内部構造。スターラーバーを収納しておくための便利なスペース付
仕様●使用環境温度:5℃~40℃●最大容量(対H2O):800mL●回転数:15-1500rpm●回転数設定単位:50rpm●使用可能スターラーバー:最大25mm●材質:●▼本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン(GFPP)●▼プレート面:パネル/ポリエステル●プレート面サイズ:Φ94mm●本体サイズ:115×185×13Hmm●重量:315g●電源:100-240V、50/60Hz、5W●認証/準拠:防塵防水規格DIN EN 60529:IP 65
アズワン品番65-4344-44
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。