スターラー :「モーター 回路」の検索結果
関連キーワード
高粘度用から低粘度用まで広域回転範囲をカバーした高信頼性スターラです。DCブラシレスモータとフィードバック制御の採用により、高トルクと安定した回転を実現しています。
またフリー電源の採用によりAC100~125Vの範囲でお使いいただけます。広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。 。DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。 電源はAC100~125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。
付属品クランプ、安全カバー、チャックハンドル
質量(kg)2.4
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100~AC125
表示パネル表示/回転数デジタル表示、過負荷表示、トルクインジケーター(1目盛り20%)
モーターDCブラシレスモータ70W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー
電源コード(m)2
本体外形寸法(mm)146(幅)×154(奥行)×165(高さ)
チャック径8mm用ドリルチャック
回転制御フィードバック制御
電源コード2極接地型プラグ付属コード
強磁力だからフラスコを移動しても撹拌継続、▼強力磁力のマグネチックスターラーは撹拌台から左右や上方向に離しても撹拌可能です。、▼オイルバスで加熱していたフラスコを加熱終了時にバス外の上方に移動しても撹拌が可能です。、▼撹拌子の形状やサンプルの粘度により撹拌可能な範囲は異なりますが図は負荷が小さい時の撹拌可能範囲のイメージです。、あったら良いなで出来た脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、▼撹拌子は回転トルクと液の粘度などの変化により、容器の中心から離脱してしまうことがあります。、▼離脱してしまうと通常回転を止めるまで元に戻りません。、▼離脱を検知したときに一旦回転を止めて徐々に回転をあげて離脱した撹拌子の復帰を促す機能が搭載されています。、▼同じ回転数だと再度脱調する可能性があるため設定回転数より100rpm低い回転数で再起動します。、専用オイルバスと安全に組み合わせ、▼オイルバスBOG/BOSシリーズと共に使用することを想定して、オイルバスの底部の凹みにMFD800/MFH800のプレート部分をハメ込む構造になっています。、▼振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険性を防止します。、豊富で便利な回転機能、▼操作部はシンプルで直観的な操作が可能なデザインです。、▼スターラーの回転モードには定速運転モードの他に、1.脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、2.間欠運転モード、3.自動反転モード、4.スローアップモード(徐々に加速)など、4つの便利な回転機能が搭載されています。、撹拌台(プレート)耐熱・耐薬品設計、▼腐蝕に強く耐薬品性のあるセラミックコーティングが施してあります。、▼またヒータを搭載していないMFD800の回転台にもBOG/BOSなどの高温のオイルバスを載せて使用できるように耐熱温度310℃の設計になっています。、オプション関係、▼アルミブロックを持ち上げる時のハンドルや本体保護用のシリコン保護カバーなどご用意しております。
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。