3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温・沸騰型のホットプレート付きマグミキサ。安定した回転でより良い成果が得られます。熱効率の良い丸型のプレートの採用で上昇温度の速さと温度の安定性抜群です。耐薬品性に優れたセラミックコーティングの天板です。安全装置としてサーキットプロテクターが付いています。最大5Lまで攪拌できる強力タイプです。20~60mmまでの回転子が使えます。
回転数(min-1[r.p.m])約150~約1150(50Hz)/約150~1300(60Hz) 撹拌容量(mL)50~5000 付属品撹拌子30mm×1個 材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング 質量(kg)約3.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)6 モーターインダクションモーター、位相制御・電磁ブレーキ併用 ヒーター(W)470 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×223×123 撹拌台寸法(mm)Φ168 熱板温度(℃)最大325
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷

ヤマト科学マグミキサ
高温バスの攪拌に過熱防止器付マグミキサ。ウォーターバスの底面の温度を検知し、電源を遮断。オイルバスBO500型に最適なマグミキサです。天板は耐薬品性に優れたアルマイト処理です。
撹拌容量(mL)100~10000 付属品撹拌子40mm×1個 材質アルミ 質量(kg)約4.2 周波数(Hz)50/60 電流(A)11(オイルバス接続時、最大) 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])約70~1200 モーターACモータ電子制御 センサーサーミスタ 安全装置漏電ブレーカ、オイルバス電源遮断用過熱防止器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×270×150(突起部含む) 撹拌台寸法(mm)250(幅)×220(奥行)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

ヤマト科学ラボスターラ
高粘度用から低粘度用まで広域回転範囲をカバーした高信頼性スターラです。DCブラシレスモータとフィードバック制御の採用により、高トルクと安定した回転を実現しています。 またフリー電源の採用によりAC100~125Vの範囲でお使いいただけます。広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。 。DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。 電源はAC100~125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。
付属品クランプ、安全カバー、チャックハンドル 質量(kg)2.4 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100~AC125 表示パネル表示/回転数デジタル表示、過負荷表示、トルクインジケーター(1目盛り20%) モーターDCブラシレスモータ70W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー 電源コード(m)2 本体外形寸法(mm)146(幅)×154(奥行)×165(高さ) チャック径8mm用ドリルチャック 回転制御フィードバック制御 電源コード2極接地型プラグ付属コード
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)