スターラー :「撹拌機 羽根」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ギアを使用しないダイレクトドライブ方式を採用。騒音の発生がなく、摩耗によるギア交換の必要もありません。 。スパークの発生がない安全性に優れたメンテナンスフリーの中空軸DCブラシレスモータを採用しています。 強力なモータの使用により、高いトルクを実現。高粘度の溶液も十分に撹拌できます。6機種の中から試料に合わせて選定できます。回転数の設定及び確認が容易なデジタル回転計を採用。 。撹拌軸にかかる負荷をモニタできます。LED2段階表示で、許容負荷を超えるとオーバーロードランプが点灯し、モータは自動的に停止します。高粘度溶液の撹拌など、負荷が変化しても回転数は常に設定値を保つ回転数フィードバック制御を採用。また、芯ぶれがなく、羽根の位置を自由に移動できるスルーシャフトを採用しています。
付属品撹拌軸(径10×長さ500mm)+撹拌羽根(羽径400型、60mm/500型、75mm 4枚羽根)1組、クランプ1個
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
シャフト径(Φmm)10
モーターDCブラシレスモータ70W
回転機構ギアレスダイレクトドライブ方式
回転制御スピードフィードバック制御
安全機構過負荷停止
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。