FlatSpinマグネチックスターラー。超薄型なスターラーは持ち運びが簡単。コンパクトなのでスペースをとりません。材質はABSなので化学物質に耐性。スターラーバーの回転が自動的に反転するので効率的な撹拌が可能
仕様●振とう速度:15~1500rpm●最大撹拌容量(H2O):0.8L●最大積載量:2.0Kg●プラットフォームサイズ:Φ90mm●サイズ(W×D×H):175×120×15mm●重量:0.3Kg●電源:100-240VAC、50/60Hz、5W●※予告なく仕様が変更される場合がございます。●構成:スターラー本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書
アズワン品番65-3753-32
1式
¥29,980
税込¥32,978
63日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。