絞り込み
ブランド
  • IKA
  • アズワン(155)
  • 三商(39)
  • TGK(東京硝子器械)(37)
  • 日伸理化(37)
  • JEIO TECH(25)
  • DLAB(22)
  • ケニス(18)
  • オーハウス(15)
  • ヤマト科学(12)
  • ADVANTEC(10)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
  • 増田理化工業(8)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • scinics(サイニクス)(4)
  • TOHO(トーホー)(3)
  • アサヒ理化製作所(3)
  • 小池精密機器製作所(3)
容量(L)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.5(2)
  • 3(1)
  • 5(5)
  • 10(4)
  • 15(5)
  • 20(11)
  • その他(1)
材質(プレート)
  • アルミ(9)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(8)
  • セラミック(5)
  • 樹脂(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(2)
  • 1200(3)
  • 1500(17)
  • 1700(5)
  • 1800(1)
  • 2000(2)
  • 2500(2)
  • 6000(1)
  • その他(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型マグネットスターラー IKA小型マグネットスターラーIKA(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。
モーターDCブラシレスモーター
ホットマグネットスターラー(C-MAG) IKAホットマグネットスターラー(C-MAG)IKA
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
H11 電源ケーブル IKAH11 電源ケーブルIKA
6,509税込7,160
1台
翌々日出荷
IKA製品専用ケーブルです。PSE認証済み
対応機種RCT 5 digital S004 / RCT digital S004 / C-MAG HS7 control S004 / RET control-visc S004 / RET control-visc white S004 / RCT basic / RET basic / C-MAG HS4 digital / C-MAG HS7 digital / C-MAG HS10 digital / RT5 / RT10 / RT15 / I-MAG S004 / C-MAG MS4 / C-MAG MS7 / C-MAG MS10 / Midi MR 1 digital / Maxi MR 1 digital / Ministar 20 control S004 / / Ministar 40 control S004 / Ministar 80 control S004 / Ministar 20 digital S004 / Ministar 40 digital S004 / Ministar 80 digital S004 / MTS2/4 digital S004 / KS130 basic S004 / KS130 control S004 / KS260 basic S004 / KS260 control S004 / KS 501 digital S004 / HS260 basic S004 / HS260 control S004 / HS501 digital S004 / KS3000 i control S004 / KS3000 ic control S004 / IKA MATRIX orbital S004 / IKA MATRIX orbital Delta FP S004 / IKA MATRIX orbital Delta F0.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F1.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F2.0 S004 / IKA MATRIX Delta Plus S004 / IKA MATRIX orbital Delta Plus S004 / Multi Drive basic S004 / Multi Drive control S004 / MF10 basic S004 / Tube mill control S004 / Tube mill 100 control S004 / C-MAG HP4 S027 / C-MAG HP7 S027 / C-MAG HP10 S027 / INC125 F digital S004 / INC125 FS digital SP20 S004 / INC125 FS digital SP25 S004 / IKA G-L S004 / RC2 lite S004 / RC2 basic S004 / RC2 control S004 / RC2 GREEN basic S004 / RC2 GEEN control S004 / HRC2 lite S004 / ICC100 lite S004 / ICC150 lite S004 / ICC basic S004 / ICC control S004 / RV3 V (Japan NS29/42) S004 / RV3 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV3 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV8 V (Japan NS29/42) S004 / RV8 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV8 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto FLEX (Japan NS29/42) S004アズワン品番68-5387-44
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。
付属品外部温度センサー(PT1000.60)寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)310電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き)材質(プレート)アルミニウムアロイヒーター容量(W)600アズワン品番1-5448-21プレート寸法(Φmm)135最大撹拌容量(L)(H2O)20
ユニバーサルスターラーWISTER setシリーズ IKAユニバーサルスターラーWISTER setシリーズIKA
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
スマートな薄型スターラー回転数はLEDカラーバーで表示されます天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用防水防塵性能IP66のタフな構造ですタイマー/カウンター機能も搭載オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます
仕様サイズ:135×135×25mm 回転数:100~3000rpmアズワン品番65-3738-68
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
169,800税込186,780
1個
予約販売
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)アルミニウム付属品PT1000温度センサ寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)310インターフェースUSB RS-232Cヒーター容量(W)600プレート寸法(Φmm)135
TWISTER専用アタッチメント IKATWISTER専用アタッチメントIKA
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
TWISTER専用アタッチメントです。高速混合時にTW.IX.23 と TW.IX.28の容器ホルダーで騒音を低減するための滑り止めマット振動を抑え、ガラスと試料ホルダーの接触によって発生する騒音を大幅に低減。
アズワン品番68-5773-83本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×1×91
多連式スターラー ROシリーズ IKA多連式スターラー ROシリーズIKA
349,800税込384,780
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
5・10・15連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
寸法(mm)攪拌子最長:30回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位)材質(プレート)SUS304回転数表示方式LED間隔(mm)攪拌場所:90
多連式スターラー ROシリーズ IKA多連式スターラー ROシリーズIKA
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷
5連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
仕様●各攪拌場所の回転誤差:0●攪拌場所の数:5●最大処理量(対H2O):0.4L寸法(mm)攪拌子最長:30質量(kg)3電圧(V)100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位)プレート寸法(mm)120×470材質(プレート)SUS304本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×570×60アズワン品番61-4947-31回転数表示方式LED間隔(mm)攪拌場所:90
多連式ホットマグネットスターラー RTシリーズ IKA多連式ホットマグネットスターラー RTシリーズIKA
429,800税込472,780
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
撹拌による発熱軽減の為、エコモードを搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードは、デジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
回転数(min-1[r.p.m])0~1000温度範囲(℃)RT-120制御一括制御(個別制御不可)材質(天板)アルミニウムアロイ
撹拌機 IKA撹拌機IKA
519,800税込571,780
1個
5日以内出荷
TFTディスプレイ採用温度センサーH67.60標準付属簡易的なプログラミング機能搭載インターバル操作可能タイマー機能有ロック機能有過負荷保護機能有エラーコード表示機能有
仕様●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃直径(Φmm)支持アーム:16回転数(min-1[r.p.m])0/150~6000連続使用時間1アーム長さ(mm)支持アーム:220回転数コントロール:無段階モーター出力(W)125許容周囲温度(℃)5-40粘度(mPa・s)最大:10000アズワン品番63-1825-88モーター入力(W)176本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×325×230周囲湿度(%)許容:80
温度センサー IKA温度センサーIKA
24,980税込27,478
1個
93日以内出荷
仕様●シェーカーKS/HS 501専用アタッチメント、●直径(Φm):センサー部:3●プローブタイプ:温度センサー●温度センサー接続:DIN 41524●温度測定の誤差:±(0,15 + 0,2% o.Mv.)K●温度計測範囲:-50 - +400℃材質センサー部:ステンレス 1.4571長さ(mm)センサー部:230質量(kg)0.031反応時間t9/10 10secセンサータイプPT100(DIN IEC 751 Class B)深さ(mm)最低液浸:20ケーブル長(mm)1000アズワン品番63-8455-39
マグネットスターラー IKAマグネットスターラーIKA
649,800税込714,780
1個
7日以内出荷
仕様●汎用アタッチメント、●天板撹拌熱(室温22℃/1時間):28+K●攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):50L寸法(mm)攪拌子の最長:80質量(kg)10.7出力(W)70電圧(V)230/100 - 120/100回転数(min-1[r.p.m])0~1000プレート寸法(mm)350×350周波数50/60Hz材質(プレート)ステンレス 1.4301許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番63-8455-37モーター入力(W)19保護クラスIP21本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×110×430周囲湿度(%)許容:80
電磁コイル式マグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKA電磁コイル式マグネットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
68,980税込75,878
1台
12日以内出荷
小型・薄型でスペースを取りません。逆回転機能付きで撹拌ムラを解消します。低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。耐薬品性に優れた素材を使用しております。
仕様●攪拌子の最長サイズ(mm):25●防塵・防水:IP65寸法(mm)本体/116×175×12、プレート/Φ100質量(g)300電源(V)AC100~240 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])15~1500耐荷重(kg)2材質(プレート)ポリエステルコーティング撹拌容量(mL)800アズワン品番1-1813-01-22
ソフトウェア用アクセサリー PCシリーズ IKAソフトウェア用アクセサリー PCシリーズIKA
8,398税込9,238
1本ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKAホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
169,800税込186,780
1台
12日以内出荷
標準付属の温度センサー接続時は、±1℃のコントロールが可能です。最新モデルは、より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。
仕様●固定クリップサポート、●撹拌容量(H2O):Max20L付属品外部温度センサー(PT1000.60)寸法(mm)165×270×85質量(kg)2.4電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)310電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き)材質(プレート)アルミニウムアロイヒーター容量(W)600アズワン品番1-5448-21-22プレート寸法(Φmm)135
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
仕様●固定クリップサポート、●最大処理量(対H2O):20L寸法(mm)160×85×270質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])50~1700温度範囲(℃)RT-340天板寸法(mm)Φ135回転方向材質(天板)ステンレススチール+セラミックコートアズワン品番65-1919-56
ホットスターラー 出荷前点検検査書付 IKAホットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
209,800税込230,780
1式
15日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様●本体+センサー固定具、●センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個●最高設定温度:310℃付属品温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)寸法(mm)適用撹拌子:30~80質量(kg)2.4電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])50~1500(制御単位:10)本体寸法(mm)160×270×85電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイヒーター容量(W)600アズワン品番3-8000-02-22プレート寸法(Φmm)135
攪拌子 5個入 IKAFLONシリーズ IKA攪拌子 5個入 IKAFLONシリーズIKA
4,098税込4,508
1式(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
レアアースの使用により、非常に強力な磁力を持っています。撹拌子の形状が楕円形になっていることから、粘性の媒体が入った小さな容器の中でも効率よく撹拌できます。
TWISTER用電源ユニット TW.PWRシリーズ IKATWISTER用電源ユニット TW.PWRシリーズIKA
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
アタッチメント 0.5mL チューブ用 IKAアタッチメント 0.5mL チューブ用IKA
10,099税込11,109
1個
6日以内出荷
MS3 basic/digital、TWISTER用アクセサリー 本製品をご使用いただくにはMS 3.3が必要です。
仕様●ユニバーサルアタッチメント用インサート、容量0.5 mLのチューブ用●重量:5gアズワン品番68-0447-74
TWISTER用接続ケーブル 0.5m IKATWISTER用接続ケーブル 0.5mIKA
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
複数のTWISTERユニット集団をつなげるための接続ケーブルです。 本製品を用いることで、複数の集団を1つの電源で動作させることができます。
仕様●ケーブル長:50cmアズワン品番68-0447-80
ユニバーサルスターラーWISTER用オプション品 IKAユニバーサルスターラーWISTER用オプション品IKA
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
直径28mm x 9本の試験管ホルダーです。
仕様●サイズ:99×47.5×101mm●穴径:28mm●重量:0.2kgアズワン品番65-5532-63
ユニバーサルスターラーWISTER setシリーズ IKAユニバーサルスターラーWISTER setシリーズIKA
127,900税込140,690
1セット(2台)
33日以内出荷
スマートな薄型スターラー回転数はLEDカラーバーで表示されます天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用防水防塵性能IP66のタフな構造ですタイマー/カウンター機能も搭載オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます
仕様●サイズ:135×135×25mm●回転数:100~3000rpmアズワン品番65-3738-69
ユニバーサルスターラーWISTER用オプション品 IKAユニバーサルスターラーWISTER用オプション品IKA
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
直径23mm×9本の試験管ホルダーです
仕様サイズ:99×47.5×101mm 穴径:23mm 重量:0.2kgアズワン品番65-3738-74
ユニバーサルスターラーWISTER setシリーズ IKAユニバーサルスターラーWISTER setシリーズIKA
189,800税込208,780
1セット(3台)ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
スマートな薄型スターラー回転数はLEDカラーバーで表示されます天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用防水防塵性能IP66のタフな構造ですタイマー/カウンター機能も搭載オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます
仕様●サイズ:135×135×25mm●回転数:100~3000rpm
ユニバーサルスターラーWISTER用オプション品 IKAユニバーサルスターラーWISTER用オプション品IKA
38,999税込42,899
1個
6日以内出荷
ボルテックスミキサーとして使用する場合のアタッチメントです
仕様サイズ:Φ94×28mm 重量:0.54kg 揺動形態:ロータリー 軌道直径:4.5mm 最大揺動重量(アタッチメントを含む):0.5kgアズワン品番65-3738-75
マグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKAマグネットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
76,980税込84,678
1個
13日以内出荷
IKA myPlateはマグネットスターラーのベストセラー、カラースクイッド、ビッグスクイッドに遊び心が加わった新製品です。天板のデザインは貴方のお好みで自由自在に!天板に貴方のお好きな写真やデザインを挿入できます。家族の写真などご自身のお好みのデザインがマグネットスターラーの天板上に!日々の研究がよりクリエーティブになるでしょう!セットアッププレートにお好きな写真(デザイン)を挿入できます。耐薬品性に優れています。
仕様攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):1.5L●モーター入力:2W●電圧:100-240V●回転方向:左●回転数表示:デジタル●回転数設定単位:10rpm●使用撹拌子の最大サイズ:30mm●重量:0.5kg●寸法(W×D×H):152×164×30mm●許容周囲温度:5-40℃●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~2500材質(天板)ガラスアズワン品番63-2577-73-22校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズ IKAホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズIKA
199,800税込219,780
1台ほか
13日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 本体 出荷前点検検査書付 IKAホットスターラー 本体 出荷前点検検査書付IKA
199,800税込219,780
1台
24日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様最高設定温度:310℃(温度センサー接続時:1℃単位の設定が可能)●温度センサー接続時のコントロール精度:±0.5℃(PT1000使用時)●ヒーター容量:850W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.6kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:137×137mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個●付属品:温度センサーPT1000、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)、USBケーブル●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウム(セラミックコート)アズワン品番3-8000-03-22校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付 IKAホットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様最高設定温度:310℃●ヒーター容量:600W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.4kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:Φ135mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●付属品:温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)●コード番号:0025004736●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイアズワン品番3-8000-01-22校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-MAG HSシリーズ IKAホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-MAG HSシリーズIKA
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷から40日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKAホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
249,800税込274,780
1台
10日以内出荷
50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています。別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することが可能です。
仕様最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●機能:集積加熱制御・回転数制御●ヒーター容量:600W●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ:160×270×95mm●重量:2.5kg●保護等級:IP42●外部温度センサー(PT1000.60)・保護カバー付き●付属品:撹拌子3個セット●コード番号:0003622004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1700撹拌容量(L)最大20材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1816-01-22校正証明書点検・検査書
ホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付 IKAホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付IKA
299,800税込329,780
1台
10日以内出荷
重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。
仕様本体●サイズ:160×270×85mm●最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●重量:2.7kg●保護等級:IP42●機能:重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転●PT100・70温度センサー付属●コード番号:0005020004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1700撹拌容量(L)20材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1815-21-22校正証明書点検・検査書
多連式マグネットスターラー IKA多連式マグネットスターラーIKA
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
どのポジションにおいても、均一な温度加熱を実現。 撹拌ムラ軽減のため、逆回転機能を搭載。 磁気コイル採用により、静かな作動音と長寿命を実現。
回転数(min-1[r.p.m])10~1200
ホットスターラー C-MAG HS4 IKAホットスターラー C-MAG HS4IKA
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
天板設定温度はデジタル表示です。 天板が550℃以上になると自動で電源が切れる安全設計です。 マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。 セラミック天板採用により耐薬品性に優れます。 やけど防止のためのHot Topインジケーター表示。
最高処理量5(対H2O)プレート寸法(mm)100×100温度範囲(℃)50~500仕様●回転数範囲:100~1500rpm、外形寸法(mm):150×260×105Hプレート寸法(mm):100×100重量(kg):3電源:AC100V 50/60Hz 2.7A定格モータ入力/出力(W):15/1.5加熱出力(W):250回転数表示:目盛撹拌子最大寸法(L×Φmm):30×8安全限界温度設定範囲(℃):550(固定)プレート材質:セラミック
ホットマグネットスターラー RET basic IKAホットマグネットスターラー RET basicIKA
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
急速な加熱が可能です。 幅広い温度調製範囲を備えています。(室温~340℃) 溶液温度コントローラーETS-D5/D6(別売)を接続することにより、高精度で過熱をコントロールできます。
撹拌容量(L)20本体質量(kg)2.5仕様加熱速度:7K/min(1L H2O)最高温度:340℃(ヒーター容量:600W)プレート材質:ステンレス温度センサー付属回転数(min-1[r.p.m])50~1700
スターラー用アクセサリー IKAスターラー用アクセサリーIKA
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
加熱機能を持つIKAMAGマグネットスターラーまたは直径135mmの加熱プレートを持つIKATHERM加熱プレートに使用します。縁が付いており、加熱プレート上でスライドするのを防ぎます。安全取っ手がバスアタッチメントで火傷するのを防ぎます。バスはアルミニウム製のため熱伝導率が高く、試料を素早く加熱します。清掃が簡単です。オイルバスとしてのみ使用可能。
種別オイルバスアタッチメント
スターラー用アクセサリー IKAスターラー用アクセサリーIKA
27,980税込30,778
1式
翌々日出荷
RCT digital, RCT basic, RET basicの現行モデル用。ガラスコート仕様で、特に酸やアルカリ液などの腐食性溶媒に使用
種別温度センサーアズワン品番61-0006-45
スターラー